- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ダクターチャンネル吊り金具のおすすめ人気ランキング
ダクターチャンネル吊り金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新93件の「ダクターチャンネル吊り金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクター固定」、「ダクター支持金具」、「中間支持金具」などの商品も取り扱っております。
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルト
W3/8
寸法A(mm)
26
表面処理
ステンレス鋼(SUS)
寸法B(mm)
12
適合フランジ厚(mm)
7~28
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
適合
D15タイプ、D20タイプ
適合
ダクター/D15タイプ、D20タイプ
材質
ステンレス鋼
適合吊りボルト
W1/2
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
中間挿入式ナットとの併用で吊りボルトの中間位置へ直接、ダクターチャンネルを支持できます。
吊りボルトW3/8、W1/2に併用できます。
適合
ダクター::D1、D2、D3タイプ
表面処理
電気亜鉛めっき(U)。ボルト、DHN-W3:電気亜鉛めっき(C)
適合吊りボルト
W3/8、W1/2
1箱(10個)
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合
チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ
適合フランジ厚(mm)
7~28
適合フランジ幅(mm)
100~400
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。
背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
表面処理
電気亜鉛めっき
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)
2.5
角パイプに穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
材質
電気亜鉛めっきクロメート処理
ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)
用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。
既設のダクターチャンネルの下方に、吊りボルトを下げる支持金具です。
適合
ダクター/D2タイプ
材質
電気亜鉛めっきクロメート処理
適合吊りボルト
W1/2
1個
¥899
税込¥989
16日以内出荷
既設の吊りボルトの中間位置を利用してダクターチャンネルを取り付けできます。
吊りボルトによって支持された各種の設備をそのままに、支持材の吊りボルトを共用する増設工事が行えます。
適合
ダクター::D1、D2、D3タイプ