- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- ダクター付属品のおすすめ人気ランキング
ダクター付属品のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新98件の「ダクター付属品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクター」、「ダクターチャンネル吊り金具」、「D 1 ダクター 金具」などの商品も取り扱っております。
適合
D15タイプ、D20タイプ
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
ケーブルラックや冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
PSプレートはパイプハンガーを吊りボルト(寸切ボルト)で固定する金具です。
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)
2.5
KER-PVDG、KER-□H□Nとの組み合わせにより、ベース材として使用できます。
ブラケット設置型太陽電池アレイ用架台の施工時、固定ベース材として使用できます。
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)。ボルト、座金/ステンレス鋼製
適合
(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2
材質
軟質塩化ビニル
適合
ダクター/D15タイプ、D20タイプ
材質
ステンレス鋼
適合吊りボルト
W1/2
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。
仕様
Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ。ボルト、座金/ステンレス鋼製
種別
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
調整範囲(mm)
1.5
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
MKB1510RGMを配管架台システムの基礎として使用するL金具です。
適合
MKB1510RGM
材質
ステンレス製
ねじサイズ
六角M8×20
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)
2.5
PSナットはPSプレートの併用で、吊りボルトよりハンガーを支持します。
組み立ては、ハンガー上面、開口溝より挿入できます。
適合
パイプハンガー/P25・P40・P40H、ダクトハンガー/D15・D20・D30・D45