ダクト ノズルのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
299件の「ダクト ノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角型ノズル」、「集塵ノズル」、「吸込フード」などの商品も取り扱っております。

中ノズルがある為、奥が見えにくくなっております。 スパイラルダクトに直付けも可能です。
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホース口は 100mmΦのホースが入ります。 サイズ的にも色々使えて便利です。 カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm) 23×24.5×11.3 質量(g) 38
1個
1,690 税込1,859
当日出荷


goot(太洋電機産業)SS-80AS用 ダクトノズル
SS-80AS用ダクトノズルです。
用途SS-83AS用交換部品 仕様 SS-80AS用 トラスコ品番 153-2911 質量(kg) 1
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

コトヒラ工業吸引フード
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。 トラスコ品番 458-7171 幅(mm) 420 高さ(mm) 130 質量(g) 500 奥行(mm) 320 電源(V) 単相100
1本
43,980 税込48,378
3日以内出荷

排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様 ストレート排気 適合機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質 亜鉛鋼板 圧力損失 Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298 税込4,728
当日出荷


1台
1,498 税込1,648
当日出荷

トラスコ品番 813-1226 幅(mm) 【フード】195 質量(kg) 0.9 内径×外径(Φmm) 【ダクト接続部】90×100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×250×100 アズワン品番 64-9623-36
1個
9,590 税込10,549
当日出荷

換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質 樹脂製 ベージュ 適合パイプ 換気パイプ100⇔150
1個
989 税込1,088
当日出荷

1個
899 税込989
当日出荷

1個
8,690 税込9,559
当日出荷

静圧損失が極めて少なく発生騒音も非常に小さな吹出口です。 スパイラルダクトに直付けも可能です。
1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


横から吸煙したいときにおすすめです。
セット内容 ダクト(1.2m)、アダプター、角型ノズル、ネット、取扱説明書 適合本体 FA430-01
1セットほか
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

協立エアテック二重ノズル
冷・暖房時に合わせ気流方向を設定できます。 低圧損、優れた静音性能
用途ホールや体育館等の高天井空間の壁面 仕様 手動風向可動型 材質 本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装。フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t 吹出しパターン 可動軸流吹出
1台
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
21日以内出荷

吹き出した冷房用の風の一部がエアガイドに導かれ、パンカールーバーの球体の外周部に吹き出されます。 球体の周囲の暖かい空気は押し出され結露の発生を大幅に低減します。 これまでの植毛加工に比べコストパフォーマンスに優れています。 エアガイドは熱を伝えにくい樹脂を採用。エアガイド本体の結露も抑制します。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 寸法(mm) Φ300×50 接続口径(Φmm) Φ75 アズワン品番 3-4064-12
1個
9,490 税込10,439
当日出荷