- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- ダクト 分岐管のおすすめ人気ランキング
ダクト 分岐管のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「ダクト 分岐管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト ダンパー」、「逆風防止ダンパー」、「フカガワダンパー」などの商品も取り扱っております。
全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。
集塵関連のダクトに最適です。
材質
亜鉛鋼板
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプ
ガイド式
Φ100mmダクト(主管)をΦ50mmダクト(枝管)×4本(最大)に分岐します
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
133×477×384
1台
¥7,598
税込¥8,358
29日以内出荷
材質
亜鉛めっき鋼板
材質
亜鉛鋼板
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
適合
Φ150→Φ100×6
材質
自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
材質
亜鉛めっき鋼板
トラスコ品番
813-1233
全長(mm)
457
質量(kg)
1.6
外径(Φmm)
【ダクト接続部】150
ダクト径(Φmm)
150-75
吸込口寸法(mm)
外径Φ75
1個
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
寸法
(l1・l2・l3)60
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
集塵機ダクト配管用2分岐管です。
用途集塵機用オプション
仕様
Φ100ーΦ75×2方向
トラスコ品番
813-1229
適合機種
SDCシリーズ
材質
塩ビ
1個
¥11,900
税込¥13,090
当日出荷
ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー
材質
ステンレス
タイプ
ダクト挿入タイプ
1台
¥9,798
税込¥10,778
3日以内出荷
換気パイプの分岐に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質
樹脂製
色
ベージュ
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
適合
呼び径:Φ100⇔Φ100×2
材質
自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷