ダクト 変換 径のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
113件の「ダクト 変換 径」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクトアダプター」、「煙突ジョイント」、「変換ダクト」などの商品も取り扱っております。

換気パイプの異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質 樹脂製 ベージュ 適合パイプ 換気パイプ100⇔150
1個
989 税込1,088
当日出荷

換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm) 167 適合 換気パイプ:100⇔空調機器:150 材質 樹脂製 ベージュ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷



メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)接続口変換ソケット
100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
用途室内用 材質 樹脂 適合機種 AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN 呼称 107
1個
579 税込637
当日出荷

1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

適用パイプ:Φ148mm-Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 150×150×240
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

パイプ形状 変形ジョイント 材質 鉄製(メッキ管) 全長(mm) 180 タイプ エキスパンド、スリット無し 外径D1(Φmm) 50.8 内径B1(Φmm) 47.6
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)VUインクリーザー
材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 インクリーザー タイプ VU 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 排水
1個
70 税込77
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃) 140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm) 0.5 寸法W(mm) 6.5
1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃) -10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適用パイプ:Φ198mm-Φ150mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 200×200×260
1台
5,598 税込6,158
4日以内出荷

換気パイプの接続延長に使用します。 アルミフリーダクトにも使用できます。 難燃性です。
材質 樹脂製 ベージュ
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)