- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- ダクト 弁のおすすめ人気ランキング
ダクト 弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新307件の「ダクト 弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト バルブ」、「塩ビ ダンパ」、「チャッキダンパー」などの商品も取り扱っております。
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
タイプ
ガイド式
材質
(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(吊下金具)鋼板t1.2
表面処理
(本体)電着塗装、(ダンパー)アクリル焼付塗装、(軸)アクリル焼付塗装、(吊下金具)電着塗装
色調
(本体)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)、(ダンパー)ブラック(マンセルN3)、(軸)ブラック(マンセルN3)、(吊下金具)ベージュ(マンセル7.65Y7.64/0.73)
モーター
(開閉用)AC100V
電源コード
2芯ビニルキャプタイヤコード 有効長約1m
寸法A(mm)
260
全開時、羽根がケーシング内に残らないタイプです。
集塵関連のダクトに最適です。
材質
亜鉛鋼板
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
空気の流れる量を調節するダンパーで羽根の開閉をハンドルなど手動で操作します。
ダクト挿入タイプ 色調:ステンレス地色 材質:SUS304
用途ダンパー
材質
ステンレス
タイプ
ダクト挿入タイプ
材質
鋼板1.6t
仕様
(温度フューズ)72℃、差込式防火ダンパー
寸法A(mm)
146
寸法B(mm)
137
仕上
メッキ
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
ダクト中間取付形。垂直取付可。
用途ダンパー
材質
鋼板
色調
グレー(カチオン電着塗装)
風量調整ダンパー 250Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)
300
寸法D(Φmm)
250
最大静圧(Pa)
500
最大速度(m/sec)
10
1個
¥9,398
税込¥10,338
翌々日出荷
換気扇と連動して換気扇停止時の火災による煙の逆流を防止します。
常時閉鎖形
消費電力(W)
(ダンパー動作時)3.1/2.6、(ダンパー開放時)0.9/0.9
色
マンセル値6.5YR1.9/1.3
仕様
煙逆流防止用
火炎の発生により通過する空気の温度が上昇した時に温度ヒューズが溶断し閉鎖するダンパーです。
空気の逆流を防ぐダンパーです。外気の取り入れ部などに設けます。
材質
亜鉛鋼板
材質
(本体)鋼板t1.6、(ダンパー)鋼板t1.6、(軸)丸鋼、(天吊金具)鋼板t1.2、(断熱材)自己消火性ウレタンフォーム
表面処理
(本体)電着塗装
色調
(本体)ホワイト(マンセル7.65Y7.6/0.7)
モーター
(開閉用)AC100V
電源コード
2芯ビニルキャプタイヤコード
寸法A(mm)
300
外周断熱仕様 常閉式 ダクト中間取付形 垂直取付可 定格単相 100V 50/60Hz 消費電力 3.9W/3.4W 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー
材質
鋼板
タイプ
中間取付
ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。
風量調整ダンパー 150Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法L(mm)
220
寸法D(Φmm)
150
最大静圧(Pa)
500
最大速度(m/sec)
10
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
両端にダクトを接続し、フューズの交換は外部より行います。
材質
鋼板1.6t
仕様
(温度フューズ)72℃、外フューズ式
仕上
メッキ
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
ダクト挿入型の逆風防止シャッターです。ダクトに挿入することで、外風の侵入を防ぐことが出来ます。
用途逆風防止シャッターとして
材質
SUS304
関連資料
(0.08MB)
取扱説明書
(0.29MB)
風量調整ダンパー レバー式 100Φ。【ダンパーの取付方法】ダクトとダクトの間にダンパーを差し込みます。その際、ダンパーの出っ張り(リブ)部分まで差し込みます。ダクトとダンパーをダクトテープ(アルミテープ)等でしっかりと固定してください。
寸法D(Φmm)
100
寸法L(mm)
220
最大静圧(Pa)
500
最大速度(m/sec)
10
静圧(Pa)
500以下
材質
外板・羽根:亜鉛鋼板、シャフト:亜鉛メッキ棒鋼Φ12.7、軸受メタル:黄銅、駆動装置:鋼板/亜鉛メッキ
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷