- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- ダクト 排気口のおすすめ人気ランキング
ダクト 排気口のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新249件の「ダクト 排気口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト排気口カバー」、「排気口 部品」、「ダクトパーツ」などの商品も取り扱っております。
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
種類
丸型ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様
ストレート排気
適合機種
FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質
亜鉛鋼板
圧力損失
Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
ステンレス網(16メッシュ)は取外し可能です。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付(取外し可能)
仕上
バフ研磨
排気方向を変える場合に使用します。
亜鉛めっき鋼板製。
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M
用途台所、居間、事務所、店舗
適合場所
台所、居間、事務所、店舗
埋め込み寸法(mm)
225角
仕様
SL端子付。ワンタッチルーバー。カートリッジ式排気口。シロッコファン。風圧シャッター付
付属品
木ねじ(Φ4.1×25L)×5本、仮止め用蝶ねじ×1本
材質
本体、羽根、本体カバー/金属
質量(kg)
3.8
色
シルキーホワイト
消費電力(W)(50/60Hz)
19/20
ダクト径(Φmm)
100
アズワン品番
64-1107-82
騒音値(dB)(50/60Hz)
31.5/31
色(マンセル値)
5.6Y9/1.1
風量(m3/h)(50/60Hz)
【0Pa】。171/165。【30Pa】。150/145。【50Pa】。127/127
開口面積(cm2)
216
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
グリル部は脱着可能です。ステンレス網は10メッシュです。
種類
ベントキャップ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
ステンレス網付
色
シルバー
仕上
粉体塗装
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型ガラリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
金網
12M
防虫アミ付・止水板付。ヘアライン・クリア仕上。
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.5 (本体、ガラリ板、フード)
種類
丸型フード付ガラリ
金網
14メッシュ
内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。又、ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
種類
丸型ガラリ
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質
鋼板製t1.6mm
接合部分にはハゼ加工がしてあり、側面にはリブ加工が施してあり、風鳴りが少ない。
パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト
材質
アルミニウム
長さ(m)
3(収縮時750mm)
最高使用温度(℃)
140
材質
プラスチック製
付属品
木ねじ10本付
色
ベージュ
材質
(外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板
質量(kg)
2.9
定格電圧(V)
100
方式
中間形
定格周波数(Hz)
50/60
表面処理
(外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ
モーター
4極コンデンサー誘導電動機 E種
適合場所
トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗
コネクタ
SL端子接続
色調
(外枠)マンセルN-1