- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- ダクトねじのおすすめ人気ランキング
ダクトねじのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新228件の「ダクトねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト」、「アルミテープ」、「ダクトカバー」などの商品も取り扱っております。
穴の形状
十字穴
外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
表面処理
ユニクローム
材質(本体)
鉄(SWCH18A)
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
穴の形状
十字穴
材質/仕上
鉄/ユニクローム
タイプ
ナベ頭
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
穴の形状
十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
材質/仕上
鉄/ユニクローム
頭部形状
皿頭
穴の形状
十字穴
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
付属品
両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状
ナベ
適合板厚(mm)
(鉄板)1.5~2.3。※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
仕上
ユニクロ
強度(Nm)
ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)
6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
穴の形状
十字穴
十字穴番号
#2
ナベ頭径(Φmm)
12.4
穴あけ能力(mm) 鋼板厚
2.3~6.0
穴の形状
十字穴
材質
ステンレス
仕上
スーパーパシペート
仕様
クロムフリー
種類
ジャックポイントHEX
頭部形状
ヘックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
適合ドライバー
(+)No.2
表面処理
ユニクロ
仕上
三価ユニクロ
仕様
クロムフリー
種別
クロムフリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
種類
ドリスクHEX
表面処理
ユニクロ
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
ねじ径
M4
材質
鉄(三価クロメート)
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ頭
材質
SUS410
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
穴の形状
十字穴
種別
クロムフリー
材質
鉄
種類
ジャックポイントHEX
寸法S(mm)
全ねじ
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質
鉄
表面処理
ユニクロめっき
頭部形状
六角
材質
鉄(三価クロメート)
表面処理
ユニクローム
頭部形状
六角頭
材質
SUS410
十字穴番号
2
頭部形状
トラス