- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- ダクトアダプタ 339383のおすすめ人気ランキング
ダクトアダプタ 339383のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新113件の「ダクトアダプタ 339383」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイコーキ集塵アダプター」、「c6mey」、「集塵アダプタ hikoki」などの商品も取り扱っております。
適合本体
G10SH5、G10ST、G10SH6等
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
適合
RB40SA/VA、RB14DSL(NN)/18DSL、FRB40SA/VA
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
高精度・高剛性の追及により使いやすさの向上と持続を実現!
パワーモード時の回転数を10%アップし切断速度が約1.2倍!
ダイカスト製ベベルピース採用で高精度な切断
ベース耐久性向上
「新」平行度微調整構造でベースの上げ下げがスムーズになり、精度も向上
ブラシレスモーター採用で重不可作業や電圧降下時にも強く、安定した切断が可能
サブレバー採用でベース高さを調整した際の仮留めが容易に
スイッチロックの操作性向上
新型ダストアダプタ対応
集じん性能向上
サイレントモード搭載
キックバック軽減システム搭載
逆5°傾斜機構付
のこ刃付仕様はチップソー「黒鯱」が標準装備
用途木材の切断
質量(kg)
2.8
電流(A)
12
電源(V)
100
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2心・5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
200
ノコ刃外径(Φmm)
165
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
取付穴径(Φmm)
20
関連資料
(1.31MB)
適合機種
ポリシャーSP18VB
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
集じん性能が大幅にUPし、切粉の清掃がラク!。ベース操作性がアップしスムーズな深さ調整が可能!。新平行度微調整機構で深さによる平行度のズレを低減。ベースの耐久性がUP。新構造ダストアダプタ対応(別売:品番379511)。フッ素プレート対応(別売:品番379784)。コードの出口を横出しから後方出しへクリップで簡単に切替可能。切断作業時に出る墨線上の切粉を吹き飛すブロワ機構搭載。のこ刃を左右から照らすツインLED。のこ刃とベース側面の平行度が調整可能。逆5°傾斜機構
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
回転数(min-1[r.p.m])
5000
対応材質
木工用
コード長さ(m)
2心・5
最大切込深さ(mm)(45°時)
46
最大切込深さ(mm)(90°時)
66
仕様・用途
ライトつき
取付穴径(Φmm)
20
材質(ベース)
アルミ
ノコ刃直径(mm)
165
関連資料
メーカーカタログ(0.38MB)
プロ並みの機能を搭載。切込の深さの調整がスムーズに出来る切込み調整ワンタッチレバー。
切粉をまとめて排出する後方排出方式(集塵機接続可能)。
高剛性アルミベース採用。墨線とのこ刃の位置が調整できる調整式ガイドピース。
消費電力(W)
1050
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5500
全負荷電流(A)
11
コード
2心・5
ベース
アルミ
取付穴径(mm)
20