- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- ダクトエンドのおすすめ人気ランキング
ダクトエンドのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新225件の「ダクトエンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト アタッチメント」、「換気扇 接続 ダクト」、「ダクト接続用フランジ」などの商品も取り扱っております。
適合機種
SPC-032、SPC-032BAC
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)
60
材質
亜鉛鋼板
厚さt(mm)
0.6
ダクトの端末に使用します。
種類
ダクト
寸法b(mm)
50
寸法h(mm)
26
排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。
補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様
ストレート排気
適合機種
FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ)
材質
亜鉛鋼板
圧力損失
Φ150mmダクト7m相当
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
寸法(mm)
(吹き出し口)150×12
アズワン品番
3-7643-11
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
1個入り
材質
鋼板
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×146×90
色調
N-5
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
換気パイプの異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質
樹脂製
色
ベージュ
適合パイプ
換気パイプ100⇔150
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
角ダクト等にスパイラルダクトを接続するときに使用します。
材質
亜鉛鋼板
板厚t(mm)
0.6
トラスコ品番
813-1226
幅(mm)
【フード】195
質量(kg)
0.9
内径×外径(Φmm)
【ダクト接続部】90×100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×250×100
アズワン品番
64-9623-36
1個
¥9,590
税込¥10,549
当日出荷
キャップにとってが付いている為、取り外しが容易です。
スパイラルダクト等の、管の閉口部に使用します。
材質
亜鉛鋼板
継手類の管の閉口部に使用します。
材質
亜鉛
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質
鋼板製t1.6mm
種類
ウォールコーナー
梱包がコンパクト。運搬がラクで、スペースも取りません。
耐候性、耐熱性に優れています。
専用カッターでベースとカバーが同時に簡単、キレイに切断できます。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)
2000
外壁の美観を損なわないスッキリ設計。
軽量で運搬、施工がラクに行えます。
耐候性に優れています。
壁色にマッチするボディーカラーを取り揃えています。
70サイズは、全長1mの短尺タイプ(GK-70□S)もあります。
ブロワに対応した省エネ型フラットエアーノズル。ブロワから得られる大風量を50mm幅で噴射します。
PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性。
用途液切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃、エアーカーテン
取付サイズ
R1/2
吐出空気量(NL/min)
1190
材質
PPS
質量(g)
25
種類
フラット
耐熱温度(℃)
130
最大使用圧力(kPa)
100
最小通路径(Φmm)
3.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
2000