- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- ホース
- ダクトカフス異径のおすすめ人気ランキング
ダクトカフス異径のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新100件の「ダクトカフス異径」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクトホース 変換」、「異径カフス」、「集塵ホースジョイント」などの商品も取り扱っております。
100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
用途室内用
材質
樹脂
適合機種
AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN
呼称
107
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
材質
軟質PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応
換気パイプの異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質
樹脂製
色
ベージュ
適合パイプ
換気パイプ100⇔150
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)
167
適合
換気パイプ:100⇔空調機器:150
材質
樹脂製
色
ベージュ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
軟質PVC
色
グレー
適合
V.S.-A型、V.S.-A2型、V.S.カナラインA、V.S.-C型、V.S.-C3型
ホース先端の口径変更用
適合機種
VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、421S(P)、434、436(P)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途TACヘランダクトに適合。
色
黒
材質
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
軟質PVC
色
グレー
ねじ込みで取り付け可能。
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプ形状
変形ジョイント
材質
鉄製(メッキ管)
全長(mm)
180
タイプ
エキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)
50.8
内径B1(Φmm)
47.6
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
インクリーザー
タイプ
VU
使用流体
排水
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
インクリーザー
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水