ダクトコネクターのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
178件の「ダクトコネクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト接続コネクター」、「ダクト 壁」、「ダクト」などの商品も取り扱っております。
1台
1,498 税込1,648
当日出荷

1台
2,198 税込2,418
当日出荷

電動ダンパーの固定および壁面貫通用に使用します。
材質 鋼板製t1.6mm
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質 PVC(ポリ塩化ビニル)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト 材質 アルミニウム 長さ(m) 3(収縮時750mm) 最高使用温度(℃) 140
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

付属品 取付ねじ SUS(Φ4.2×25L) 4本 材質 (アタッチメント)亜鉛樹脂、(断熱材)発泡ポリエチレン 表面処理 (アタッチメント)メラミン塗装 色調 (アタッチメント)マンセル1Y9.3/0.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

排気ダクトを丸ダクトで工事する場合に用します。 補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様 ストレート排気 適合機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質 亜鉛鋼板 圧力損失 Φ150mmダクト7m相当
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 壁厚に合わせてスリーブがカット、調整できる溝付です。
材質 樹脂製(ベージュ色)
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質 PP(ポリプロピレン)
1個
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
用途クーラースリーブ用 材質 ABS樹脂(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン) 寸法(mm) Φ75×57.5-180 内径(Φmm) 76 外径(Φmm) 80
1個
999 税込1,099
当日出荷

1台
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ホース口は 100mmΦのホースが入ります。 サイズ的にも色々使えて便利です。 カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm) 23×24.5×11.3 質量(g) 38
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用します。 大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理が簡単にできます。
材質 樹脂製 ベージュ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

補助枠(シャッター付)と共締めして取り付けできます。
仕様 直角排気 適合機種 FY-60HF4、FY-70HF4、FY-60HF4SD2(角ダクトタイプ) 材質 亜鉛鋼板 圧力損失 Φ150mmダクト11m相当
1台
4,398 税込4,838
当日出荷