- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- フレキシブルホース・ダクトホース
- ダクトホース 異径 継手のおすすめ人気ランキング
ダクトホース 異径 継手のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新114件の「ダクトホース 異径 継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「変換ダクト」、「パイプ 変換」、「ダクトアダプター」などの商品も取り扱っております。
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
材質
亜鉛めっき鋼板
厚さt(mm)
0.6
換気パイプの異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
難燃性です。
材質
樹脂製
色
ベージュ
適合パイプ
換気パイプ100⇔150
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
100タイプの商品を75タイプのフレキシブルダクトに接続することができます。 色調:ライトグレー 材質:合成樹脂
用途室内用
材質
樹脂
適合機種
AT-100QKN3(SN)/AT-100QK3(SN)/AT-100QKN3-BE/AT-100QKKN3/AT-100QKK3/AT-100QKSF3/AT-100QKF3SN
呼称
107
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
ダクトのサイズ変更をするために使用する継手です。
材質
亜鉛メッキ鋼板
材質
PVC
形状
インクリーザー
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z)
換気パイプ(100サイズ)と空調機器(150サイズ)の異径接続に使用します。
アルミフリーダクトにも使用できます。
長さ(mm)
167
適合
換気パイプ:100⇔空調機器:150
材質
樹脂製
色
ベージュ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途TACヘランダクトに適合。
色
黒
材質
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質
樹脂(PA)
適用パイプ:Φ148mm-Φ100mm。鋼板製
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×150×240
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
小型車から中型車・大型車・トレーラーヘッド・産業機械までテールパイプの外径に合わせて使用するマフラー等が簡単に取り付けられます。
パイプ形状
変形ジョイント
仕様
エキスパンド付き(スリット無し)
材質
鉄製(メッキ管)
厚さ(mm)
1.6
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
インクリーザー
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水
仕様
75Φホース×75Φホース接続用
適合機種
410・411(P)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
軟質PVC
色
グレー
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
インクリーザー
タイプ
VU
使用流体
排水
パイプ形状
変形ジョイント
材質
鉄製(メッキ管)
全長(mm)
180
タイプ
エキスパンド、スリット無し
外径D1(Φmm)
50.8
内径B1(Φmm)
47.6
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
公差L(mm)
±4