- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ライティングレール
- ダクトレール グレーのおすすめ人気ランキング
ダクトレール グレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新130件の「ダクトレール グレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライティングレール 埋込」、「ダクトレール」、「ダクトレール直付」などの商品も取り扱っております。
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様
2P15A125V
ライティングレールの直線接続に使用します。
電源引き込み可能。
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
極性
有
仕様
接地極端子付
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
長さ(mm)
1000
定格
1500VA-125V
再生紙使用マーク
適合
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続でき、電源が取れるダクト。ダクトはアルミ製で軽量・施工のしやすさで空間にマッチングする色調・表面仕上げ。スピーディで省施工。
材質
本体:アルミ絶縁物、PVC導体:C1100W-1/2H(銅)
電流(A)
15
電圧(V)
125
RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプ
H型
長さ(mm)
2000
材質
硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。
電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様
接地極端子付、送りなし
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
極性
無
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様
2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
ライティングレール端に使用します。
電源引き込み不可。
極性
無
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。
JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。
照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
ライティングレール相互の直線接続に使用します。
電源引き込み不可。
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
極性
有
天井に設置し、レールライト(別売)を吊るして使用します。
コンセント式なので、天井のどの位置でも設置が可能です。
レールライトの取り付けは、プラグをレールに差し込んで回すだけ。
付属品
木ネジ×2、カールプラグ×2
消費電力(W)
600まで(安全ブレーカー付き)
耐荷重(kg)
約5まで
電源コード(m)
約3
パイプの材質をアルミ製にして軽量化しました。
パイプの長さ加工(カット)もパイプ端部のねじ切りが不要な構造になりました。
材質(パイプ)
アルミ
用途100Vダクトの端末を閉そくする場合に使用します。
用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。
仕様
2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
寸法(mm)
130×33×19
セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
長さ(m)
1
仕様
2P15A125V・E付
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。
材質
Cu-W(銅-タングステン)
長さ(m)
2
定格電力(VA)
1500-125V
ライティングレールをL形に接続するときに使用します。
電源引き込み可能。
仕様
接地極端子付
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
極性
有