- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- ダクトレール フックのおすすめ人気ランキング
ダクトレール フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新100件の「ダクトレール フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクトレール ハンガー」、「レール フック」、「天井 固定 金具」などの商品も取り扱っております。
ライティングダクト用吊りフック
耐荷重(kg)
5
本体寸法(mm)
130×60×23
本体質量(g)
12
1個
¥266
税込¥293
当日出荷
天井取付レール用のフックです。フックのねじを回すとフックを固定できます。レール設置後でも好きな位置に取り付けでき、フックを簡単に追加できます。
材質
黄銅(真鍮)
質量(g)
14
耐荷重N(kgf)
294(30)
用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。
全長(mm)
50.2
吊下荷重N(kgf)
50(5)
許容荷重(kg)
30
材質
(本体)真鍮。(フック)SUS304
天井にマッチするプラフック!
クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途天井専用
耐荷重(kg)
3
材質
(本体・取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
色
ホワイト
1パック(2個)
¥469
税込¥516
当日出荷
配線ダクトからディスプレイ・POPなどを吊り下げる場合に使用します。
吊下荷重N(kgf)
50(5)まで
適合規格
電気用品安全法
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
天井付レール専用のフックです。(Ⅰ型・Ⅱ型・Ⅲ型・F型兼用です。)
耐荷重(kg)
10
仕上
真鍮ニッケルメッキ
取付け方法
キャップを取り付ける前に、フックをレールに差し込むだけです。(額を取りはずせば簡単にレールを左右自在にスライドできます。)
1個
¥418
税込¥460
当日出荷
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×36
引張強度(kg)
約1
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
中空壁用。
ねじの着脱が自在。
簡単な施工で均一仕上がり。
スチール製で耐火性に優れる。
取付板厚に応じたサイズバリエーション。
フックタイプに3種類のバリエーションがございます。
用途照明器具取り付け。
音響機器取り付け。
棚受け取り付け。
ねじ径d
M4
外径D(Φmm)
6.8
全長L(mm)
32
ねじ長さ(mm)
36
ドリル径(Φmm)
9.0
適合板厚(mm)
3~10
材質/仕上
(ボディ)スチール/SPCC、(フック)スチール/SWRCH6A
最大引張荷重kN(kgf)
0.30(30.6)
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
材質
真鍮・ステンレス/ニッケルメッキ仕上
ワイヤー径(Φmm)
対応:0.6~2.0
クギがクロスして、石膏ボード壁に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途壁面・天井 両用。使用例:ピクチャーレール、ポスターなど
耐荷重(kg)
2.7
材質
(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
1パック(2個)
¥179
税込¥197
当日出荷
レール端部から挿入する先入れタイプのフックです。天井面取付専用の経済的なスライドフックです。
シリーズ
コレダーライン
材質
真鍮・ステンレス
耐荷重(kg)
(単体推奨)10、(最大)51
仕上
ニッケルメッキ・焼付塗装
クギがクロスして、石膏ボードの天井に強力固定!
抜き跡が目立たない!
コイン等で取付け簡単!
用途天井・壁 両用。使用例:観葉植物、ペンダント照明、模型飛行機など
材質
(本体)鉄、(キャップ)ポリエチレン、(取付ピース)ABS樹脂、(クギ)ステンレス
ワイヤを突起部の方から差し込むだけで止まり、突起部を押し込むとワイヤを抜くことができます。
ワイヤーを差し込むだけでその箇所で留まる自在金具です。
用途ワイヤーとの併用で機械部品、開き止め防止用。
材質(金具)
真鍮(C3602)
材質(座金)
スチール(SPCC)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷