- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- ダクトレール プロジェクターのおすすめ人気ランキング
ダクトレール プロジェクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「ダクトレール プロジェクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロジェクター吊り金具」、「プロジェクター天井」、「室外機 天吊り」などの商品も取り扱っております。
ライティングダクトレールにワンタッチで取付できる吊下げフィクサーです。
自由雲台付きでどの向きにも監視カメラ等が簡単に固定可能です。
ダクトレールにワンタッチで簡単取付。工具を使わずCCTVカメラ等の取付が可能。
レイアウトが変わりやすい店舗に最適。高品質設計 簡単に緩まずカメラの姿勢を維持。
適合機種
各種監視用カメラ
材質
PA、アルミ合金
長さ(mm)
139
質量(kg)
適正使用カメラ:1
本体質量(kg)
0.15
塗装色
シルバー
最大回転角度(°)
雲台:前後90~-20、回転360
設置場所
ダクトレール(屋内用、天吊りに限る)
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
プロジェクターを天井設置、汎用性のある金具です
取付可能対象
プロジェクターに天吊り用のネジ穴があいている事、ネジ穴が3-4点であいている事、ネジ穴があいている面がフラットである事、プロジェクター重量が15kg以下である事、プロジェクター背面にあるネジ穴の間隔が金具を中心に「半径17cm」の範囲内である事
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
質量(kg)
2
調整範囲(mm)
長さ:20cm固定
角度調整範囲
前後30度、360度回転
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
181×200
天井面懸架固定式アーム
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く)
材質
鋼材
質量(kg)
(VESA75)1.82、(VESA100)2.07
耐荷重(kg)
9(最大)
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
プロジェクターを壁から設置
取付可能対象
プロジェクターに天吊り用のネジ穴があいている事、ネジ穴が3-4点であいている事、ネジ穴があいている面がフラットである事、プロジェクター重量が15kg以下である事、プロジェクター背面にあるネジ穴の間隔が金具を中心に「半径17cm」の範囲内であること
仕様
パイプ長さ25.5、33cmの2段階で調節可能
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
質量(kg)
1.8
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
182×160×346421
角度調整範囲
前後30度、360度回転
プロジェクターを天井設置、パイプ長可変タイプ
取付可能対象
プロジェクターに天吊り用のネジ穴があいている事、ネジ穴が3-4点であいている事、ネジ穴があいている面がフラットである事、プロジェクター重量が15kg以下である事、プロジェクター背面にあるネジ穴の間隔が金具を中心に「半径17cm」の範囲内である事
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
質量(kg)
2.2
調整範囲(mm)
長さ:300~440mmで調節可能
角度調整範囲
前後30度、360度回転
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
181×300~440
高さ調節:天井からの張り出し127mmの薄型設定、または伸縮式ポールを使用し天井からの長さを401mm - 577mmに設定可能。15kgまでのプロジェクターを積載できる天吊り金具。最適なビュー角度:360° 回転、+/-25° の範囲で全方向にチルト調整ができるボールジョイント設計。アクセスしやすいロックスイッチにより、片手でプロジェクタを固定可能。ユニバーサル設計:最大径325mmのユニバーサルマウントパターン、4本アームのプレートで3ネジまたは4ネジで固定するプロジェクター各種に対応。高耐久性スチール&アルミニウム製。幅広い互換性:プロジェクターブランド各種に対応(BenQ、Acer、Optoma、EIKI、日立、SANYO、NEC、エプソン、SONY、LG、Dellなど)。複数サイズのネジが製品に付属。美観の向上:伸縮式ポールにケーブル結束機能を内蔵。マウントアーム用のスナップカバー(ブラック)ですっきりとした外観を保つ天井設置プロジェクターホルダー
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種
VCHO-90S、各種監視用カメラ
材質
圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)
130
質量(kg)
適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)
4
本体質量(kg)
0.26
塗装色
シルバー
最大回転角度(°)
雲台:前後90~-20、回転360
設置場所
壁面/天井(屋内用)
取付ベース寸法(Φmm)
120
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
各社プロジェクターに最適な万能ハンガー!
取付高さ位置調整、前後・左右傾斜微調整可能。
天井施工がしやすい、アタッチメント金具付タイプ。
付属品
プロジェクター取付用ボルトセット
質量(kg)
3
高さ(mm)
天井面~プロジェクター取付位置:407.9~557.9
最大積載量(kg)
~12まで
機能
前後・左右傾斜微調整可能、左右回転調整可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(0.08MB)
パイプ幅(mm)
150フリー調整
1個
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種
各種監視用カメラ
材質
圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)
617~1004
質量(kg)
適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)
4
本体質量(kg)
0.63
塗装色
シルバー
最大回転角度(°)
雲台:前後90~-20、回転360
設置場所
壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)
取付ベース寸法(Φmm)
120
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式フィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプをゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。
壁面、天井取付兼用で、ワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種
VCHO-93S、各種監視用カメラ
材質
圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)
310~470
質量(kg)
適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)
4
本体質量(kg)
0.4
塗装色
シルバー
最大回転角度(°)
雲台:前後90~-20、回転360
設置場所
壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)
取付ベース寸法(Φmm)
120
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
マウントアーム調整可能 壁面からの距離を最大704mmまで伸長 スチール製/アルミ製。短焦点プロジェクター対応汎用壁掛け取付金具。短い投写距離で大画面に対応し、プロジェクターが邪魔になりません。教室、会議室、ホテル・イベント会場はじめ、さまざまなミーティングスペースに最適です。<短焦点プロジェクターとの幅広い互換性>直径325mmのユニバーサルマウントパターンで、幅広いブランドの短焦点プロジェクターに対応します。15kgまでの積載が可能です。<壁面からの距離を調整>薄型プロジェクター対応マウントアームは、420mmから704mmの範囲で壁からの距離を調整することができます。また、+5/-5度のチルト機能でプロジェクタを傾け、最適な位置に設定可能です。ロック式のボールジョイントは360度のスイベルと+/-25度の水平・垂直チルトに対応しています。<1985年からITプロに選ばれる製品を展開>StarTech.comでは、すべての製品で徹底した互換性テストと性能テストを行い、業界規格に一致または上回る高い品質をITプロに提供しています。各地域のStarTech.comテクニカルアドバイザーは幅広い製品知識を有し、StarTech.comエンジニアと緊密に連携を取りながら、販売前後のサポートを行っています。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
1個
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
適合規格
電気用品安全法
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
1個
¥44,980
税込¥49,478
8日以内出荷
ガススプリング機構を内蔵しており、スムーズに角度調整が可能です。
液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム内部に収納可能です。
使用しない場合は、アームを壁に折りたたむことができます。
ラバーリングは、本体が壁に衝突した際の衝撃を軽減することができます。
素材はアルミニウム合金とスチールでできているため、耐久性に優れています。
仕様
VESA75、VESA100
付属品
専用化粧カバー
材質
アルミニウム合金、スチール
色
アイボリー
設置方法
天井面取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合
直線レール・曲りレール共
推奨トルク(N・m)
7.84Nm
1個
¥829
税込¥912
翌々日出荷
適合
アルミレール・アルミレール(内走行用)とインテリアダクトの固定に
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品
ねじ3本(全長17mm)
材質
スチール製
質量(g)
約80
耐荷重(kg)
約5
ねじ穴(Φmm)
5
1台
¥319
税込¥351
当日出荷
屋外用カメラハウジングVCHO-35S/15Sシリーズの天井吊下げ金具です。
付属品
六角ボルト(M6×16)2個
材質
アルミ合金
最大積載量(kg)
10
取付寸法(mm)
天井:100×100
角度調整範囲
垂直:±55°、水平:360°
塗装色
アイボリー
設置場所
天井(屋内外)
適合ハウジング
VCHO-15S、VCHO-15SDHF、VCHO-35S
折りたたみが出来て、究極の省スペースを実現する天吊り金具
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
アルミ合金、スチール
角度調整範囲
下-90度、左右±45度