- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ライティングレール
- ダクトレール 電源タップのおすすめ人気ランキング
ダクトレール 電源タップのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新106件の「ダクトレール 電源タップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配線ダクト コンセント」、「電気 レール コンセント」、「吊り下げコンセント」などの商品も取り扱っております。
コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様
2P15A125V
色
白
引張強度N(kgf)
50(5)
適合規格
電気用品安全法
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
伸縮性に優れた特殊構造のカールコードを「延長コード」にしました!
●最大伸長3m! 使いたいときに必要な分だけ伸ばせます!
●移動させる電気製品や設備の電源延長用に!
用途天井のコンセントから、レジやPOSシステムの電源供給に!
店舗や小売店のディスプレイへの電源供給に!
美容院でお使いのドライヤーの延長コードに!
ご家庭やオフィスで、インテリアにさりげなく配慮した延長コードとして!
電動工具や設備の電源延長用に!
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
容量(W)
1500以下
電線仕様-太さ(mm2)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸長(m)
最大/3
ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用
全長(mm)
800~1800
色
プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト
定格
接地2P15A125V
ライティングダクト用抜け止めコンセント
定格
125V15A
1個
¥816
税込¥898
当日出荷
使用する時に天井から引き下ろして機器をつないで使用し、使用しない時は邪魔にならない高さまで上げることができる便利なコンセントです。天井に給電箇所があることで接続する機器の電源コードが床面を這わず、つまずく心配がありません。
全体の色をミルキーホワイトからセラミックホワイトに変更。コンセント部はより扱いやすい形状を実現し、滑らかなフォルムに仕上げました。
定格
接地2P15A125V
全長(m)
0.8~1.8
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様
2P15A125V
下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通
全長(mm)
約800~1800
定格
接地2P15A125V
抜け止めコンセントが付いたコンセントプラグです。
幅(mm)
27
質量(kg)
0.06
高さ(mm)
33.5
奥行(mm)
48
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
リード線(m)
両端0.15ずつ
定格電圧(V)
300以下
適合規格
<PS>E
RoHS指令(10物質対応)
対応
下段の2P回路用抜け止めコンセントプラグです。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通
仕様
2P15A125V抜け止め
トラスコ品番
818-5434
質量(kg)
0.07
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS C8366
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用
色
(プラグ)クリームグレイ。(コンセント)オフホワイト
全長(mm)
約800~1800
質量(kg)
0.73
適合規格
(PS)E
定格
15A/125V/1500Wまで
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
ダクトレール用のシンプルなソケットコードです。
コード長さ(m)
約1
質量(g)
約200
口金
E26
消費電力(W)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
薄型の超強力マグネットを採用!
マグネット部分の厚さは「2mm」と薄いので、省スペースで設置できます。
カールコードの両端末にプラグを「一体成型」。仕上りが美しく、耐久性も良好です。
マルチタップ(メスプラグ)は差込口が3ヶ所あるタイプで、手頃な使いやすさ。
カール部分の長さは1m、カール部分の有効伸長は約2.5倍です。
PSE認証適合品(延長コードセット)ですので、安心安全にお使いいただけます。
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
マグネット
あり
導体サイズ(mm2)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
耐荷重(kg)
5
定格入力電流(A)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。
JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。
照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
質量(g)
43.5
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15