- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防犯用品
- 防犯カメラ
- ダクトレールフィクサーのおすすめ人気ランキング
ダクトレールフィクサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新110件の「ダクトレールフィクサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクトレール用金具」、「ダクトレール プロジェクター」、「ダクトレール ハンガー」などの商品も取り扱っております。
ライティングダクトレールにワンタッチで取付できる吊下げフィクサーです。
自由雲台付きでどの向きにも監視カメラ等が簡単に固定可能です。
ダクトレールにワンタッチで簡単取付。工具を使わずCCTVカメラ等の取付が可能。
レイアウトが変わりやすい店舗に最適。高品質設計 簡単に緩まずカメラの姿勢を維持。
適合機種
各種監視用カメラ
材質
PA、アルミ合金
長さ(mm)
139
質量(kg)
適正使用カメラ:1
本体質量(kg)
0.15
塗装色
シルバー
最大回転角度(°)
雲台:前後90~-20、回転360
設置場所
ダクトレール(屋内用、天吊りに限る)
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合規格
電気用品安全法
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種
各種監視用カメラ
材質
圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)
617~1004
質量(kg)
適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)
4
本体質量(kg)
0.63
塗装色
シルバー
最大回転角度(°)
雲台:前後90~-20、回転360
設置場所
壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)
取付ベース寸法(Φmm)
120
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
プロジェクターを天井設置、汎用性のある金具です
取付可能対象
プロジェクターに天吊り用のネジ穴があいている事、ネジ穴が3-4点であいている事、ネジ穴があいている面がフラットである事、プロジェクター重量が15kg以下である事、プロジェクター背面にあるネジ穴の間隔が金具を中心に「半径17cm」の範囲内である事
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
質量(kg)
2
調整範囲(mm)
長さ:20cm固定
角度調整範囲
前後30度、360度回転
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
181×200
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式フィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプをゆるやかなカーブでL型に曲げたスマートなフィクサーです。
壁面、天井取付兼用で、ワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種
VCHO-93S、各種監視用カメラ
材質
圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)
310~470
質量(kg)
適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)
4
本体質量(kg)
0.4
塗装色
シルバー
最大回転角度(°)
雲台:前後90~-20、回転360
設置場所
壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)
取付ベース寸法(Φmm)
120
1本
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種
VCHO-90S、各種監視用カメラ
材質
圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)
130
質量(kg)
適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)
4
本体質量(kg)
0.26
塗装色
シルバー
最大回転角度(°)
雲台:前後90~-20、回転360
設置場所
壁面/天井(屋内用)
取付ベース寸法(Φmm)
120
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
天井面懸架固定式アーム
用途液晶ディスプレイ・液晶テレビ用(大型を除く)
材質
鋼材
質量(kg)
(VESA75)1.82、(VESA100)2.07
耐荷重(kg)
9(最大)
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
防犯カメラを固定するスタンドです。
付属品
ねじ3本(全長17mm)
材質
スチール製
質量(g)
約80
耐荷重(kg)
約5
ねじ穴(Φmm)
5
1台
¥319
税込¥351
当日出荷
適合
アルミレール・アルミレール(内走行用)とインテリアダクトの固定に
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するためのフィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種
VCHO-91S、各種監視用カメラ
材質
圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)
200
質量(kg)
適正使用カメラ:2
許容荷重(kg)
4
本体質量(kg)
0.28
塗装色
シルバー
最大回転角度(°)
雲台:前後90~-20、回転360
設置場所
壁面/天井(屋内用)
取付ベース寸法(Φmm)
120
1本
¥4,288
税込¥4,717
当日出荷
プロジェクターを天井設置、パイプ長可変タイプ
取付可能対象
プロジェクターに天吊り用のネジ穴があいている事、ネジ穴が3-4点であいている事、ネジ穴があいている面がフラットである事、プロジェクター重量が15kg以下である事、プロジェクター背面にあるネジ穴の間隔が金具を中心に「半径17cm」の範囲内である事
セット内容
金具一式、取り付けネジ一式、取り付け説明書
材質
スチール
質量(kg)
2.2
調整範囲(mm)
長さ:300~440mmで調節可能
角度調整範囲
前後30度、360度回転
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
181×300~440
コード収納伸縮タイプのカメラスタンドです。
材質
アルミニウム
接続ねじ(inch)
(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ
負荷重(kg)
(最大)約2
監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。
自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。
パイプ内に通線可能です。
適合機種
各種監視用カメラ
材質
圧延鋼板、アルミ合金
長さ(mm)
1113.5~2000
質量(kg)
適正使用カメラ:2
本体質量(kg)
0.96
塗装色
シルバー
最大回転角度(°)
雲台:前後90~-20、回転360
設置場所
壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)
取付ベース寸法(Φmm)
120
1本
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
用途100VダクトからディスプレイPOPなどを吊り下げる場合に使用します。
全長(mm)
50.2
吊下荷重N(kgf)
50(5)
高さ調節:天井からの張り出し127mmの薄型設定、または伸縮式ポールを使用し天井からの長さを401mm - 577mmに設定可能。15kgまでのプロジェクターを積載できる天吊り金具。最適なビュー角度:360° 回転、+/-25° の範囲で全方向にチルト調整ができるボールジョイント設計。アクセスしやすいロックスイッチにより、片手でプロジェクタを固定可能。ユニバーサル設計:最大径325mmのユニバーサルマウントパターン、4本アームのプレートで3ネジまたは4ネジで固定するプロジェクター各種に対応。高耐久性スチール&アルミニウム製。幅広い互換性:プロジェクターブランド各種に対応(BenQ、Acer、Optoma、EIKI、日立、SANYO、NEC、エプソン、SONY、LG、Dellなど)。複数サイズのネジが製品に付属。美観の向上:伸縮式ポールにケーブル結束機能を内蔵。マウントアーム用のスナップカバー(ブラック)ですっきりとした外観を保つ天井設置プロジェクターホルダー
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
ミラックハンガー、形鋼金具、ポールバンドを使用して、建物や電柱等へ防犯カメラを取り付ける場合に使用します。
適合
M-10FA□~50FA□
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
コード収納タイプのカメラスタンドです。
材質
アルミニウム
質量(g)
約260
接続ねじ(inch)
(カメラ)共通取付ネジ1/4インチ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
120×135
負荷重(kg)
(最大)約2
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷