ダクトレール直付のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
111件の「ダクトレール直付」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ショップライン」、「ハイダクレール」、「ダクトレール」などの商品も取り扱っております。
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様 2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質 アルミ 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質 アルミ 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ライティングレール端から電源を引き込むときに使用します。 電源端子は、Φ1.6mm、Φ2.0mmの銅単線専用です。(接地極端子は巻締接続)
仕様 接地極端子付、送りなし 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 極性
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。 仕様 2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セラミックメタルハライドスポットライトなど用のアース付配線ダクト本体です。
長さ(m) 1 仕様 2P15A125V・E付
1台
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途100Vダクトを直線に接続し、電源を引き込む場合に使用します。 仕様 2P15A125V・E付、フィードイン端子付。 寸法(mm) 130×33×19
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用パーツと組み合わせて自由な使い方ができます。
材質 長さ(m) 0.5 耐荷重(kg) 5まで 本体質量(g) 約300 最大消費電力(W) 約600まで 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約500×33×20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。照明器具の取り付け・取り外しが簡単なため、頻繁な模様替えにも対応します
長さ(mm) 1000 定格 1500VA-125V 再生紙使用マーク 適合
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm) - 幅(mm) 80 直径(Φmm) - 高さ(mm) 240 質量(g) 約138 奥行(mm) 50 電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 色(本体) アイボリー アズワン品番 65-1861-97 関連資料 (0.7MB) 適合ランプ LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


ODELIC(オーデリック)ライティングダクトレール
配灯レイアウトを自由に選択できるライティングダクトレールです。
材質 Cu-W(銅-タングステン) 長さ(m) 2 定格電力(VA) 1500-125V
1本
4,598 税込5,058
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
長さ(mm) - 幅(mm) 80 直径(Φmm) - 高さ(mm) 240 質量(g) 約138 奥行(mm) 50 電圧(V) AC100(50/60Hz) 口金 E26 色(本体) ブラック アズワン品番 65-1861-98 適合ランプ LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。) 調光の可否 調色の可否
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


RoHS指令適合製品です(鉛化合物を含みません)。
タイプ H型 長さ(mm) 2000 材質 硬質塩化ビニール(PVC)(自己消火性)
1本
779 税込857
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様 2P15A125V 引張強度N(kgf) 50(5)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)