ダクト吹き出し口のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
126件の「ダクト吹き出し口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト 吹出口」、「ダクト 出口」、「ダクト 吹き出し」などの商品も取り扱っております。
拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 風量調整機構付き。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他 仕様 羽根可動型 材質 ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t 吹出方向 垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
1台
7,998 税込8,798
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (462種類の商品があります)


中ノズルがある為、奥が見えにくくなっております。 スパイラルダクトに直付けも可能です。
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,190 税込6,809
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼板製(TSC)に比べ軽量なため、フレキホース本来の自己保持力を損ないません。樹脂製で且つ、流体をせき止めにくい構造のため、ルーバー部分の結露防止が期待できます。
用途硬質フレキホースの先端で、簡単に風向き調整ができます。 材質 樹脂(PP)
1個
4,890 税込5,379
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

協立エアテック二重ノズル
冷・暖房時に合わせ気流方向を設定できます。 低圧損、優れた静音性能
用途ホールや体育館等の高天井空間の壁面 仕様 手動風向可動型 材質 本体:アルミ製(A1100P-O)/焼付塗装。フレーム:黒色カラー鋼板(SGCC)0.8t 吹出しパターン 可動軸流吹出
1台
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

吹き出した冷房用の風の一部がエアガイドに導かれ、パンカールーバーの球体の外周部に吹き出されます。 球体の周囲の暖かい空気は押し出され結露の発生を大幅に低減します。 これまでの植毛加工に比べコストパフォーマンスに優れています。 エアガイドは熱を伝えにくい樹脂を採用。エアガイド本体の結露も抑制します。
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ラインディフューザーの主流製品。 気流方向可変。 吹込口としても使用可能。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等 材質 外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)。風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t 寸法W(mm) (ダクト内寸)46 吹出方向 水平吹出・垂直吹出
1台
15,980 税込17,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丸アネモの主流製品/気流方向可変 簡単な取付・取外し(施工時) 落下防止ワイヤー付
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等 型式 C2 型 吹出方向 水平吹出・垂直吹出 材質 外コーン及び中コーン:アルミ板(A1100P-O)1.2t/焼付塗装又はアルマイト仕上。ネック板:鉄板製(SGCC)0.6t~0.8t/焼付塗装(外コーンと同色) 仕様 可動式
1台
15,980 税込17,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



中枠脱着がワンタッチ フィルター効果100% フィルター交換が容易 幅広い用途(点検口兼用)
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他 仕様 フィルター付吹出口・二重枠 材質 グリル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t。フィルター:フィレドンフィルタPS300 型式 VHS型 適合フィルター サランネットフィルター、PS-300、PS-400、PS-1710
1台
26,980 税込29,678
15日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

用途ホース、合フランジ、化粧リングのセット品です。組み立てられた状態での商品となります。 セット内容 ホース(硬質フレキP型(アイボリー)、合フランジ(P-DF125(淡ブルー))、化粧リング(HCAP125(淡ブルー)) 最小曲げ半径(mm) 210 ホース内径(Φmm) 125 ホース外径(Φmm) 131
1セット
11,900 税込13,090
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

静圧損失が極めて少なく発生騒音も非常に小さな吹出口です。 スパイラルダクトに直付けも可能です。
1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)暑熱対策用空調ノズル
独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。 体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を上げることができるため、省エネにも貢献します。 工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。 本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。
用途体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口 関連資料 商品の特徴(0.69MB) (0.68MB) 取扱説明書 (0.51MB) (0.68MB)
1個
21,900 税込24,090
当日出荷

C2 型の外側のコーンに高さを持たせ2次空気の誘引を天井面から離すことにより天井面の汚れを防ぐ構造となっております。 高誘引作用により1次空気と2次空気を早期に混合させる拡散型吹出口です。 温風、冷風吹出しを中コーンを上下させることにより、気流を天井に沿う水平吹出下方に向ける垂直吹出に変更できます。
寸法A(mm) 50 寸法C(mm) 80
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

拡散範囲及び到達距離の調整が自在。 風量調整機構付き。 気流方向可変。 吸込口としても使用可能。 有効開口率80%
用途ホテルの客室、病院、デパート、スーパー、地下鉄駅及び地下街、ホール等、その他 仕様 羽根可動型 材質 ユニバーサル:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。シャッター:黒色鋼板0.6t~1.0t 吹出方向 垂直から45°方向まで任意に多風向調整が可能
1台
3,298 税込3,628
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (460種類の商品があります)

日本工業規格(JIS)F2902に準拠した製品で、良質なアルミ材を使用、表面にアルマイト被膜を施しシルバー色仕上げです。球体本体を360度回転させる事で自由な方向に温・冷風を送り、つまみを操作する事で簡単に風量調整が可能です。
用途温風・冷風の吹き出し口に用いられています。(船舶内・事務所・工場・学校・体育館・厨房室等) 関連資料 寸法図(0.1MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内向きガラリの為、施工位置が低い場合でも安全です。
材質 ステンレス(SUS304) 種類 丸型ガラリ RoHS指令(10物質対応) 対応 金網 12M
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラインディフューザーの主流製品。 気流方向可変。 吹込口としても使用可能。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等 材質 外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上。羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)。風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t 寸法W(mm) (ダクト内寸)154 吹出方向 水平吹出・垂直吹出
1台
43,980 税込48,378
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)