ダクト用ハンマーのおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
134件の「ダクト用ハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダクト工具」、「板金ハンマー」、「テストハンマー」などの商品も取り扱っております。
種類 板金用ハンマー 頭径(Φmm) 35 全長(mm) 310 材質(頭) 炭素工具鋼 材質(柄部) 鋼管 主な用途 板金作業 エスコ品番 EA575YA
1個
3,340 税込3,674
当日出荷

用途ダクト工事用ハンマー。 種類 板金用ハンマー 全長(mm) 315 主な用途 板金作業
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・丈夫なグラスファイバー柄。グリップは握りやすく作業性の良いヤスリ掛け仕様。
用途板金作業に。 全長(mm) 335 質量(g) 490 頭径(Φmm) 21
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

種類 電工ハンマー 全長(mm) 290 主な用途 電気・設備工事用 トラスコ品番 853-4466
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
ヘッド形状 グリッド 危険物の類別 非危険物
1本
7,198 税込7,918
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 板金用ハンマー 頭径(Φmm) 33 全長(mm) 330 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 板金作業 頭の全長(mm) 118 寸法(mm) 21 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

270mmの深さまで締付け可能 握りやすいソフトグリップ
種類 電工ハンマー 全長(mm) 278 主な用途 電気・設備工事用 締付け能力(mm) 270
1本
4,298 税込4,728
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 板金用ハンマー 全長(mm) 330 材質(柄部) スチール 主な用途 板金作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途板金の歪み取りや、自動車板金の打ち出し作業に。 材質 柄/白樫(ニス塗り) 寸法(mm) 18 材質(本体) S55C 危険物の類別 非危険物
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

頭径(Φmm) 28 頭部長(mm) 120 全長(mm) 346 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状 フラット 危険物の類別 非危険物
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,930 税込7,623
翌日出荷

ポケットサイズで腰袋にスッポリ収まる完全貫通式ハンマー。 貫通式のハンマーだから185mm以上の寸切りボルトでも深さを気にしないで使えます。また、ソケット部でモンキーレンチが使用できます。
種類 電工ハンマー 全長(mm) 185 寸法(mm) 185 主な用途 電気・設備工事用 仕様 ソフトグリップ、セーフティコード対応 質量(g) 370 寸法a(mm) 182 寸法b(mm) 105 寸法c(mm) 24 寸法d(mm) 140 寸法e(mm) 42 適合ソケット 17mm トラスコ品番 369-4119
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
全長(mm) 330 質量(kg) 0.28 寸法A(mm) 30 寸法D(mm) 23 寸法B(mm) 113 寸法C(mm) 11 ヘッド形状 グリッド 危険物の類別 非危険物
1本
9,198 税込10,118
3日以内出荷

種類 板金用ハンマー 材質(柄部) 主な用途 板金作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。 アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。 グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。 グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類 片口ハンマー 全長(mm) 330 材質(柄部) グラスファイバー 主な用途 打ち込み作業 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広い打撃面です。 柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。 頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm) 327 材質(柄部) ヒッコリー 材質(頭) 炭素鋼 危険物の類別 非危険物
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。 充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。 開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別 非危険物
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に 種類 片手ハンマー 材質(柄部) ヒッコリー 材質(頭) 炭素鋼(EN-9)
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)