ダストシュートのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
86件の「ダストシュート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「洗面台 ダストボックス」、「ダスト シューター」、「ゴミ投入口」などの商品も取り扱っております。
ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 角型 仕上 ヘアライン仕上
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ 仕様 使用温度:0~40 ℃ 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 丸型 質量(g) 1000 仕上 ヘアライン仕上 アズワン品番 64-6767-50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷


付属品 釘 丸頭♯17×16 1本 種別 蓋付 材質 ステンレス鋼(SUS304) サイズ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋は、中心回転なので両側から屑の投入ができます。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 丸型 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 質量(g) 560 仕上 ヘアライン仕上 アズワン品番 64-6767-48
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。AZ-GD180-HLとAZ-GD400-HLは外枠が細いタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ 仕様 使用温度:0~40 ℃ 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 角型 質量(g) 1042 寸法(幅W×高さH)(mm) 枠全体:218×164 仕上 ヘアライン仕上 アズワン品番 64-6771-27 投入口寸法(幅W×高さH)(mm) 182×128
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

ハンドルを押し下げて扉を開ける、操作性に優れた屑入投入口です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 角型 材質/仕上 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 仕上 ヘアライン仕上
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)埋込型ダストBOX
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。 ステンレス製の埋込式ダストボックスです。
材質(本体) ステンレス 仕様 クズカゴ付 表面処理 ヘアーライン(本体) 浴室使用可否 不可 付属ビス有無 取付ビス付
1台
119,800 税込131,780
32日以内出荷

ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ 仕様 使用温度:0~40 ℃ 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 丸型 質量(g) 460 仕上 ヘアライン仕上 アズワン品番 64-6767-49 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

アトムリビンテックアトム ダストシュート
主に洗面台の天板に取り付けます。洗面台のゴミ捨てあるいは使用済みタオル等の投入口としてご使用ください。
付属品 釘 丸頭♯17×16 1本 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 生地ヘアーライン
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ダンパー付屑入投入口
鍵をかけると屑入投入口の蓋が開かなくなり、不審物の投入を防ぎます。状況に応じて、屑入投入口の使用を簡単に制限できます。施錠時は表示器が赤に表示されます。鍵はガムなどをつめられても取り除きやすいスクエアタイプのクォーターターンです。蓋が閉じている時のがたつきを軽減しているため、交通車両などの使用にも適しています。(振動状況によってはがたつきが発生します。)。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。鍵は追加でご購入いただけます。
用途交通車両、駅、商業施設、コンビニ等のイートインスペース 仕様 使用温度:0~40 ℃ 付属品 鍵(3ヶ)、注意シール、取付説明書 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 角型 質量(g) 1950 仕上 ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途屑入れ 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 丸型
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
用途屑入れ 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 丸型
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

垂直面から45°までの傾斜面に取り付けできます。傾斜面に取り付けることで、従来の垂直取付タイプに比べゴミが捨てやすく、自由なダストボックスのデザインが可能です。ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
用途屑入れ 仕様 使用温度:0~40 ℃。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 角型 質量(g) 2200 仕上 ヘアライン仕上 アズワン品番 64-6771-30
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

屑入れの内側から取り付けるため目立たず、すっきりとした仕上がりになります。ソフトクローズ機能付です。手挟み防止用のプレートを屑入投入口内部の左右両側に設けたタイプです。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。
用途屑入れ 仕様 使用温度:0~40 ℃ 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 角型 質量(g) 1486 仕上 ヘアライン仕上 アズワン品番 64-6771-29
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ 仕様 使用温度:0~40 ℃ 材質 ステンレス鋼(SUS304) 形状 角型 質量(g) 970 仕上 ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。大きさ、深さ、仕上げのバリエーションが豊富です。AN-DH005型とAN-LH005型は、ペットボトルが入らないため、ゴミの分別に効果的です。
材質 ステンレス鋼(SUS304) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご利用いただけます。
用途屑入れ 形状 角型 材質 ステンレス鋼(SUS304) 仕上 ヘアライン仕上
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パブリックトイレに多く採用されているスタンダードなカウンタートップ用クズ入れ投入口。ステンレス製の丸型蓋付タイプの屑入れ投入口です。
用途屑入れ 仕様 フタ付 厚さ(mm) 41.5 材質(本体) ステンレス 内径×外径(Φmm) 170×146 表面処理 ヘアーライン(本体) 開口寸法(mm) カウンターΦ156 浴室使用可否 不可 付属ビス有無 取付ビス無
1台
10,980 税込12,078
7日以内出荷