ダブルタイプ聴診器のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
106件の「ダブルタイプ聴診器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「聴音器」、「異音探知器」、「二人用聴診器」などの商品も取り扱っております。
ベル面とダイヤフラム面の両面を使い分けられる本格的な聴診器です。聴診器は体内の音のほかに、冷蔵庫や時計や炭酸水など、身近なものの音を聞いてみることもできます。
判型 A5変型 ページ数 1 初版年月 2023/06/10
1冊
980 税込1,078
4日以内出荷

自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として 付属品 集音機 全長(mm) 87(シャフト除く) シャフト径(Φmm) 3 シャフト長さ(mm) 275 ホース長さ(mm) 662
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

医師向け聴診器の新定番です。成人用と小児用のダイアフラムを両面に搭載しており、成人から小児までこれ一器で診察が可能です。チューブは音の損失を軽減する高感度のツーインワンチューブを搭載しています。ダイアフラムとリムの段差が少ない「一体成型」ダイアフラムを採用し、お手入れが簡単になります。小児用面は付属のノンチルスリーブに交換すればベル部として使用できます。3M(TM) リットマン(TM) ソフトシーリングイアーチップを備えています。快適なフィット感だけではなく、優れた遮音性も提供します。
用途聴診 仕様 高感度ツーインワン・チューブ成人・小児両用型チェストピース (シルバー(ステンレス)) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X10109000218 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナース向け聴診器にかわいらしいをプラス。 ダブルヘッドタイプ。ヘッドには抗菌加工のパーツを使用しているので安心です。 柔らかな樹脂製のシーリングイヤーピース採用。 高品質の日本製。
材質 (チェストピース)アルミ、(チューブ)ポリ塩化ビニール、(耳管)真鍮、(イヤーピース)エラストマー 全長(mm) 730 質量(g) 108 タイプ ダブル 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B2X00021126121 ダイヤフラム径(Φmm) 48 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1組
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です! タイプ 両耳式 仕様 集音部/ベル型、膜型交換式 長さ(mm) 780 質量(g) 120
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ナビス(アズワン)聴診器[外バネタイプ]
シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性が非常に優れています。
グレー 材質 振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピリット・メディカル社Spirit聴診器エコノミーW
カラフルな8色からお選びいただけるダブルヘッドタイプ。外バネ式。
材質 チェストピース・耳金具/アルミ、チューブ/ポリ塩化ビニール 全長(mm) 800 質量(g) 102 チューブ径(Φmm) 8.5 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00069SP0013 ダイヤフラム径(Φmm) 47 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。
材質 振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:10BZ0054 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知する事が出来るスコープ。全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用可能
全長(mm) 280(ニードル)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 125~605 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 質量(g) 160 シャフト 8段伸縮 トラスコ品番 404-8580 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 ※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 150~630 主な用途 機械機器や車輌の点検 全質量(g) 約85 トラスコ品番 404-8504 質量(g) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

軽量ながら高機能の内バネチューブモデル。 聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付。 集音部が2面あるダブルヘッドタイプの聴診器。 耳への痛みが少ないソフトイヤーチップを採用。 バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。 振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用。
材質 チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー:塩化ビニル 全長(mm) 770 質量(g) 96 径(Φmm) (チェストピース)47 保証期間 1年間 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00039000005 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm) Φ38×65 付属品 ソフトケース、延長棒×1 長さ(mm) 260~500 材質(本体) ABS樹脂製 質量(g) 100 タイプ 両耳式 フィーラー 2段ジョイント式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
材質(本体) 金属製
1個
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目・耳・鼻・口などや内臓のことが絵で見てわかる「からだのふしぎブック」の絵本と、本格的な聴診器がセットになっています。聴診器は体内の音の他に、冷蔵庫や時計や炭酸水など、身近なものの音を聴いてみることもできます。もくじ。・ ちょうしんきのしくみ。・ からだ(ぜんしん)。・ め [みる]。・ みみ [きく]。・ はな [におい]。・ した [あじ]。・ のう [コントロールセンター]。・ はい [くうきのこうかん]。・ しんぞう [ちのポンプ]。・ おなか(い・しょうちょう・だいちょう) [たべもののたび]
ジャンル 自由研究 判型 B5 ページ数 16 著者名 大和田 潔 初版年月 201406
1冊
1,600 税込1,760
4日以内出荷

玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。
用途異常音を聞く検査工具。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 240~1190(8段階) 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 質量(g) 110 シャフト 8段伸縮 トラスコ品番 404-8598 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ 片耳式 長さ(mm) 170~1150 材質(本体) 金属製 質量(g) 60 フィーラー 10段伸縮式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ダブルヘッド、外バネ式。
材質 (チェストピース)アルミ 全長(mm) 1250 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B3X10062000039 ダイヤフラム径(Φmm) 44 松吉医科器械コード 02-3225-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

ケンツメディコ教育用聴診器
聴診学習に最適な複数人用聴診器です。
ブラック 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体成型ダイアフラムは3M(TM) リットマン聴診器用の交換部品です。3M(TM) リットマン(TM) ステソスコープ クラシックⅢ(TM) 成人用面、カーディオロジーⅣ(TM) 成人用面の一体成型ダイアフラムです。色はグレーです。用途:交換部品
グレー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷