- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- 締付・穴あけ(空圧工具)
- ダブルハンマー インパクトのおすすめ人気ランキング
ダブルハンマー インパクトのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新157件の「ダブルハンマー インパクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトレンチ 充電式」、「インパクトレンチ シガーソケット」、「1/4 NPT」などの商品も取り扱っております。
エアーインパクトと同じ動きでスムーズにナットがゆるむ・しまる!
楽々!持ちやすいグリップで作業がしやすい強力!
強力な回転トルクでナットを回す時短時間をかけずにスムーズに作業!
用途インパクトレンチ
締付トルク(N・m)
250 締付時間2秒(継ぎコードなしの場合)
打撃数(min-1)
0~3100
差込角(mm)
12.7
回転数(min-1[r.p.m])
0~2900
入力電圧(V)
AC100
電流(A)
3.5
定格消費電力(W)
350
電源コード(m)
約2.1
付属品
ディープソケット(19mm、21mm)
締付能力(普通ボルト)
M10~M14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約80×205×290
質量(kg)
約2.1(コード・ソケット除く)
周波数(Hz)
単相交流50/60
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。ハイテク樹脂ボディの超軽量タイプです。
用途自動車整備、一般産業の組み立て分解作業用に。自動車整備、一般産業の組み立て分解作業用
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
8000
最大締付トルク(N・m)
60
トラスコ品番
398-1479
全長(mm)
159
質量(g)
630
タイプ
ダブルハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.48~0.68
空気消費量(m3/min)
0.14
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
8
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
角ドライブsq(mm)
12.7
適合バッテリー
A-60442,A-60464
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
軽量ボディーで、バランスの良いグリップ角度の電動インパクトレンチ。タイヤ交換が簡単な、パワフルインパクトレンチ。見やすいデジタル表示で締付トルクが設定できる。8パターントルク調整機能付。締めすぎ無しのEnd表示。本機のトルク設定は、過剰な締め付けによるナット(ボルト)及びホイールを傷めさせない為のものです。必ず、最後にトルクレンチにて調整してください。
用途保安用品
付属品
ソケット (17mm)/ディープソケット (19mm・21mm) 軍手・バッテリー端子用アダプターコード
材質
(ソケット)クロームパナジウム鋼
質量(kg)
(コード・ソケット除く)1.6
コード長さ(m)
(DCコード)4
締付トルク
70~140N・m
最大電流(A)
13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×200×80
入力
DC12V
仕上
(ソケット表面処理)クロームメッキ
ヒューズ容量(A)
ガラス管ヒューズ15(シガーソケット内蔵)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
7000
最大トルク(N・m)
350
仕様
シングルハンマー
質量(kg)
2.20
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
空気消費量(L/min)
127.00
使用空気圧力(MPa)
0.621
空気接続口
PT1/4
能力ボルト径(mm)
16
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
仕様
取付(ピンロック式)
形状
ピストル
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース継手
Rc1/4
<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大339Nmの緩め・締付けトルク
2.0Ahバッテリー装着時の質量1.5kg
3つのLEDライトによる明るい照明
ヘッドサイズわずか127mmのコンパクトデザイン
4つの駆動制御モード - 4速設定により精密な作業が可能
自動停止モード – 締め過ぎを防止
緩め制御モード – ボルトの緩みを感知し回転速度を制御
仕様
燃料ゲージ、LEDライト
付属品
ケース
長さ(mm)
127
質量(kg)
1.1(本体のみ)、1.5(2.0Ahバッテリー装着時)
電圧(V)
18
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~800/0~1650/0~2400/0~1000
ねじ締め能力
最大M18
最大締付トルク(N・m)
339
アンビル
3/8インチ(9.5mm)
トルク(N・m)
102/203/339
締付能力(ナット)
最大M18
適合バッテリー
M18 REDLITHIUM ION
打撃数(bpm)
0~1000/0~2400/0~3500
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
4段階スピード調節が可能なエアーレギュレーターが付いています。
強化樹脂ボディで超軽量。
片手で簡単正逆切り替え。(PAT.P)
トリガーでスピードを微調整コントロールできます。
手の中にピッタリフィットするミニタイプ。
用途自動車、航空機などの一般整備作業の小径ボルトの着脱作業に。
狭い場所の作業に最適。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
17000
最大締付トルク(N・m)
7~68
仕様
ダブルハンマー
トラスコ品番
336-6014
全長(mm)
110
質量(kg)
0.68
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.4
排気方式
ハンドル
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
NPT1/4
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
小型・軽量のミニタイプです。
1回転2打撃方式ダブルハンマ機構採用で、振動が少なくボルト・ナットに優しいです。
ハウジングにコンポジット素材(特殊強化樹脂)を採用し軽量・高強度・高耐久性を実現しました。
トリガーの引き具合で回転を調整できるティージングスロットルを採用しました。
右手・左手どちらでも片手操作できる左右切替レバーを採用しました。
用途ボルト・ナットの締緩作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
最大締付トルク(N・m)
60
仕様
【エアインレット】NPT1/4
トラスコ品番
836-1758
全長(mm)
156
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.3
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
8
ホース取付口
NPT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)
8以上
差込角(sq.)
9.5(ピン穴付)
排気方向
下方
能力ボルト
M8
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
小型・軽量で大変扱いやすく、ツインハンマー構造なので安定したトルクも得られます。締め付けスピードが速く作業性にも優れています。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
11000
最大トルク(N・m)
745
仕様
正回転(3段階、約68N・m/5秒、約270N・m/5秒、約610N・m/5秒)、逆回転(約610N・m/5秒)
付属品
PT1/4カプラー 、防塵ゴムキャップ
全長(mm)
159
質量(kg)
1.3
タイプ
ツインハンマー
差込角(mm[inch])
12.7(1/2)
空気消費量(L/min)
130(4.6cfm)
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気接続口
1/4
実用トルク範囲(N・m)
68~610
関連資料
よくある商品Q&A エアーインパクトレンチ(軽量タイプ)のご使用方法
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ハイテク樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
用途自動車エンジン分解整備。普通乗用車タイヤ脱着作業。バイク整備作業。一般産業・組み立て・分解作業。
タイプ
ツインハンマー
使用空気圧力(MPa)
0.48~0.68
排気方向
後方
9.5mm角ドライブ。エンジン廻りの整備作業等小径ネジ作業に最適です。
用途8mm以下の小径ボルト・ナット・木ねじ・タッピングねじの締付け作業。二輪車・軽自動車のねじ脱着作業。小型エンジンの分解組立作業。フェンダー・バンパー・内装作業の分解取付作業
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
使用ホース(mm)
6.5
騒音レベル(dB(A))
77
差込サイズ(Φmm)
9.5sq
全長(mm)
145(ソケット無)
質量(kg)
0.95(ソケット無)
空気消費量(m3/min)
0.30
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
[8800]
圧縮機
2.2(kW)
能力ボルト径
8(mm)
実用トルク範囲(N・m)
20~100
付属品
カプラー20PM×1、クラッチオイル30cc×1、6角棒スパナ4mm×1
トラスコ品番
295-4508
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ツインハンマーを採用し、小型でハイパワーを実現。頑丈なマグネシウムハンマーケース、ボディに特殊強化樹脂を採用し、軽量化を実現。出力調整レバー(【F】正(右)回転:3段調整、【R】逆(左)回転:2段調整)。握りやすい形状で振動を和らげるソフトグリップ。耐久性とパワーに優れたツインハンマー。引き具合で微妙な出力調整可能スイッチ。
用途自動車のタイヤ交換作業に。一般作業のボルト着脱作業に。建築作業のボルト着脱作業に
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
最大トルク(N・m)
470
トラスコ品番
390-4288
質量(kg)
1.2
本体質量(kg)
1.2(ソケット・カプラを除く)
角ドライブ(mm)
12.7(ピン穴付)
空気消費量(L/min)
127.5(最大)
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
166.5×60×170
エア取入口
PT1/4
適応ボルトサイズ
M16
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
タイヤ交換向きの、薄肉で少し長いソケットが17mm、19mm、21mmの3点付いております。ボルトサイズに合わせ、ソケットをご使用ください。外での作業もし易い、約10mコード式です。
用途タイヤ交換やボルトナット回しに
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
350
電流(A)
3.7
コード長さ(m)
約10
回転数(min-1[r.p.m])
0~2900
最大締付トルク(N・m)
200
差込角(mm)
12.7(4分)
打撃数(min-1)
0~3100
付属品
薄肉ディープソケット17mm、19mm、21mm
周波数(Hz)
50/60
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
軽自動車・乗用車のタイヤ脱着作業に最適です。
用途軽自動車・乗用車のタイヤの脱着作業。
エンジンや足回りの分解組立作業。
Uボルトの脱着作業。
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])
6000
実用トルク範囲(N・m)
100~450
付属品
カップリングプラグ20PM
トラスコ品番
295-4338
全長(mm)
178
質量(kg)
2.4(ソケット無)
空気消費量(m3/min)
0.4
差込サイズ(Φmm)
12.7
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
騒音レベル(dB(A))
91
能力ボルト径(mm)
18
使用エアーホース内径(Φmm)
6.5
コンプレッサー
2.2kw
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
作業に合わせて高速・低速ワンタッチ切換え
暗所での作業をアシストするLEDライト付
六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm付
用途ボルト・ナットの締付け、ゆるめに
最大締付トルク(N・m)
200
ねじ締め能力(mm)ボルト
M10~M16
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M10~M16
回転数(min-1[r.p.m])
(Hi) 0~3100、(Low)0~2600
打撃数(min-1)
(Hi) 0~3200、(Low)0~2500
ソケット差し込み口(mm)
12.7(ワンタッチ式)
電源(V)
単相100
電流(A)
3.5
消費電力(W)
320
コード長さ(m)
5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
233×72.5×205
付属品
キャリングケース、六角ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ)19・21mm
質量(kg)
1.5
トラスコ品番
360-9278
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
連続作業に適したコード式のインパクトレンチです。ハイパワーで450Wモーターを搭載してるので、耐久性もあります。最大締付トルク320Nmで快適にタイヤ交換ができます。コード長10Mで延長コード無しで作業ができます。回転数無段階調整機能付きで、トリガーの引き加減で回転数を調整できます。17mm、19mm、21mmのソケットを標準付属しています。
用途ボルト・ナットのゆるめ作業、軽自動車・普通乗用車のホイルナットのゆるめ作業。
材質
樹脂
電流(A)
4.9
消費電力(W)
450
電源
AC100V(50/60Hz共用)
打撃数(min-1[回/分])
0~2500
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
0~3000
本体質量(kg)
1.9(コード除く)
最大締付トルク(N・m)
320(M24高力ボルト3秒間締付時)
ソケット差込角(mm)
12.7(1/2)
定格使用時間(分)
30
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
エアー接続口
Rc1/4(PT1/4)
トラスコ品番
835-8627
寸法(mm)
184×108×63
質量(kg)
1.0
差込角(mm[inch])
12.7[1/2]
最大出力トルク(N・m)
(右回転)610、(左回転)700
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
空気消費量(L/min)
(0℃・0.1MPa)845、(20℃・0.62MPa)127
使用空気圧力(MPa)
0.62
エアーホース内径(Φmm)
10以上
回転方向
左右
適合ボルト径
(参考)M20
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
全長10.8cm重量1.42kgの小さくてパワフルなインパクトレンチ!!
ツインハンマーで安定した打撃が可能!!
右回転・左回転とも3段階調節可能!!
最大トルク(N・m)
746/5秒トルク:678
全長(mm)
108
質量(kg)
1.42
穴径(Φmm)
推奨エアーホース:3/8(9.5)
差込角(mm)
3/8(9.5)
回転数
無負荷/11000rpm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷