ダボジョインターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
109件の「ダボジョインター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダボ穴治具」、「ジョイントカッター」、「ダボ穴工具」などの商品も取り扱っております。
ダボ接合用の穴の高さと深さと角度を正確にコントロールし、ワンアクションで2つの穴を32mm間隔で同時にあけることができます。
用途ダボ接合用の穴あけ作業に。 質量(kg) 2.9 消費電力(W) 570 ドリル径 8mm(2mm) 回転数(min-1[r.p.m]) 約14000 穴間隔(mm) 32mm 穴深さt(mm) 0~38
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

コードレスで額縁の留め加工、各種家具の継ぎ手加工がラクラクきれい!
バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 回転数(min-1[r.p.m]) 6500 最大切込深さ(mm) 20 刃物外径(mm) 100 刃物内径(mm) 22 充電時間(分) 22 バッテリー リチウムイオン 全長(mm) 351 仕様 集じん機に接続可能 作業量(目安) [メラピ材/ストッパNo.20(切込深さ12.3mm)時]約200回。(1充電辺り) 質量(kg) 2.8(バッテリ含む)
1台
29,980 税込32,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木ダボの穴あけが、簡単・正確に! むずかしい木ダボの穴あけ作業が簡単に、正確に出来る便利な道具です。
材質 ABS樹脂
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

頑丈な鋳造アルミニウム製ベース、フェンス、ハウジングを備えたビスケットジョインターは、精度と耐久性に優れています。 様々な家具や棚の丈夫な継ぎ目を作ります。
用途ビスケットでの木材の接ぎ作業のための溝切り作業に。 質量(kg) 2.65 消費電力(W) 600 回転数(min-1[r.p.m]) 約10300 ノコ刃内径(Φmm) 22 ノコ刃外径(Φmm) 100 角度調整範囲 フェンス:0~90
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!
刃物外径(Φmm) 100 刃物内径(Φmm) 22 回転数(min-1[r.p.m]) 11000 最大切削深さ(mm) 20 電源(V) 単相100 電流(A) 7.3 消費電力(W) 701 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 461 仕様 二重絶縁、集じん機に接続可能 付属品 超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース 質量(kg) 2.3
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷

「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m]) 8000 最大切削深さ(mm) 24(90°時) 切削幅(mm) 三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)。普通カッタ:2.4~21(8厘~7分) 電源(V) 単相100 電流(A) 12 消費電力(W) 1150 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 322 全長(mm) 270 仕様 二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能 付属品 スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規 質量(kg) 4
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

ブナの圧縮材。木工用接着剤の水分で圧縮材が復元し、正確に位置決めします。
用途ジョイントカッタで使用します
1袋(100個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V) 10.8 充電時間(分) 約22 質量(kg) 0.72 回転数(min-1[r.p.m]) 300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 272×66×120 切断能力(mm) 6 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) 【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリー A-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フリーハンドではできない正確なドリル作業が可能。 丸棒にも穴あけ可能。 滑り止めラバー付きで安定性がある。
サイズ(mm) (ドリルサイズ)4、5、6、8、10
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。 セット内容 ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm 材質 ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3 質量(g) 210 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 76×76×40 対応機種 インパクトドライバー・電気ドリル くわえられる加工物寸法(mm) (角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

使いやすくまっすぐに穴あけができる。 トリマーで加工した丸みのある掘り込みの角を直角90度に加工します。 硬化鋼で作られたノミ刃。丸い角に当ててハンマーで叩いてください。
仕様 穴あけガイドサイズ:4・5・6・8・10・12mm 質量(g) 約130 寸法(cm) 11.5×4×3
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ドミノジョイントカッター加工後の継ぎ手加工用の楕円チップです。ダボやビスケットに比べ強度があります。 ブナの圧縮材で出来ており、ボンドの水分で膨張し、強固に固定します。
用途木工作業
1箱(1800個)ほか
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m]) 9000~22000 チャック孔径(Φmm) 12 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 203 仕様 二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付 付属品 ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6 質量(kg) 6
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

難しい木ダボの穴あけ作業が簡単に、正確にできます。 接合木ダボ(EA951E-66/-68)を使用することで、木工製品の組立ができます。
材質 ABS樹脂
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷


ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。
用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。 材質 スチール
1パック(5個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TRITONダボジョインターTDJ600用 交換ビットです。硬化鋼製シャンクでスムーズな仕上がり
シャンク径(Φmm) 10
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トリマーを取り付けて安定した作業が可能です。 簡易型なので例えば現場作業や使用する時だけの取り付けが可能です。 裏面にクランプ固定用のアリ溝(長さ90mm)2本あり。
付属品 トリマープレート、トリマープレート用直径30mmキャップ、直径6mm芯(センター)合わせ用棒、各種取り付けねじ、フェンス取り付け用ボルト2個、アクリルフェンス取り付け用ボルト(黄色)2個、高さ調節用ネジ(青)3個、ダストポート取り付け用ボルト 2個、ダストポート取り付け用ボルト2個、トリマー取り付け用ネジ(M4x12)4個、ダストポート、アクリルフェンス、集塵口 寸法(縦×横×高さ)(mm) 295×395×93(フェンス高さ75) 適合 リョービ:TRE-60V,MTR-42,TRE-55,TR-51,TRE-40,MTR-41 マキタ:3707F,3707FC,3709,3701 HiKOKI:M6SB ボッシュ:PMR500
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

最大出力1400Wの強力モーター搭載!。ブレーキ付
回転数(min-1[r.p.m]) 9000 最大切削深さ(mm) 三面仕上カッタ31。普通カッタ31。胴ブチカッタ25.5 最大切削幅(mm) 三面仕上カッタ3~36(1分~1寸2分)。普通カッタ2.4~36(8厘~1寸2分)。胴ブチカッタ39(1寸3分)/42(1寸4分)/46(1寸5分) 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 8 カーボンブラシ呼び番号 154 付属品 フランジ35・平行定規・スパナ19・21(各1本)・フチカケ防止板・合じゃくり定規・木箱 質量(kg) 6.8
1台
62,980 税込69,278
3日以内出荷

市販電動ドリルで簡単・正確に自由な角度の穴あけ!。難しい角度の穴あけが簡単に!。最大45°まで設定
用途穴あけ固定台。 10mmチャック電気ドリル用。 付属品 専用チャックハンドル 質量(g) 940 ドリル径(Φmm) 1~10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 153×145×340 最大角度範囲(°) 45
1個
5,398 税込5,938
当日出荷