ダボ切りのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
118件の「ダボ切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダボ錐」、「ダボキリ」、「ダボ ドリル」などの商品も取り扱っております。
刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃長(mm) 150 刃渡り(mm) 150 全長(mm) 298 ピッチ(mm) 1.2 トラスコ品番 818-5817 質量(g) 80 板厚(mm) 0.4 切り幅(mm) 0.4
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

ワンタッチ脱着で交換も収納も簡単!。アサリ加工がないので表面をキズつけない!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途ダボ切り、細工、仕上げ加工 ピッチ(mm) 1.15 表面処理 (刃部)クリアコート 材質(刃) SK-85 刃先処理 衝撃焼入 のこぎり板厚(mm) 0.4 刃渡り(mm) 185 グリップタイプ 直柄
1丁
1,188 税込1,307
当日出荷

素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。
用途木ダボ・木栓作りに 全長(mm) 62 材質 S45C シャンク径(Φmm) 6.35 シャンク 六角軸6.35mm 回転速度(min-1[r.p.m]) 適正/約1000以下 先端硬度 HRC41~45
1本ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

切断面の品質が要求される精密加工に適します。 樹脂系部材、銅管、薄鉄板を極少の切り溝で緻密に切断します。 入りが良くスムーズな切味の目立てに加え、特殊焼入れを施した専用鋼材で高硬度と強靭性を両立させ、刃こぼれしにくい高い耐久性を持たせました。 ブレードは切る、罫書くの1本2段。ブレード先端部の形状は45°、根元は67.5°の角度で、留め定規としても利用できます。
用途細い銅管、エアコンのダクトカバー、塩ビ部材、薄鉄板 刃長(mm) 165 刃渡り(mm) 165 全長(mm) 280 ピッチ(mm) 0.95 仕様 (用法)精密加工鋸 45°/67.5°ブレード度定規付、。(職種)設備、内装、造作、ホビー 質量(g) 188 板厚(mm) 0.3 切り幅(mm) 0.5
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポートできるコンパクト鋸です。 アサリが無く板厚0.3mmの薄刃タイプですので柔軟性も抜群!板表面にキズが付かなく木釘(ダボ)切りや仕上げ加工に使えます。 用途に応じて使い分けれるように刃のピッチを1.0mm・1.3mmと2種類用意しております。両方とも横挽目です。
用途ダボ切り、木工竹細工、仕上加工 刃長(mm) 125 全長(mm) 275 ピッチ(mm) 1.0/1.3 板厚(mm) 0.3 切り幅(mm) 0.3
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

アサリ加工がないので表面をキズつけない!。防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途ダボ切り、細工、仕上げ加工 表面処理 (刃部)クリアコート 材質(刃) SK-85 刃先処理 衝撃焼入 のこぎり板厚(mm) 0.4 刃渡り(mm) 185 刃ピッチ(mm) 1.15
1枚
789 税込868
当日出荷

木栓の埋込み穴に最適。ストッパー付で一定の深さで穴あけが出来る。
用途木ダボ・棚ダボ・埋木・隠し釘等の穴あけに
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホビーから日曜大工まで木工細工を幅広くサポート。 アサリ無し!!板表面にキズがつきません。 先が細く、狭い所での作業に最適。
用途木釘(ダボ)、木工細工、仕上げ加工に 刃長(mm) 100 全長(mm) 400 ピッチ(mm) 1.0 板厚(mm) 0.3 切り幅(mm) 1
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
材質 ハイス鋼 適正回転数(回転/分) 3000以下 長さ(mm) 25(木栓最大長さ) シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンランク上の仕上り!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。 共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成 全長(mm) 74 材質 ハイス鋼 長さ(mm) 25(木栓最大長さ) シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分) 3000以下
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダボ穴をあけるのに必要な有効長を持つビットです。深さに達するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴あけができます。ストッパー付きで一定の深さの穴あけができます。
用途ダボ穴加工用 適合機種 電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上) チャック径(mm) 6.35(6角軸)
1本
779 税込857
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm) 160 全長(mm) 315 サイズ(mm) 42.2×315.5×22.0 ピッチ(mm) 1.6 トラスコ品番 360-7267 材質 本体:ABS SUS430。刃:SK-95 質量(g) 115.6 板厚(mm) 0.35 刃厚(mm) 0.35 切り幅(mm) 0.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アサリ無し刃により、埋木の切断のとき、木材表面にキズを付けません。握りやすく、滑りにくいエラストマ樹脂グリップです。 刃は耐久性のあるハイカーボンスチール製です。表面は無電解ニッケルメッキ処理でさびにくく、滑りが良いです。 板厚0.4mmの精密薄刃なので切断面がきれいです。プッシュボタンの操作で、刃の角度を2段階に切り替えできます。
用途埋木・ダボの切断や細青竹・バルサ材などの切断作業。 刃渡り(mm) 120 材質 SK-5 折込 折りたたみ式 刃厚(mm) 0.4 目数 26枚目
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

1本
999 税込1,099
翌日出荷

アサリ無しなので、木の平面を傷つけることなく使用することができます。替刃式
用途木ダボ切断専用鋸 全長(mm) 417 質量(g) 127 板厚(mm) 0.2 刃渡り(mm) 180 目数 寸36枚目
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

長さ(mm) 25(木栓最大長さ) 全長(mm) 74 シャンク径(Φmm) 六角軸6.35 適合電動機 インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ 14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分) 3000以下
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃はアサリが無いため、手作り家具・工芸品等に最適です。
刃渡り(mm) 150 ピッチ(mm) 1.2 トラスコ品番 818-5818 質量(g) 23 刃長(mm) 150 板厚(mm) 0.4 切り幅(mm) 0.4
1枚
679 税込747
当日出荷

木工ドリル、木ダボ、マーキングポンチのセットです。
用途本棚、模型、木工細工等の木材・合板のジョイント作業に。 材質(ドリル) クロムバナジウム(Cr-V) 先端形状 丸シャンク
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
1枚ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)