ダミーカメラのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
158件の「ダミーカメラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防犯カメラ ダミー」、「監視カメラダミー 屋外用」、「防犯カメラ 防水ケース」などの商品も取り扱っております。
本物そっくりの防犯用カメラです。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 電池をセットすると赤色LEDが点滅。常に稼働しているように見えます。 受け側のネジを回転させることで角度調整できるので、天井からの吊り下げ、壁面取付のどちらにも対応可能です。 付属のネジとアンカーを使って設置できます。
用途屋内向け防犯用として 付属品 ネジM4・25mm×3本、アンカー×3本、防犯カメラシール×1枚 材質 ABS ブラック 質量(g) 約310(電池含まず) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約82×175×75(カメラ部) 使用電池 単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 電池寿命 約2か月(使用環境により異なります) 取扱説明書
1台
1,198 税込1,318
当日出荷

寸法(mm) 210×230×80 セット内容 本体×1、木ネジ×3、アンカープラグ×3 材質 PP 包装形態 化粧箱 質量(g) 300 使用電池 単3電池2本(アルカリ電池推奨)※別売
1個
1,219 税込1,341
当日出荷

CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯します。 壁面に取り付け可能です。
付属品 防犯カメラ設置シール、取付ネジ 電源 単3アルカリ電池×2(別売)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本物そっくりの防犯用カメラです。 電源ONの状態で常時点滅致します。 単3アルカリ乾電池(別売)2本で簡単にお取扱いできます。 ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適です。 本体を設置後、ドーム部分を押すことでON/OFFの切り替えができます。 取付け時には位置決め用シートを使ってネジ穴あけ位置確認ができ、付属のネジ(アンカー付き)で設置できます。
用途屋内向け防犯用として 付属品 ネジM4(25mm)×2本、アンカー×2本、ネジ位置決めシート×1枚 材質 ABS 形状 ドーム型 質量(g) 約110g 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約117×117×72 使用電池 単3形アルカリ乾電池×2本 使用場所 屋内 取扱説明書
1個
899 税込989
当日出荷

セット内容 1.ダミーカメラ本体、2.取付ブラケット、3.配線ダミーケーブル、4.充電式ニッケル水素電池(単4形2個)、5.木ネジ、6.日本語取扱説明書、7.保証書 材質 ABS樹脂 シルバー 質量(g) 約314 電源 ソーラー(単4形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電されます。 レンズ プラスチック 光源 LEDライト(12灯) 設置場所 屋外(軒下防滴)/屋内 製品サイズ(mm) 本体:約178×81×77、ブラケット:約125×50×80 点灯方法 明暗センサー
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯ダミーカメラ ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用 ソーラ電池で電源要らず。 夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ 付属品 アンテナ(2本)、スタンド、ビス一式 形状 防水 質量(g) 約175 寸法(Φ×mm) 約80×170 バッテリー電圧(V) 3.7(内蔵) バッテリー容量(mAh) 800 使用場所 屋外 警報機能 無し 防水性 あり
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

LEDが常時点灯することで、防犯対策に ドーム型なので天井コーナー部への取付に最適!
セット内容 本体、ねじ&アンカープラグ各3個 材質 ABS 形状 ドーム 寸法(mm) 115×115×70 包装形態 化粧箱入り
1台
500 税込550
当日出荷

不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に! ローコストで防犯対策!狙わせない高い威嚇力!​​​​​​​ 日本の企業が品質管理!信頼の安心品質! ソーラーパネル付(充電式)の防犯ダミーカメラ! 電池交換不要の安心設計! 付属の充電式ニッケル水素電池(単3形2個)は、ソーラーパネルを介して充電され、昼夜関係なくLEDライト(1灯)が常時点滅し、本物の防犯カメラが作動しているように見せかけ、不審者を威嚇します。 暗視タイプのデザインで、暗闇でも撮影しているようにみせかけ、夜間も不審者を侵入しにくくさせます。 ・住まいや駐車場・お店などに設置することで手軽に防犯対策! ・本物志向のケースを採用でプロでも判別困難! ・赤外線暗視カメラ風のリアルなデザインで不審者を威圧! ・昼夜関係なくLEDライトが常時点滅し本物の防犯カメラが作動しているようにみせかけます。 ・配線の手間がなくネジ留めするだけの簡単設置でお手軽防犯対策!
用途不審者・空き巣・万引きなどの防犯対策に セット内容 ダミーカメラ本体、ネジ×3本、アンカー×3本、単3形充電池×2本、日本語取扱説明書、保証書 材質 ABS樹脂 寸法(mm) 本体:約132×60×64、ブラケット:約114×74×74 ホワイト 質量(g) 約235 電源 ソーラー(単3形ニッケル水素充電池×2・付属)※ソーラーパネルを介して充電 光源 赤色LEDライト(1灯) 材質(レンズ) プラスチック 設置場所 屋外(軒下防滴)/屋内 動作温度範囲(℃) -10~40
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

明るいときはソーラー、暗いときは乾電池で点滅。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式(暗いとき)と、ソーラー式(明るいとき)の機能を兼ね備えており、面倒な配線もなく、簡単に取り付けができる。蛍光灯の光だけで電池なしでもLEDランプ点滅できるので、お店の万引き防止に最適。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、農作物の監視に、倉庫やガレージに。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き
付属品 取り付けネジ×3本、コンクリート用スリーブ×3、防犯ステッカー1枚、保証書 質量(g) 約270(本体のみ・電池別) 電源 単3形アルカリ乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 260×160×80 電池寿命 約14ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合) 動作温度(℃) 0~45 使用場所 屋内、屋外(防雨型) 取扱説明書 (3.87MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

屋外対応。太陽光で充電する電池交換不要のダミーカメラ。
防水性 IPX3 付属品 ネジ3本、プラスチックアンカー3本 材質 本体・台座/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂 質量(g) 190 光源 赤色LED1個 使用電池 単4形ニッケル水素充電池1.2V900mAh×2個 電池寿命 約1年 サイズ(mm) 65×120×195 アズワン品番 64-4012-83
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

仕様 カメラサイズ:178×79×190mm。ブラケットサイズ:Φ79×105(L)mm。自動首振り角度:左右各約22.5° 材質 ABS樹脂 質量(g) 256 電源 単3電池×2本(別売) 動作時間 1回当たり約30秒で首振り回数は約3回(ON-OFFのスイッチ付)
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷

CDSセンサーで夜間のみ疑似赤外線LEDが全て点灯。 壁面・天井取付タイプ。
防水仕様 なし 付属品 防犯カメラ設置シール・取付ネジ 材質 ABS樹脂 質量(g) 約89 電源 単4アルカリ電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 58×52×170 電池寿命 約2~3ヶ月
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

セーフラン安全用品ダミー防犯カメラ(ドーム型)
単3アルカリ乾電池(※別売)2本でLEDライトが点滅し、作動しているように見えます。不審者に警戒心を抱かせ、犯罪を未然に防ぐお手伝い。 両面テープや付属の取り付け金具で設置してご使用ください。ドーム型で天井やコーナー部への取付に最適。
用途屋内使用の防犯対策用として。 付属品 取付用金具 材質 ABS 形状 ドーム型 ブラック 底径(Φmm) 約1.1 使用場所 屋内 アズワン品番 65-1339-04
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷

明暗センサー内蔵で周囲が暗く(10Lux以下)なると、LEDが自動で点灯します。リアルな質感とLEDの光が防犯・威嚇効果を高めます。 プラスドライバーがあれば付属のビスでカメラを固定(2箇所)するだけで設置できます。 軽量のダミーカメラなので両面テープでも取り付けが可能です。テープ取り付け出来ない箇所は付属のネジ等で固定してください。 乾電池(単3乾電池2本)で駆動するので配線がいりません。アルカリ乾電池使用で約4ヶ月の駆動が可能です。
使用場所 屋内・軒下(雨のかからない場所に設置してください) 付属品 ネジ×2、コンクリートアンカー×2、両面テープ×1 材質 (本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂 使用温度範囲(℃) 0~40 寸法(直径Φ×高さH)(mm) (本体)128×88 使用電池 単3形乾電池×2本(別売) 電池寿命 約4ヶ月(アルカリ乾電池使用時) 照度(Lux) (動作)10以下
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

本体に録画機能を内蔵しており、別途、録画機を用意する必要がありません。 データはメモリーカードに保存。32GBで5~20日間分を保存可能。 周囲の状況に合わせて赤外線LED自動点灯するので夜間でも撮影が可能です。 マイクを内蔵しており、音声データも映像と同時に記録します。 USB端子ケーブルを採用。カメラをPCと直接接続し、PCをモニタとして表示可。 サイクル録画機能を搭載しております。 録画ファイルは30分ごとに分割保存され、カード内の容量がいっぱいになった場合、自動で古いファイルから削除して上書き保存いたします。
形状 天井接地型 仕様 防水仕様なし、赤外線機能あり 寸法(mm) 約Φ93×65 質量(g) 約170 電源 DC5V/2A(ACアダプター使用) センサー 1/4インチCMOS 解像度 640×480または353×288ピクセル フォーマット形式 (録画)3GP 撮影距離(cm) 約20~∞ カラーモード 赤外線LED照射時は白黒 最低被写体照度(Lux) 0 画像補正 ホワイトバランス(自動調節)、アイリス(自動調節) 画角 60度
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池にてLEDが点滅する壁面取付タイプのダミーカメラです。
防水仕様 なし 付属品 スタンド、防犯カメラ設置シール、取付ネジ 材質 ABS 質量(g) 約280 電源 単3アルカリ電池×2(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 120×100×260 電池寿命 3~6ヶ月
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

夜間や暗い所で、少しでも光があれば光を反射し、確認することができます。
表示内容 防犯カメラ作動中 取付方式 ステッカー トラスコ品番 321-0715 厚さ(mm) 0.2 質量(g) 7 寸法(縦×横)(mm) 80×100
1枚
199 税込219
当日出荷

CDS(明るさ)センサーで人が近づくとLEDが点滅します。 センサーが反応すると約2秒間隔でLEDが点滅し不審者に警戒心を抱かせます。 ドーム型なので、どこにセンサーを向けているかがわからないため、死角をつくりません。
付属品 両面テープ、ネジ×3本、プラスチックアンカー×3本 材質 (本体)ABS樹脂、(ドーム部)PS樹脂 寸法(mm) Φ88×79 質量(g) 127 センサー CDS(明るさ)センサー 使用電池 単3形乾電池×2個
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

本物そっくりの乾電池式防犯用ダミーカメラです。常時、赤色点滅をします。
用途不審者や侵入者に対しての防犯対策に 付属品 コンクリート用スリーブ 2本・取付ネジ 2本 形状 ドーム型 寸法(mm) 115×115×75 質量(g) 80 使用電池 単3型アルカリ乾電池×2本(別売) 耐水性 なし 使用場所 屋内
1個
799 税込879
当日出荷

人などが近づくとセンサーが感知して自動で赤色LEDが点滅。乾電池式で配線不要。防犯効果アップの防犯ステッカー付属
電源 単三形アルカリ乾電池×2本(別売) 質量(g) 約110(電池除く) 形状 ドーム型 電池寿命 約24ヶ月(1日10回作動時)※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。 使用温度範囲(℃) -10~55※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。 点灯時間 (点滅)約20秒(明るい場所で人を検知すると自動で点滅し、約20秒後に自動で消灯します) 外形寸法(mm) 直径117×高さ72(mm)(最大値) 付属品 防犯ステッカー 1枚、取付ネジ 2本、取付アンカー 2本、取付ガイドシート 1枚 アズワン品番 64-8924-82
1個
1,232 税込1,355
当日出荷