- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- ダミー抵抗のおすすめ人気ランキング
ダミー抵抗のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新97件の「ダミー抵抗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メタルクラッド抵抗器」、「抵抗 2Ω」、「単管パイプ」などの商品も取り扱っております。
-
適合
CS(3224MHz)、BS、CATV、UHF、VHF、FM
仕様
電流カット形、C15形、CS-IF・BS-IF帯対応形
仕様
抵抗 = 100Ω。定格電力 = 1kW。シリーズ = TE。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = はんだラグ。最小動作温度 = -25℃。最大動作温度 = +255℃。最小温度係数 = -440ppm/℃。最大温度係数 = +440ppm/℃。温度係数 = ±440ppm/℃。全直径 = 60mm。。ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1000 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様
抵抗 = 4.7Ω。定格電力 = 72W。シリーズ = RW20117。パッケージ/ケース = B02NA。許容差 = 5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = ネジ。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +450℃。温度係数 = ±75ppm/℃。。72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
分配器などの空き端子に接続
環境にやさしいRoHS指令対応商品
質量(g)
5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
14.5×11×11
1パック(10個)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
分配器やテレビコンセントの空端子に接続して電波の安定を図ります。
仕様
CS対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
許容差
±1%
テクノロジー
巻線
終端スタイル
アキシャル
動作温度範囲(℃)
-55~+250
ブースターなどへの入力レベルが高い場合、適正なレベルに下げるための機器です。
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
外形寸法(mm)
Φ15×50
電流(A)
1(DC15V・AC30V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
【10~770MHz】1.5、【770~2150MHz】1.5、【2150~2602MHz】1.8
2K・4K・8K対応したダミー抵抗(75Ω)です。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。分配器などの使用していない端子(空端子)に取り付けることで電波の漏れを防止します。
適合
75Ω
1個
¥219
税込¥241
9日以内出荷
広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。
種類
終端器
嵌合部形状
プラグ
特性インピーダンス(Ω)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。
ケーブルが短くて延長するときに使用します。
適合
中継用
仕様
F型とF型の中継用
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器
耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
寸法(mm)
13×13×64
仕様
抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 72W。シリーズ = RW20117。パッケージ/ケース = B02NA。許容差 = 5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = ネジ。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +450℃。温度係数 = ±75ppm/℃。。72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
シリーズ
HS100
定格電力(W)
100
抵抗(Ω)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
温度係数(ppm/℃)
±100
寸法(mm)
27.3×28×14.8
シリーズ
HS25
定格電力(W)
25
抵抗(Ω)
8
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
アルミ
温度係数(ppm/℃)
±100
仕様
抵抗 = 2Ω。定格電力 = 100W。シリーズ = HS100。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。温度係数 = ±100ppm/℃。寸法 = 65.2 x 47.5 x 24.1mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷