- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- ダイハツ純正
- ダムラバーのおすすめ人気ランキング
ダムラバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新197件の「ダムラバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガラスダムラバー」、「ダム」、「バキュームリフター」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
丈夫で、耐久性のすぐれた、作業性の高いホロタイトは、広範囲で活用されています。
用途トラックの幌張りや、大きな荷物、商品の固定に、ロープとバンドの2つの役割り。
色
黒
自動車のフロント及びリヤガラス等に使用されているシーリング材を切り離すために使う工具です。車体とガラスの隙間に先端を差し込んで補助のハンドルレバーを手前に引くだけです。傷付けることなく安全にシーリング材を切り離すことが可能です。コーキング剤でシールドされている場合はより便利です。
用途シーリング材の切り離しに
刃長(mm)
25
刃幅(mm)
6.5(中心部)
ワイヤー長(mm)
200
本体サイズ(mm)
125×Φ25
ハンドル寸法(mm)
75×Φ18
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
EPDMという合成ゴムの特長を最大限に生かし、止水性、耐候性、耐寒性に優れています。
粘着力(N/20mm)
14.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
気密
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
引張強度(kPa)
163.5
見掛密度(kg/m3)
110±20
化学物質安全性参考資料
ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。
セット内容
アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本
使用可能回数
1枚
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
タイプ
乗用車
ガラス色
緑
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。
ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。
UVカット/IRカット加工が施されております。
適合
ニッサン
トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。
TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。
ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。
ご使用環境に応じてお使い下さい。
用途工作機械、扉部のクッション材に
色
黒
材質(本体)
TPE(熱可塑性エラストマー)
タイプ
A
シリーズ
6100
材質(チューブ)
EPDMスポンジラバー
材質(芯金)
アルミ(A5052)
模様
ファインペブル(細目模様)