- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 各種パレット
- ダルマのおすすめ人気ランキング
ダルマのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新1,283件の「ダルマ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラーストッパー」、「ダルマドライバー」、「ダルマ穴」などの商品も取り扱っております。
TRUSCOパレットストッパー
パレットの前面に取り付けパレットの落下を防止する商品です。
用途パレットラック上のパレット落下防止に。トラスコ品番207-7470セット内容本体×2、六角ボルトM12 ×4(80mm)、アクリル系接着材、取扱説明書、アルコールパッド×1厚さ(mm)133.7材質/仕上表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材質量(kg)2.9質量(kg/個)【対象物】1000以下/2個 (1個使いの場合は300以下)本体長さ(mm)109.4アズワン品番64-8773-85本体幅(mm)98
1箱(2個)
¥8,598税込¥9,458
当日出荷
TRUSCOポータブルストッパー万能型
わずか1種類で、あらゆる幅のローラコンベヤに対応、取り付け簡単、調整は蝶ナットでワンタッチ。ローラを挟み込む構造である為、小型でもはずれる心配がありません。
トラスコ品番503-7654材質スチール質量(kg)1表面処理三価ユニクロムメッキ仕上げ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)115×203×109
1個
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
SUS(エスユーエス)アンチバックFL
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。
Sスロット用のアンチバックで、ボルト・ナット付きです。
グリーンフレームLS-Sスロット(GFF-035)に取り付けての使用を推奨します。
適合グリーンフレームN材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:ステンレス/ピン:ステンレス ほか質量(g)60シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM6×10×2/STナットS(M6)×2
1個
¥1,099税込¥1,209
当日出荷
ワコーネスグリップL
軟質樹脂の摩擦力と山形状の突起でパレットのズレや落下による荷物の落下を防止します。
ネスティングラック(50角パイプ製)に取り付ける事ができます。
軟質PVCは劣化しにくく、長く効果が保てます。
用途倉庫、工場トラスコ品番818-8807材質軟質PVC幅(mm)70全長(mm)200質量(kg)2色ブラック高さ(mm)65間口W×奥行D×高さH(mm)200×70×65
1セット(4個)
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
SUS(エスユーエス)アンチバックGF
一方向からのワークを通し、反対方向への戻りを防止します。
下部がGF-Nフレームと同等の突起形状になっているタイプです。
適合グリーンフレームN材質アルミ押出材/ボルト:鉄/ナット:鉄/ピン:ステンレス ほか質量(g)69シリーズGFキット内容六角穴付ボルトM4×20×2/六角ナットM4×2
1個
¥1,087税込¥1,196
当日出荷
TRUSCOネステナー用落下防止用品(パレット用)
ネステナーの手前側につけることでパレットの落下を防ぎます。ラックフレームに被せるだけで簡単設置タイプです。パレット前面に立ち上がっているストッパー部はパレット挿入時にフォークリフトで前方から押す事で、パレットと。平行に倒れマグネットで固定される仕様になっています。
用途ネステナー上のパレット落下防止に。トラスコ品番257-2247セット内容本体×2、アクリル系接着剤、アルコールパッド×1個、取扱説明書材質表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着剤アズワン品番65-2059-35本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)98×74×79
1セット
¥8,598税込¥9,458
当日出荷
寸法(mm)660(取付穴から取付穴間)取付穴径(Φmm)15
1台
¥7,698税込¥8,468
当日出荷
ワコーパレットネスグリップ
ネスティングラックに取り付けることができます。
ラバーのグリップ力とストライプ形状の突起がパレットを滑りから守ります。
用途倉庫・工場の在庫管理トラスコ品番447-3272適合パイプ50×50角パイプ用寸法(奥行×間口×高さ)(mm)64×150×57
1組(4個)
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
SUS(エスユーエス)コロコンワイドストッパP40
ピッチ40mmコロコン専用ストッパです。
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
適合グリーンフレームN材質SUS304-CSP質量(g)82シリーズGF
1個
¥899税込¥989
当日出荷
ERECTA(エレクター)グリパッド エコ 5個入り
PVC樹脂で成型。特殊な突起形状の優れたグリップ。塩化ビニールの柔軟性がもたらすダンパー作用により、建築物にみられる免震と同じ効果を発揮。PVCは酸化劣化に強く耐久性が高い。
用途パレットのすべりや荷崩れのリスクを大幅に軽減する、耐震アイテム。高さ(mm)65間口(mm)200色ブラック奥行(mm)72トラスコ品番456-3425材質PVC質量(kg)2.5使用温度範囲(℃)-10~60耐荷重(kg)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
¥8,598税込¥9,458
8日以内出荷
ワコーパレットネスロッククロスタイプ
ネスロッククロスタイプは従来のネスロックと比較しパレット、棚板を乗せるバーがネスティングボックスの中心に向けられているため、乗せるのがより簡単になり、作業性も向上します。ネスティングラック用2段仕切金具です。従来よりご使用のネスティングラック(支柱:50×50mm)にねじで簡単に取り付けが可能です。パレットを載せて、空きスペースの有効利用に最適です。
トラスコ品番397-1473材質スチール、表面処理:メッキ仕上げ質量(kg)4.24使用安全耐荷重N(kgf)500(4個)
1セット(4個)
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
SUS(エスユーエス)コロコンフックB(一体型)
フックを引っ掛けるフレームがストッパーと兼用できます。
材質SPHC質量(g)191タイプ従来の2枚の板を溶接して構成していたものから、一枚の板金加工品へ変更しています。
1個
¥441税込¥485
当日出荷
オークラ輸送機コロコンミニ用ステンレスストッパ KBOP-ST型
コロコンミニシリーズ用ステンレス製ストッパ。
17.5Hのプレートストッパで先端からの搬送物の落下を防止します。
ステンレスプレート製で衛生的です。
フレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
KBS、KBW、KBCに取り付け可能。高さ(mm)17.5(搬送面から)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS(エスユーエス)コロコンストッパ
ワークのすべりを制御し、スピードを減速します。
材質SUS304-CP質量(g)35タイプスライダコネクタM6用STナットSM6(スベリ止め付)×1、六角穴付ボルトM6×30(3価クロメートメッキ)×1、スライダ取付パーツ×1
1個
¥693税込¥762
当日出荷
ワコーパレットネスキャッチフリー
逆ネステナーの上段と下段を連結することで、衝撃や地震の揺れで発生するズレによる事故を防ぎます。
用途対象ユーザー:各種倉庫トラスコ品番416-9590材質鉄板、コイルバネ高さ(mm)72質量(g)720奥行(mm)50間口(mm)117引張荷重(daN)(最大)1444
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
フリーカーブコンベヤ用可動式ストッパ。
コンベヤ先端部から搬送物の落下を防止します。使用しない際にはクルリと回転させて収納可能。
材質スチール寸法(幅W×高さH)(mm)【ストッパー】520×36材質(ローラー部)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980税込¥16,478
3日以内出荷