- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- ダンバビスのおすすめ人気ランキング
ダンバビスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新106件の「ダンバビス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ダンバ」、「テックスビス」、「鉄骨ビス」などの商品も取り扱っております。
穴の形状
十字穴
12mmまでの厚物鋼板を貫通。
打ち込みスピードは従来品の約1.7倍。
ねじの呼び
M5.5
適合板厚(mm)
6~12
表面処理
三価ユニクロ
頭部厚(mm)
0.9
頭部径(Φmm)
10
穴の形状
十字穴
用途薄鋼板+鉄骨
材質
SUS410
仕上
三価シルバー
仕様
クロムフリー
適合板厚(mm)
10.0まで
ねじ径d
5.5
頭径D(Φmm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
4.5
ドリル長さk(mm)
13.0
ドリル幅dk(mm)
5.0
対辺B(mm)
8.0
ねじの呼び
5
材質
ステンレスSUS410
表面処理
パシペート
頭部径(Φmm)
10
野地板用
用途平板スレート瓦の改修に
長さ(mm)
45
ねじの呼び
4.5
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
仕様
三価ユニクロ
全長(mm)
43(ネジ部:33)
呼び径(mm)
4.5
ねじ長さ(mm)
40
寸法・サイズ(mm)
4.5×45
頭部厚(mm)
1.2
頭部径(Φmm)
10
頭径(mm)
10
1箱(300本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
用途薄鋼板+鉄骨
適合板厚(mm)
1.2~3.2
仕様
クロムフリー
材質
鉄
種類
ジャックポイントリーマフレキ
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
リーマーフレキ
仕上
三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
付属品
両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状
ナベ
適合板厚(mm)
(鉄板)1.5~2.3。※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
仕上
ユニクロ
強度(Nm)
ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)
6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
穴の形状
十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
穴の形状
十字穴
パック単位の小口販売です。
十字穴番号
#2
穴の形状
十字穴
下穴なしでH鋼を貫く、鉄骨下地用セルフドリルビスです。
六角頭で高トルクを発揮します。
ねじの呼び
M5.5
適合板厚(mm)
6~12
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
頭部形状
ナベ頭
穴の形状
十字穴
ねじ長さS(mm)
40.0
表面処理
ユニクロ
仕様
クロムフリー
ねじ径d
4.8
頭径D(Φmm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
頭高さH(mm)
2.0
ドリル長さk(mm)
10.0
ドリル幅dk(mm)
3.4
頭部の高さが薄いため取付面をフラットにできます。
皿モミができないところや厚みが邪魔になる箇所に適しています。
頭部形状
超低頭
適合ドライバー
2
下穴なしで直接作業できる抜群の効率性!!
四角ビット対応で安定した作業性。
溶接不要!!パイラック寸切り不要!!
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
ビスの外径は5mmですが、4mmの穴にほぼ通ります。
用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。
ねじの呼び
M5
穴の形状
十字穴
表面処理
ステンレス
仕上
ステンレスコーティング
付属品
両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状
ナベ
適合板厚(mm)
(鉄板)2.3~9.0
頭部形状
ナベ
強度(Nm)
ねじり破断/9.0(参考値)
引抜強度KN(kgf)
13(参考値:5×25ナベ、試験板/材質SS400・厚み9mm・堅さHRB72~73)
野地板用
用途平板スレート瓦の改修に
仕様
三価ユニクロ
全長(mm)
43(ネジ部:33)
呼び径(mm)
4.5
ねじ長さ(mm)
40
寸法・サイズ(mm)
4.5×45
頭部厚(mm)
2.5
頭部径(Φmm)
10
頭径(mm)
10
1箱(300本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷