- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ガススプリング
- ダンパー 車のおすすめ人気ランキング
ダンパー 車のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新229件の「ダンパー 車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「terzo ルーフ ボックス ダンパー」、「トラクター ドア ダンパー」、「トキコショックアブソーバー」などの商品も取り扱っております。
輸入車用のボンネット・トランク用高機能ガス式ダンパー「モンローマックスリフト」です。
広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉
仕様
封入ガス:窒素ガス(N2)
材質
シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)
使用温度(℃)
-30~+80
表面仕上げ
シリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
下開きの扉をゆっくりと開く、伸長方向に働くダンパーです。
材質
鋼
仕様
使用温度:0 ℃~80 ℃
ストローク
74
質量(g)
93
種類
オイルダンパー
最小長(mm)
161
シリンダー径(Φmm)
15
ロッド径(Φmm)
6
最大長(mm)
235
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
下開き
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。
1.小さなバネ定数が得られます。
2.広範囲なバネ特性が得られます。
3.大きなストロークが得られます。
4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
材質
[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上
[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
小型・軽量でありながら、大きなバネ力(反力)が得られます。
バネ力(反力)は、長いストロークにわたり、ほぼ一定です。
用途に応じた設計ができ、広範囲に応用できます。
寸法E(mm)
8.6
シリンダー内部のオイル使用量が少なく、オイル漏れの心配がありません。
伸長時の速度が一定で作動がスムーズです。
使用角度に制限がありません。
反力に合わせてお選び下さい。
ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴を持っています。
小さなバネ定数が得られます。
広範囲なバネ特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型(軽量)で大きな荷重が得られます。
用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
用途車両、事務機器、各種扉開閉用
付属品
専用ブラケット×2個、M3.5皿木ネジ×6本
材質
[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C
仕上
[シリンダー]シルバー色塗装+[ロッド]ガス軟窒化
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガス反力(N[kgf])
最適最大長時:150[15.3]、最小長時:180[18.4]
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
圧縮窒素ガスを使用しているため小型・軽量でバネ定数が小さく、広範囲のストロークにわたってほぼ一定のバネ力が得られ、ピストンロッド作動速度のコントロールが可能です。
また、各種ストローク、反力の組み合わせを標準化し、業界最大の100種類を超える品揃えを実現しました。各種産業機械、自動車、OA機器、家具など、各種用途にご使用下さい。
モンローは世界で躍進する自動車部品サプライヤーである米国テネコ社が製作。細部の部品にまで拘ったワンランク上の純正交換タイプのショックアブソーバー。ショックアブソーバー作動初期の減衰を純正よりも高く設定し、操舵性やロードホールディング性能を高めつつ、スプリングの余分な動きを初期から減衰させる事により、しなやか且つ快適な乗りごごちを提供します。
NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。
耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。
「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる!
なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
ワンボックス、ミニバン専用の高コストパフォーマンスショックアブソーバ
伸び側の減衰力を重視したセッティングで、乗り心地の改善とハードな使用時の操作性を実現。
フル積載時の優れたハンドリング性能を可能にし、車両疲労、ロングドライブ時のドライバーの疲労を軽減します。
取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。
チューブ外径(Φmm)
22
塗装色
黒
チェックバルブ
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取付方向固定タイプのガススプリング。
用途各種機械、家具等に。
チューブ外径(Φmm)
22
塗装色
黒
チェックバルブ
なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
取付自由形です。(全方向に取付可能です。)
コイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適の特性を持っています。またバネ作用と共に減衰作用を持ち、扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。
ガス室C内に窒素ガスが封入されており、フリーピストンを介し、常にオイル室ABを加圧しているため、ピストンロッドは常に伸び方向に反発力を持っています。したがって、反発力の大きさはガス室Cの内圧によって定められます。
用途コピー機、自動販売機、商用車、排煙窓、鉄道関係などの扉類の開閉に。
長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のばね力が発生できるガススプリングです。
用途OA機器・医療機器・工作機械等
使用温度(℃)
-20~80
シリンダー径(Φmm)
22
ロッド径(Φmm)
10
引張強度(kN[kgf])
4.91[500]以上
耐久性
3万回以上
使用上の注意
※1.分解したり火中に投じないで下さい。※2.曲げ荷重をかけないで下さい。※3.物体重量に応じたガススプリングをご使用下さい。※4.ピストンロッドを下側にして取り付けて下さい。※5.雨や水のかかる所、埃の多い所での使用はさけて下さい。※6.長時間開放される場合はドアにストッパー又は補助棒を設けて下さい。※7.ピストンロッドとシリンダの傷や曲がりを防止する為、衝撃を加えないで下さい。※8.ピストンロッドに塗料やビニールなどの異物が付着しないようにして下さい。※9.ピストンロッドとシリンダを最伸状態にて回転させないで下さい。回転させる場合はピストンロッドを圧縮した状態で行って下さい。
材質/処理
(本体)BSP/塗装(黒色)。(ロッド)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応
セルラーガス封入による突き上げ感の抑制とサスペンションのしなやかなストロークが特長のショックアブソーバです。また、ピストンスピードに感応する10 段階自動調整バルブとΦ35 大口径ピストンを採用し、あらゆるシーンにジャストフィットする理想のパフォーマンスを実現します。
関連資料
(0.61MB)