- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- ダンパー付きフードのおすすめ人気ランキング
ダンパー付きフードのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新121件の「ダンパー付きフード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防火ダンパー付ガラリ」、「レンジフード ガラリ」、「換気 フード 防火 ダンパー」などの商品も取り扱っております。
オールステンレス製でさびにくく、特定防火設備該当品防火ダンパー付です。
ビス脱着式の為、メンテナンスが容易に出来ます。
材質
(本体・ガラリ板・ダンパー羽根・組立ビス)SUS304、(フード)SUS316、(温度ヒューズ)銅製
種類
丸型フード付ガラリ
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を
防ぎます。
用途台所・厨房関係等にご使用ください。
材質
ステンレス(SUS304)t1.5mm
仕様
防火ダンパー付
溶断温度(℃)
120±5
自然給排気口を被う深型フードです。強風時の雨水の浸入を軽減します。
種類
U型フード付ガラリ
材質
(本体・ガラリ・水切板・フード・ダンパー羽根・金網)SUS304、(温度ヒューズ)銅製UK-OFH72
厚さ(mm)
(本体・ガラリ・水切板・フード)t0.5、(ダンパー羽根)t0.8、(金網)t0.29、(温度ヒューズ)t0.3
メッシュ
(金網)12M
RoHS指令(10物質対応)
対応
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。
用途台所・厨房関係等にご使用ください。
材質
鋼板製t1.6mm
仕様
防火ダンパー付
色
アイボリー
溶断温度(℃)
120±5
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を
防ぎます。
材質
ステンレス(SUS304)t1.5mm
仕様
防火ダンパー付
溶断温度(℃)
72±5
防火ダンパー付き
火災などによって、温度が72℃以上になると閉鎖します
SUS316を使用することにより、耐食性能を向上させてあります。
種類
丸型フード付ガラリ
RoHS指令(10物質対応)
対応
オールステンレス製でサビにくいD型(U型)フード付の換気口です。72℃防火ダンパー付、止水板付きです。
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
ステンレス防虫網付
スタイリッシュでシンプルな外観のフラット型フード付ガラリです。72℃防火ダンパー付、ステンレス製防虫網付きタイプです。
材質
ステンレス(SUS304)
色
メタリックグレー(MG)
この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
防火ダンパー付き屋外用換気口角型パイプフード。網付きです。
材質
SUS304/FD部:SUS304 1.5t
温度(℃)
72
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
オールステンレス製でさびにくく、長年にわたり、建築物の美観を損ねる心配がありません。
ヘアーラインアクリル塗装・プライマー仕上げ。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
丸型フード付ガラリ
この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
色調
(カバー)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1
上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風邪を上に逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。
天板側に制振材を貼ることにより、上からの雨だれの音がさらに軽減されています。
水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
材質
本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)
色
シルバーメタリックライト
タイプ
水切り付/フード・ルーバー脱着式
メッシュ
なし
仕上
アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
温度ヒューズ
72度
種類
フラット型フード付きガラリ
材質
本体・ガラリ板・風防板・ダンパー羽根・金網/SUS304、温度ヒューズ/銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
万一火災が発生した場合、ダンパーを閉じ延焼を防ぎます。
材質
鋼板製t1.6mm
仕様
防火ダンパー付
色
アイボリー
溶断温度(℃)
72±5
防虫網付(ステンレス製)のU型フードガラリです。
自然給排気口を被う深型フードです。
強風時の雨水の浸入を軽減します。
材質
(本体・ガラリ・フード・水切板)SUS304
厚さ(mm)
(本体、ガラリ、水切板、フード)t0.5、(金網)t0.29
メッシュ
(金網)12M
材質
鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
付属品
水切板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個
色
マンセル値2.1Y7.7/1.1
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
302×288×253