- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
- ダンパーLのおすすめ人気ランキング
ダンパーLのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新798件の「ダンパーL」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段ボール 押さえ」、「作業用品」、「パーテーション クリップ」などの商品も取り扱っております。
段ボールの積み上げに画期的なアイテムです!
寸法(mm)
60×70×70
ダンボール箱のフタ留めとして大活躍!
コーナークリップを2個使えば、ダンボールのフタを簡単に固定できます。フタが邪魔になることがなく、作業効率が大幅にアップすること間違いなし!
ダンボールを積み重ねたい場合にもコーナークリップは便利です。ダンボールに入れる物によりますが、コーナークリップを4個使う事でダンボールの積み重ねができます。
用途ダンボール箱を使った荷造り(引越し、衣替え、整理整頓、収納など)、箱詰め作業や開梱作業等
寸法(mm)
75×75×67
質量(g)
54
段ボールの積み上げに画期的なアイテムです!
プラダンケース(コンテナタイプ)を自作される方向けの専用パーツです。
SWタイプ:ケース幅面側のプラダンが2枚重なる(ダブル)、長面側のプラダンが1枚(シングル)の場合
WWタイプ:幅面、長面側ともにプラダンが2枚重なる(ダブル)の場合
用途プラダンケースDIY材料
ダンボールの四隅に差し込むことで作業の邪魔になる上部フラップを固定できます。
また、そのまま段ボールを段積みできるようになっています。
用途ピッキング作業、引っ越しなどに最適です。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
68
1パック(4本)
¥599
税込¥659
当日出荷
バーコードをはがしやすいように表面をデザインしています。
ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。
連結できます。
用途に応じてマルチな使い方ができます。
梱包作業の便利グッズ。
ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途物流センター、倉庫、梱包作業ラインに
トラスコ品番
762-9982
材質
樹脂
長さ(mm)
250
幅(mm)
90
厚さ(mm)
18
質量(g)
126
1セット(2個)
¥649
税込¥714
当日出荷
ダンボールのフタを固定できるので効率よく梱包作業ができます。梱包作業の便利グッズ。ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途箱詰め作業にダンボール箱のフタの固定等
トラスコ品番
389-4631
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
60
幅(mm)
45
質量(g)
56
1セット(4個)
¥289
税込¥318
当日出荷
2個のパーツを組み合わせて使う事でテープ留めせずに段ボールの蓋を閉じる事が可能です。
パーツ1個づつ使えば、エッジホルダーとして使用可能!
蓋の部分に差し込む事でダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途ダンボール箱のフタの固定等
寸法(mm)
30×35×13
質量(g/個)
約6.2
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1パック(2セット)
¥179
税込¥197
当日出荷
広範囲なばね特性が得られます。
大きなストロークが得られます。
小型で大きな荷重が得られます。
作動がソフトで滑らかです。
用途各種機器のカバー・蓋・扉
仕様
封入ガス:窒素ガス(N2)
材質
シリンダー:機械構造用炭素鋼鋼管(STKM相当)、ロッド:機械構造用炭素鋼鋼材(S35C相当)
使用温度(℃)
-30~+80
表面仕上げ
シリンダー:焼付塗装、ロッド:窒化処理
仕様
t5mmのパネルに対応
材質
ポリカーボネイト制
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:25×25×36
梱包・組仕切りの収納スペースが効率よく使えます。
ヒンジ構造になっており用途に応じた使用が可能です。
設備や機械を使用せず、手作業で簡単に取り外せます。
用途仕切りなどの留め具として、シート・板材の固定や繋ぎ部材として、板材をスライドさせたり、ヒンジ機能をもたせたい時に
全長(mm)
60
高さ(mm)
26
質量(g)
185
下穴径(Φmm)
10±0.5
全高(mm)
26
適合板厚(mm)
3~4
ダンボールのかどに手軽にとめることができます。
用途ダンボールの角に手軽にとめて、開いた状態に保持できるため作業性が向上します。
寸法(mm)
280×95
材質
プラスチック
1セット(100個)
¥28,980
税込¥31,878
25日以内出荷
梱包作業の便利グッズ!
ダンボールのフタを簡単に押さえて荷物を詰めれます。
用途ダンボール箱のフタの固定等
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
60
幅(mm)
45
色
イエロー
質量(g)
56
1セット(4個)
¥219
税込¥241
当日出荷
仕様
可動タイプ
材質
PVC、ゴム
長さ(mm)
60
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷