- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- OPPテープ
- ダンプロンテープのおすすめ人気ランキング
ダンプロンテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新89件の「ダンプロンテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「OPPテープ ダンプロン」、「ダンプロンテープ 日東電工」、「OPP 強粘着」などの商品も取り扱っております。
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中~重梱包。
仕様
テープのみ
タイプ
テープのみ
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/10mm)
52
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用、輸出梱包用
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
50
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途包装用テープ。
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
48
色
ダンボール
粘着剤
ゴム系
RoHS指令(10物質対応)
対応
長尺100m巻なので、交換の手間も省け経済的です。
何といっても価格が魅力のテープです。
重ね貼りができ、文字も書けます。
用途段ボールケースなどの梱包に。軽梱包用。
伸度(%)
110以上
引張強度(N/10mm)
30.87
粘着力(N/25mm)
5.79
化学物質安全性参考資料
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途包装用テープ。
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
質量(g)
314
長さ(m)
50
引張強度
66.6N/10mm
伸び(%)
160
2018年トラスコ掲載ページ
6 1903
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途包装用テープ。
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
質量(g)
161
長さ(m)
50
引張強度
39.2N/10mm
伸び(%)
140
2018年トラスコ掲載ページ
6 1903
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け
紙管内径(mm)
約77
タック(ボールNo.)
30
伸び(%)
180
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
157.5
粘着力(N/25mm)
5以上
展開力(N/25mm)
5以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
最大テープ外径(Φmm)
約112
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
強度と粘着力に優れた着色OPPテープです。
用途包装用テープ。
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
長さ(m)
50
伸び(%)
170
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
製造段階で溶剤を使用していない、環境配慮商品です。
専用カッター、重ねて貼れる、字が書ける、無溶剤、環境対応。
用途中・重梱包。
自動封緘機でのダンボールケースの梱包、輸出用梱包
主な用途
梱包用
エアキャップ専用の包装テープです。
きれいにはがれエアキャップを破損しません。
廃棄時に分別が不要です。
PE素材の梱包や、伸び率345%を活かした結束に威力を発揮します。
仕様
切断にはカッターが必要
質量(g)
225
伸度(%)
345
引張強度(N/25mm)
30
段ボール梱包に優れたシール性能を発揮します。テープ製造時には有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途ダンボール封緘用テープ
伸び(%)
150
主な用途
梱包用
保持力(mm/30分)
0.1
引張強度(N/25mm)
127.5
粘着力(N/25mm)
6.95
巻戻し力(N/25mm)
1.55
基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。
特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。
ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。
臭気が少なく低温特性に優れています。
環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包
タイプ
テープのみ
伸度(%)
186
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
5.5
引張強度(N/10mm)
54
粘着タイプ
強粘着
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
手で切れるOPPテープ
用途段ボールケース梱包用
宅急便・小包・小荷物等の梱包用
伸度(%)
146.40
タック(ボールNo.)
32
主な用途
梱包用
保持力(mm)
0.0
粘着力(N/10mm)
7.63
巻戻し力(N/10mm)
0.62
引張強度(N/25mm)
50
引張強度(N/10mm)
20.14
粘着力(N/25mm)
19
巻戻し力(N/25mm)
1.6
テープタイプ
手で切れる
ポリプロピレンフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせた強度、粘着力ともに優れたテープです。
耐久性に優れています。
材質
基材:ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.085
長さ(m)
50
引張強度(N/mm)
68.8
伸び(%)
161
ボールタック
NO.32
粘着力(N/mm)
(SUS)3.41
カッター不要。特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、一段と作業が楽になります。
H貼りに最適。梱包面に確実に密着し、I貼りよりもH貼りすることで優れた強度を発揮します。
環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用しています。
用途重梱包
タイプ
テープのみ
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
4.0
巻戻し力(N/10mm)
0.067
引張強度(N/10mm)
19
テープタイプ
手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
テープの透明性をアップしたタイプです。
用途包装用テープ。
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
質量(g)
183
長さ(m)
50
引張強度
49N/10mm
伸び(%)
150
2018年トラスコ掲載ページ
6 1903
トランス・コイルの層間・外装絶縁用途として開発されたテープです。電気絶縁性に優れています。寸法安定性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度120℃)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。
使用温度範囲(℃)
-30~120
基材厚さ(mm)
0.025
引張強度(N/25mm)
151
引張強度(N/19mm:参考値)
115
手で切れるOPPテープ。カッターやハサミがなくても簡単に作業する事が出来ます。
用途梱包用テープとして
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.055
長さ(m)
50
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
95
粘着力(N/25mm)
5以上
化学物質安全性参考資料
テープタイプ
手で切れる
1個
¥169
税込¥186
当日出荷