- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- ライダーズグッズ
- チェストアーマーのおすすめ人気ランキング
チェストアーマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「チェストアーマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク用 エアーバック」、「チェストガード」、「ギボシ」などの商品も取り扱っております。
全ての人へ安全をお届けするために簡単に装着できる胸のみのプロテクターを開発しました。
ジャケットの種類を選ぶことなく誰にでもご使用できる胸部専用のプロテクターです。
サイズ
F(フリー)
材質
合成プラスチック
全長(cm)
26.5
1着
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
胸部と脊椎をしっかり保護するボディプロテクター。
体の動きにしっかり追従する新型プラスチックシェルを採用したバックプロテクターに加え、重要な胸部の保護には男性サイズ(CE規格)と女性サイズで異なる形状のシェルを採用しています。
立体メッシュを内側パッドに使用し快適性も向上しています。
色
BLACK
材質
ポリプロピレン・ナイロン・ポリエステル
新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。
胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。
脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。
鎖骨用のエアクッションプロテクター。
腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。
サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。
肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。
ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。
頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。
脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。
袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。
首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。
脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。
脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質
合成プラスチック、ポリエステル
バックルで取り付け、サイズ調整が簡単に可能。
教習所向けに開発したチェストガード。
死亡事故要因で大きな割合を占める胸部保護の重要性を教習レベルで訴えることができます。
モトクロス使用にも最適。
材質
合成樹脂、ウレタン、ゴム
お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない
伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。
普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。
もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。
胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質
ポリエステル
胸部と脊椎をプラスチックでガードするボディプロテクターです。
色
BK
新形プラスチックシェルを使用したフィット感の良い胸部プロテクター。
胸部単体での使用はもちろん、SK-692と合体させてボディプロテクターとしても使用可能。
サイズ
Free
色
BLACK
材質
ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
胸と背中を強力にガードするボディプロテクター。
多数の通気孔を設けながらも強度を確保したプラスチックシェルと、同じく通気孔を備える撃吸収フォームを組み合わせにより、胸部、背中ともにCE規格レベル2の保護性能を発揮。
両肩と脇腹に調整ベルトを装備し、体型に合わせたフィット感の調整が可能。
色
Black
サイズ
Free
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
欧州CE規格レベル2を認証取得した一体型プラスチックシェルの胸部プロテクター。裏地に3Dメッシュを採用し快適性も向上。コミネ製胸部プロテクター対応ジャケットに装着可能。
サイズ
F
色
黒
素材
ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
コミネ製の分割型胸部プロテクター(別売り/SK-689,SK-682)を内蔵できるプロテクターベース。通気性の良い伸縮生地のポケットでプロテクターを覆い、左右のプロテクター位置をバストトップの位置に合わせ柔軟に調整できます。プロテクターの外観上のゴツさも軽減できるので胸部プロテクターの装着を抵抗感なく行うことができます。伸縮ベルトで装着し、ジャケットの外でも中でも着用可能。
サイズ
F
色
黒
素材
ポリプロピレン・ポリエステル・PVC・ゴム・ナイロン
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
胸部の部分にはセパレートの合成繊維ハードプロテクターが装着されファスナーを閉めた状態で中央部分が高反射EVAパットが重なる仕組みになってます。
サイドのベルトは調整しやすくV字に締めることができます。
ベスト本体には収縮性速乾性に優れたポリエステルメッシュが使用され、肩と脇の部分には高反射EVAパットを装着しています。
サイズ
LL
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
胸部の部分にはセパレートの合成繊維ハードプロテクターが装着されファスナーを閉めた状態で中央部分が高反射EVAパットが重なる仕組みになってます。
サイドのベルトは調整しやすくV字に締めることができます。
ベスト本体には収縮性速乾性に優れたポリエステルメッシュが使用され、肩と脇の部分には高反射EVAパットを装着しています。
欧州CE規格レベル2を認証取得した一体型プラスチックシェルの胸部プロテクター。裏地に3Dメッシュを採用し、快適性も向上。コミネ製胸部プロテクター対応ジャケットに装着可能。
サイズ
F
色
黒
素材
ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
サイズ
フリー
色
ブラック
材質
プラスチック・ウレタンフォーム
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
コストパフォーマンスが高く、人気だったトリプルニープロテクターシリーズの第三弾です。
今回はさらにプラスチック部分のクオリティーを高め、安全性を高めています。
腿ベルトは二重ベルトでホールド性が抜群です。
腓骨部分にサードモールドを付けているため横からの衝撃も緩和します。
サイズ
フリー
セット内容
左右2個
材質
合成樹脂、ウレタン
視認性◎プロテクター
<胸部を守る。>
警視庁の発表による二輪車事故の死因は、
頭部損傷が全体の約50%(頭部損傷のうち約40%がヘルメット脱落)
胸部損傷が全体の約30%(ヘルメットを正しく被っていれば、頭部と胸部は同等あるいは胸部のが上)
<視覚で守る。>
ネオンカラーの着用により、事故の可能性が85%軽減でき、さらには死亡事故の50%は防げたのではないか!
だからセイフティプロテクトVベストの着用をお奨めします。
サイズ
フリー(ベルト調整式)
仕様
ジャケットの中でも着用可。硬質プロテクター採用。中心部も硬質樹脂を内蔵。前後リフレクター。ステッチもリフレクター効果あり。ベスト(ベルト)単体での着用も可。
1着
¥7,398
税込¥8,138
9日以内出荷
普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
・ナイフ・包丁などの切り付けから守ります。・耐刃布「P-TEX」は耐切創性に優れ、軽量です。・内着外着兼用型です。
材質
P-TEX(ポリアリレート・ガラス繊維の混紡)
着丈(cm)
50
外装
ナイロン100%メッシュ
胴囲(cm)
88~120
耐切創性
40N以上
教習所御用達のエルボガードがさらに丈夫になりました。
ベルトの調整幅も増え、使い勝手が向上しています。
サイズ
フリー
セット内容
左右2個
材質
合成樹脂
寸法(幅W×長さL)(mm)
150×290
1セット
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷