チェストプロテクターのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
117件の「チェストプロテクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「胸部プロテクター」、「チェストガード」、「インナー プロテクター バイク」などの商品も取り扱っております。
デザインを一新したニューR3ルーストデフレクター。プロテクション能力はそのままに、様々な新機能を追加。 メインボディーに施されたパンチング加工によって、ルーストから守りながら優れたベンチレーション効果を発揮。 調節可能なショルダー、ウエストストラップ。ウエストはスライド式のバックルによって体をがっちりとホールド。 幅広いネックブレースに対応。 CE認証ストーンシールド 認証番号 14021
各種認証 CE認証ストーンシールド/認証番号 14021
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

全ての人へ安全をお届けするために簡単に装着できる胸のみのプロテクターを開発しました。 ジャケットの種類を選ぶことなく誰にでもご使用できる胸部専用のプロテクターです。
サイズ F(フリー) 材質 合成プラスチック 全長(cm) 26.5
1着
3,998 税込4,398
当日出荷

「プロテクターは気になるけど、ゴツいタイプはちょっと抵抗がある。」という方に。お洒落で洋服のように着こなしができ、胸部には別売のプロテクター(93103)を装備できるシャツのシリーズです。
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

新形プラスチックシェルを使用したフィット感の良い胸部プロテクター。 胸部単体での使用はもちろん、SK-692と合体させてボディプロテクターとしても使用可能。
サイズ Free BLACK 材質 ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷



バックルで取り付け、サイズ調整が簡単に可能。 教習所向けに開発したチェストガード。 死亡事故要因で大きな割合を占める胸部保護の重要性を教習レベルで訴えることができます。 モトクロス使用にも最適。
材質 合成樹脂、ウレタン、ゴム
1着
8,798 税込9,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水よりも比重の軽いポリプロピレン樹脂を使用し、特殊成形技術によって構成されたハニカムコア構造を採用。多くのウェアメーカーで採用されている、チェストプロテクター用のボタンでジャケットに装着可能な本体は、厚さ17mm、重量わずか200グラム、CE level2をクリアした製品の中では世界最軽量を実現。また、製品全てのエリアにおいて高い衝撃吸収性を発揮します。 従来のチェストプロテクターでは実現が困難だった、高い剛性と衝撃吸収性の両立を、驚くべき高い次元で実現した新時代のチェストプロテクターがここに誕生しました!
BLACK/WHITE 質量(g) 200 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm) 200×260×17(8.5×2層)
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化。SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性。EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ない。SAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます。素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

1着
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手持ちのジャケットの下にこれを着ればもうライディングジャケットは必要ない 伸縮性と吸汗性に優れるクールマックスを使用したインナーシャツの中に肩・肘・胸・脊椎にプロテクターを内蔵したセーフティジャケットインナーとも言えるプロテクションウエアです。 普段着の下にも着用できるため、わざわざライディングジャケットを買わなくても安全性を高められます。 もちろんレーシングスーツなどの競技用としても最適です。 胸プロテクターはSK-619インナーチェストガードと交換可能です。
材質 ポリエステル
1着
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


新開発の胸部保護オリジナルモードを採用し、胸部への耐衝撃性を高めたボディプロテクトジャケットです。 胸部を剛性の高い1枚式のプロテクターにするこので胸の中心に対する衝撃を緩和します。 脊椎プロテクターは取り外して単体使用が可能です。 鎖骨用のエアクッションプロテクター。 腰のサポート効果もある大型ウエストベルト。 サムホール付きの袖口でズレを防ぎます。 肩・肘プロテクターは位置と締め付けの調整が可能です。 ウエストベルトにはサブバンドがついており微調整が可能です。 頚椎部分も保護するラバーロゴパッド。 脊椎プロテクターにはヒンジがついており体を左右に振る動きに対して柔軟に対応します。 袖部分は外縫いなので薄着で着用して縫いシロが原因による違和感を感じにくくなっています。 首部分にはSK-606のネックガードを取付けることができます。 脊椎プロテクターのウレタン部分を下に伸ばす事で尾骨までカバーする形状になっています。 脇腹部分にも成形フォームパッド。
材質 合成プラスチック、ポリエステル
1着
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

胸部と脊椎をしっかり保護するボディプロテクター。 体の動きにしっかり追従する新型プラスチックシェルを採用したバックプロテクターに加え、重要な胸部の保護には男性サイズ(CE規格)と女性サイズで異なる形状のシェルを採用しています。 立体メッシュを内側パッドに使用し快適性も向上しています。
BLACK 材質 ポリプロピレン・ナイロン・ポリエステル
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハニカム構造のハードプロテクターの採用によって"点"で受けた衝撃を面に拡散し、体に伝わる衝撃を効果的に緩和。耐貫通性にも優れ、デニムパンツ等の着用時にも使用出来る、インナータイプのニーガード。
1セット
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

胸と背中を強力にガードするボディプロテクター。 多数の通気孔を設けながらも強度を確保したプラスチックシェルと、同じく通気孔を備える撃吸収フォームを組み合わせにより、胸部、背中ともにCE規格レベル2の保護性能を発揮。 両肩と脇腹に調整ベルトを装備し、体型に合わせたフィット感の調整が可能。
Black サイズ Free
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

PeeWee用(キッズ) キッズライダーは、大人に比べ身体も小さくダメージを受けやすいため、サイズのぴったり合うプロテクターを選ぶ必要がある。ピーウィータイタンルーストデフレクターは、キッズの身体に合わせた専用サイズ。身体に違和感なくフィットし、ライディングを楽しむことだけに集中させてくれる。 1. 着け心地の良さと動きやすさ、高いプロテクション性を兼ね備える 2. 胴体部には通気孔が設けられライディング中の熱を効率よく放散 3. 子供でも簡単に着脱できるウエストベルトつき。ベルトとフックの2重留めでライディング中のずれを防止 4. プラスチック製肩パッド付 5. チェストとバック両面にラバーパッドを配置。ライダーの身体を確実に守る
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コミネ製の分割型胸部プロテクター(別売り/SK-689,SK-682)を内蔵できるプロテクターベース。通気性の良い伸縮生地のポケットでプロテクターを覆い、左右のプロテクター位置をバストトップの位置に合わせ柔軟に調整できます。プロテクターの外観上のゴツさも軽減できるので胸部プロテクターの装着を抵抗感なく行うことができます。伸縮ベルトで装着し、ジャケットの外でも中でも着用可能。
サイズ F 素材 ポリプロピレン・ポリエステル・PVC・ゴム・ナイロン
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷