- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- チェック端子のおすすめ人気ランキング
チェック端子のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新199件の「チェック端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オシロ プローブ用チェック端子」、「基板 チェック 端子」、「テスター 端子」などの商品も取り扱っております。
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
種類
その他
使用温度範囲(℃)
-40~+150
パネルに取付けて信号ラインをチェックする時に御利用下さい。
オシロスコープのプローブが引っ掛けられるようになっています。
端子が奥に引っ込んでいますので、手に触らない為、安全に使用できます。
材質
樹脂部:アセタール・コポリマー(UL94HB)、金属部:黄銅、ナット:黄銅
仕上
金属部:ニッケル下地金メッキ、ナット:ニッケルメッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+85
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
取付穴径(Φmm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能板厚(mm)
1.0~3.0
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
材質
リン青銅0.4Φ
種類
その他
仕上処理
ニッケル下地金メッキ
表面実装用プリント基板のチェック端子です。
サイズも1/8W角板型チップ固定抵抗器と同一ですので、パターン設計も簡単に出来ます。
上部の穴にオシロスコープのプローブが容易に引掛けられます。
パターンの放熱にも利用出来ます。
材質
黄銅
RoHS指令(10物質対応)
対応
ロジック回路の信号取出しに最適。スルホールに取付可能。
材質
真鍮
仕上処理
ニッケル下地金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。
反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
材質
ピン部:リン青銅、樹脂部:PPO(UL94V-1)
仕上
ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
10
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
取付穴径(Φmm)
6
接触抵抗(mΩ)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
2
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
挿抜回数
1000回以上
挿入力(g)
800以下
抜去力(g)
100以上
ソケットに適合するプラグです。
プラグに電線を半田付、圧着して御使用下さい。
材質
樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ピン部:黄銅
仕上
ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+85、電線付:-40~+80
RoHS指令(10物質対応)
対応
小径ランド(0.3~0.4Φ上下導通用穴)用に開発されたチェック端子です。
材質
金属部:リン青銅0.25Φ、樹脂部:フッ素(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)
-40~+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
0.3~0.4
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。
ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質
リン青銅0.4Φ
使用温度範囲(℃)
-40~+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント板取付穴径(Φmm)
1
オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます
用途信号ラインの色分けに
質量(g)
20
仕様
色 = 赤。穴径 = 1mm。絶縁 = あり。本体材質 = リン酸銅。。チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(100個)
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
チップマウンターにかけられるカラーチェック端子です。
サイズは2.5×3.0。
推奨ランド径はベタ( )1.25×2.5以上にされた方が強度は増します。
材質
ピン部:リン青銅0.2t、樹脂部(斜線部):フッ素(UL94V-0)
使用温度範囲(℃)
-40~+150
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケットになっており、オス側には、OP-7-1、OP-7-2、OP-7-2-100(電線付)が適合します。
反対側(1.0Φ側)にもソケットが用意されており、OR-5-3、OR-5-3-50(電線付)が適合します。
材質
ピン部:リン青銅、樹脂部:フッ素(UL94V-0)
仕上
ピン部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-50~+180
定格電流(A)
10
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
体積抵抗率(Ωcm)
1018以上
取付穴径(Φmm)
4.67~4.69
接触抵抗(mΩ)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
2
絶縁耐圧(V)
3000(AC,DC1分間)
挿抜回数
1000回以上
挿入力(g)
800以下
抜去力(g)
100以上
ソケットになっており、オス側には、OP-6-1、HJ-31が適合します。
材質
ピン部:黄銅、コンタクト部:ベリリウム銅、樹脂部:アセタールコポリマー(UL94HB)、ナット:黄銅、ニッケルメッキ
仕上
ピン部:ニッケル下地金メッキ、コンタクト部:ニッケル下地金メッキ
使用温度範囲(℃)
-40~+125
定格電流(A)
5
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
取付穴径(Φmm)
4.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ピン径(Φmm)
0.8~1.0
取付可能板厚(mm)
1.0~3.0
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
挿抜力(g)
150以上
種類
その他
材質
内部コンタクト/ベリリウム銅、ボディ/黄銅
使用温度範囲(℃)
-40~+125
接触抵抗(mΩ)
10以下
挿抜耐久
100回以上
定格電流(A)
1
表面処理
(コンタクト部)金メッキ、(ボディ)スズメッキ
適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
その他
材質(本体)
真鍮
仕上処理
ニッケル下地金メッキ
チップマウンターにかけられるチェック端子です。パターンの放熱にも利用出来ます。
エンボステープに収納されています。
通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(長方形□)1.6×3.2以上の大きさにした方が強度は増します。
材質
黄銅