チェリースイッチのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
116件の「チェリースイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型キーボード」、「バックライト キーボード」、「us配列 キーボード」などの商品も取り扱っております。
CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。バックライトLED対応透過仕様。確かなクリック感と入力音が特徴。重ためのキースイッチとなっており、リズミカルなタイプ感が出る軸です。キーを打っている感覚が欲しい!というゲーマーの方等にお勧め。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。「赤軸」と「青軸」の中間のような、程よい入力感が特徴。適度な押下圧とクリックの重みでメカニカルキーボードのスタンダードとなっている軸です。好みの軸が分からない、という方はまずこの軸から始めるのがお勧め。
1個
929 税込1,022
当日出荷

サンワサプライキーボード
ロープロファイルメカニカルキースイッチを採用した本格派メカニカルキーボードクリック感のない滑らかな軽いキータッチのメカニカルキースイッチ。メカニカルキー特有の「カチャカチャ」する音が無く、静かに素早いタイピングが可能です。従来のメカニカルキーボードに比べ、キーのストロークが3.0mmと1mm程度浅い仕様アクチュエーションポイント(キーを押してから反応する点)が1.5mmと軽いタッチで入力できます。ビジネスでも使えるスタンダードなデザイン剛性の高いアルミボディ。(上ケース)キーを押したときの不快な沈み込みが発生しません。ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。
仕様 USBハブ:なし、防水防塵規格:なし、テンキー:あり、静音:なし、アイソレーション:なし、タッチパッド:なし、角度調節:あり、抗菌加工:なし セット内容 取扱説明書、キーボード、ケーブル※ケーブル着脱可能 サイズ スタンダート(キーボード) タイプ 標準 ケーブル長(m) 1.5※ケーブル着脱可能 対応OS Windows11, 10, 8.1, 8, 7 コネクタ形状 USB Aコネクタ 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種 動作力 45±10g キー数 108キー 印刷方式 レーザー印刷
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。バックライトLED対応透過仕様。軽い押し心地と浅い反応点。この二つの組み合わせがゲーマーのニーズにばっちり答えた機敏な反応を生み出します。今注目のスピード軸、銀軸を是非お試しあれ。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。バックライトLED対応透過仕様。「赤軸」と「青軸」の中間のような、程よい入力感が特徴。適度な押下圧とクリックの重みでメカニカルキーボードのスタンダードとなっている軸です。好みの軸が分からない、という方はまずこの軸から始めるのがお勧め。
1個
1,098 税込1,208
10日以内出荷

快適な打鍵感を実現するEXTRA TOUCHシリーズ! メカニカルキーボードと同じキートップ設計を採用したUSBハブ付プレミアムメンブレンキーボード。
インターフェイス USB(A)オス 付属品 ユーザーズマニュアル×1、USBポート用キャップ×2 ブラック サイズ フル 質量(g) 約642※ケーブル含む ポート数 アップストリーム(パソコン側)1ポート、ダウンストリーム(HUB側)2ポート 電源 USBバスパワー ケーブル長(m) 1.6 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 接続方式 有線 対応機種 USBポートを装備したPC/AT互換機 対応 VCCI classB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 446.2×141.1×35.6(スタンド含まず)/446.2×141.1×53.5(スタンド時) キー配列 108キー(日本語配列) 保証期間 6カ月 キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 4 キーピッチ(mm) 19 供給電流(mA) 2ポート合計200以内(各ポート100未満)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

物体の有無や位置を検出する自動制御の入力機器です。接点のわずかな動きでオン・オフをするスイッチです。機械的な信号を電気的な信号に変換します。
用途機械のメンテナンスに、工作機械や自動化機での位置検出に。 寸法(mm) FP(MAX):32.5、OP:30.2±0.4 使用温度範囲(℃) 0~+55 アクチュエータの種類 ヒンジ・ローラ・短レバー形 適合規格 UL61058-1 /CSA /EN61058-1 / CCC (GB/T 14048.5) 端子形状 M4ねじ端子 耐電圧 (同極端子間)AC500V、(各端子と非充電金属部間)AC1500V 端子の種類 ねじ締め端子 温度上昇 55℃ 動作特性 OF(動作に必要な力)160gf (≒1.57N) (最大)、RF(戻りの力)42gf (≒0.41N) (最小)、MD(応差の動き)0.5mm (最大)、OT(動作後の動き)2.4mm (最小) 接触抵抗(mΩ) 15以下(初期値) 電気定格 UL61058:AC125/250V-15A EN61058-1:AC250V-20(4)A DC125V-0.5A、DC250V-0.5A 許容操作頻度 20回/分以下(電気的)、100回/分以下 (機械的) 接点材質 AgSnO2 接触形式 単極双投 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm 推奨締付トルク範囲(N・m) 1.18~1.47 機械的寿命 100万回 絶縁抵抗 100MΩ以上 DC500V絶縁抵抗計 取扱説明書 (1.1MB) 電気的寿命 10万回 使用湿度範囲(%RH) 35~85以下 端子強度(N) 締め付け方向に対して1.57N・m、1分間加えて動作に異常のないこと。
1個
699 税込769
当日出荷

CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。リニアなスイッチ入力が特徴。マイルドかつ軽く、静かなタイプ感で疲れが出にくい軸です。長時間の入力を行うプログラマーやキー音が苦手な方にお勧め。
1セット(10個)
929 税込1,022
当日出荷

ビット・トレード・ワンピンク軸メカニカルキースイッチ
メカニカルキースイッチ最大手ブランドCherryMXブランドの純正キースイッチです。10個セットとすることで「一部分だけを別のスイッチにしたい……」という方にもお求めやすい製品となっております。バランスの良さで定番中の定番となった感のある赤軸の静音モデルです。タッチは軽く音は静か、スムースなキータイプを志向する方に最適です。
静音赤軸(通称ピンク軸)
1セット(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。確かなクリック感と入力音が特徴。重ためのキースイッチとなっており、リズミカルなタイプ感が出る軸です。キーを打っている感覚が欲しい!というゲーマーの方等にお勧め。
1個
929 税込1,022
当日出荷

CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。バックライトLED対応透過仕様。リニアなスイッチ入力が特徴。マイルドかつ軽く、静かなタイプ感で疲れが出にくい軸です。長時間の入力を行うプログラマーやキー音が苦手な方にお勧め。
1個
1,069 税込1,176
当日出荷

コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。 仕様 テンキーあり 材質 ABS 質量(g) 430 外形寸法(mm) 440×135×20 ケーブル長(m) 1.4 対応OS Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.7MB)
1個
849 税込934
当日出荷

打鍵感の異なるメカニカルスイッチ 確かな打鍵感がありながらも静かな「タクタイル」、より滑らかに軽いタッチで入力できる「リニア」は7000万回のクリックテストを突破しており、耐久性に優れています。最大26キーの同時押しにも精確に反応するので、快適にプレイできます。 アクチュエーションポイント…スイッチが反応する深さ 堅牢なアルミニウム合金 航空機に使用されるほど頑丈なアルミニウム合金をトップケースに使用しており、激しい入力によるキーボードの位置ずれも防ぐことができます。テンキー付きながらもコンパクトで、高級感のあるデザインです。 多彩なRGBライティング LIGHTSYNCテクノロジー搭載 Logicool G HUBソフトウェアを用いれば、約1680万色の鮮やかなライティングを楽しめます。RGBライトの色合いやアニメーションを調整することにより、 ゲームや音楽と連動したライティングはもちろん、コマンドを把握しやすいように特定のキーを色分けすることも可能です。 ゲームモード搭載 FN+F8でゲームモードをオンにすれば、Windowsキーの誤打を防げます。Logicool G HUBソフトウェアを使えば、そのほかのキーも無効にできるうえ、F1~F12にマクロを割り当てることもできます。
キー配列 日本語配列 フルサイズ キーストローク(mm) 4 ブラック 質量(g) 1130(ケーブル除く) ケーブル長(m) 1.8 圧力 押下圧:50g 対応OS Windows 10、Windows 8.1、Windows 8またはWindows 7 接続方式 有線 角度調整範囲 1段階 耐久性 7,000万回の打鍵 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(cm) 13.2 x 44.5 x 3.6
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式 メンブレン キー (ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ 仕様 押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様 セット内容 キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済) ブラック 質量(g) (キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2 対応OS Windows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS 接続方式 無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 キー配列 108キー日本語レイアウト 使用電池 単四形乾電池×2本 電池寿命 最大2年 キーストローク(mm) 3.2 アズワン品番 64-3939-21 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応) 操作距離 10
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

テンキー部分を取り除き、幅293mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフキーボードです。 キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。 隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。 使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。 ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。 2段階調節が可能なスタンド付きです。
適合機種 各社Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種 質量(g) 約260 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 293×115×19 消費電流(mA) 100以下 動作力 50±20g
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式 メンブレン 仕様 (押下圧)50g、角度調節機能あり ブラック 質量(g) (キーボード)550 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT 接続方式 有線 キー配列 109キー日本語レイアウト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (キーボード)441×149×19.5 キーストローク(mm) 2.8 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

CherryMX純正!10個セットでお求めやすいメカニカルキースイッチセット。軽い押し心地と浅い反応点。この二つの組み合わせがゲーマーのニーズにばっちり答えた機敏な反応を生み出します。今注目のスピード軸、銀軸を是非お試しあれ。
1個
999 税込1,099
当日出荷

安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。
仕様 テンキーあり 付属品 ユーザーズマニュアル×1 サイズ フル 質量(g) 約586 電源 USBバスパワー ケーブル長(m) 1.6 対応OS Windows8.1、Windows8、Windows7(SP1)、WindowsVista(SP2)、WindowsXP(SP3) 接続方式 有線 対応機種 USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、WiiU 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時) キー配列 日本語108キー キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 4 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB(A)オス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性) 175
1個ほか
特価
859 税込945
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (516種類の商品があります)

Cherry MX軸およびKaihua等互換メカニカルスイッチ採用キーボード対応静音化リング キーキャップ裏面の軸部分に装着することで打鍵時のキーキャップとスイッチの接触音を軽減 打鍵ストロークを約2mm浅くすることで、高速タイピング時のストレスを軽減 透明カラーのOリングにより、スケルトンタイプのLEDキーボード使用時にLED点灯の干渉を削減 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様 個数:135個 寸法(mm) 4.5×2.0(内径×厚さ) 質量(g) 3 対応 CherryMX軸及びKaihua等互換メカニカルスイッチ採用キーボード RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷