- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- チェーンソー
- チェンソー 目立て ヤスリのおすすめ人気ランキング
チェンソー 目立て ヤスリのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新109件の「チェンソー 目立て ヤスリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーンソー用ヤスリ」、「平ヤスリ チェーンソー」、「丸ヤスリ 3mm」などの商品も取り扱っております。
スイスバローべ社の丸ヤスリ。ソーチェーンの目立てに最適です。 素晴らしい切削性と切れ味の持続性で大変優れています。
チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。
用途チェーンソー刃の目立再生
目の粗さ
中目
正確なチェーンの目立て作業に欠かせないソーチェーン用の丸ヤスリです。
耐久性に優れた熱処理鋼を採用しています。
4.0mm/4.5mm/4.8mm/5.5mm/のヤスリはサイズを識別しやすいように、1本1本のヤスリにいろが付くようになりました。
全長(cm)
24.8
チェーンソー専門ヤスリです。ソフトグリップを採用していますので、手になじみます。原材料はスイス製を採用していますので研削力に優れています。チェーン刃の種類ごとに目立て角度が決まっています。持ち運びに便利な収納袋入りです。
用途チェーンソー刃の目立再生。
チェーンソーの目立て修正に使用。
ダイヤモンド粒子で硬い刃物も楽々修正!
用途ヤスリ・シャープナーとして
全長(mm)
223
材質(本体)
刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)
質量(g)
30
刃径(mm)
4
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥379
税込¥417
当日出荷
チェーンソー専用ヤスリです。
用途チェーンソー刃の目立て再生に。
チェンソーのメンテナンスに1本3役
ヤスリ研ぎ角のガイドに・ガイドバーの溝清掃に・デプスゲージの調整に
用途ソーチェンの目立て用
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
チェーンソーを目立てする際に目立て角度の目視確認するためのガイドです。
寸法(mm)
95×43×28
材質
ポリカーボネイト
質量(g)
15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
硬い刃先も短時間で鮮やかに研磨
全長(mm)
225
刃長(mm)
85(ダイヤ付着部)
ドイツぺフォード社の丸ヤスリ、刃形状は伝統のクラッシックタイプ。 高い切削性と長寿命を誇ります。
用途ソーチェーン刃砥用。
チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
寸法(mm)
95×43×28
材質
工業用電着ダイヤモンド
質量(g)
27
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ソーチェンの上刃を簡単に正確に研ぐことができます。プレートに刻まれた線を頼りに、正しい角度で目立てをすることができます。
用途ソーチェン目立て
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て)
短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分)
高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用
モーター回転数(min-1[r.p.m])
22000
モーター電圧(V)
AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)
60
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
定格時間(分)
(モーター)15
付属品
超硬ビット刃Φ4.0mm×1本。デプスゲージガイド
本体質量(g)
650
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保つ重要な役割をします。
用途目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
チェーンソーシャープナーアタッチメントと共に使用して、チェーンソーブレードの目立てを迅速に、容易に行うための目立て用砥石です。
用途研削/研ぎ・刃付け
軸径(Φmm)
3.2
質量(g)
15
チェンソー目立機用丸ヤスリです。チェンソーの刃砥ぎに使用します。
用途チェンソー刃の刃砥ぎに使用。
全長(mm)
248
刃幅(mm)
16.0
全長(mm)
275
トラスコ品番
757-3235
材質
高性能合金鋼
質量(g)
105
刃長(mm)
150
刃厚(mm)
2.5
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
25°と30°のガイドつきで正確な角度の目立てができます。
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
バローベ 目立キット 布タイプ。バローベ社の提供する目立てキットには、チェンソーを長持ちさせると同時に経済的かつ効率的、そして安全性を高めるためには欠かせない7つの道具が入っています。(やすりホルダー、ファイルガイド、平やすり、清掃フック、固定治具、丸やすり2本)
1セット
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ヤスリビット付きだからインパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ。
用途チェーンソーの目立てが簡単・正確にできる。
セット内容
ガイド×1、チェーンソーヤスリビット×1