- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- チェーン ステンレス 3mmのおすすめ人気ランキング
チェーン ステンレス 3mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新512件の「チェーン ステンレス 3mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「錆び ない チェーン」、「ステンレス チェーン 5mm」、「鎖 切り売り」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
SUS304。錆び難い。強い。
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。2、5、10mの各長さにカットされています。
エスコ品番
EA980SA-310
質量(kg)
1.46
使用荷重(kg)
100
寸法W(mm)
5
寸法P(mm)
24
荷重(kg)
100
チェーン線径(Φmm)
3
1個
¥9,290
税込¥10,219
当日出荷
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)
30
表面処理
電気メッキ
チェーン長(m)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として
材質
SUS304
種類
リングキャッチ
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
レギュラー両ネジタイプ
種類
リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐食性・耐酸化性に優れているために、非常に広範囲に使用されています。
表面処理
デンキメッキ
チェーン長(m)
30
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質
SUS304
種類
スナップフック
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において)
仕上
クローム、ユニクロ
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして
仕様
ISO9001認証取得工場製
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
小ロットの仕入に最適です。ポリ袋入りです。
エスコ品番
EA980SA-410
質量(kg)
2.66
使用荷重(kg)
200
寸法W(mm)
6
寸法P(mm)
26
荷重(kg)
200
チェーン線径(Φmm)
4
1個
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷