チェーン 反射材のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
116件の「チェーン 反射材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「反射板 チェーン」、「チェーンリフレクター」、「反射材」などの商品も取り扱っております。
ワンタッチでパチンとはめるだけ。 ヘッドライトなどの光に反射します。
イエロー 材質 ポリエチレン
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)蛍光安全スパイラル(蛍光安全標識)
用途チェーン・ロープ・パイプ等に巻きつけて安全の確保に 幅(mm) 30 厚さ(mm) 2 長さB(mm) 160 長さA(mm) 240 長さC(mm) 40
1袋ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
用途夜間の目印(反射タイプ)。 質量(g) 1.83/組
1パック(6組)
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

途中の反射部分で夜間の視認性を高め安全性を向上させました。 ABS樹脂で強度耐久性に優れています。
径(Φmm) 5.4 リング内径(Φmm) 82
1本
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロングスパン(10m)対応の手動式チェーンゲートです。 簡単な操作でチェーンの巻上げと降下が可能で、専用キーで操作管理しますのでいたずら対策も安心です。 使用していない時はチェーンを全て本体内に巻き取り収納しますので、美観の向上と環境改善につながり、思わぬ事故も防ぎます。 シンプルデザイン&コンパクト設計&耐久性・美観性に優れたオールステンレス製で設置環境を選びません。
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院 材質 ステンレス 形状 巻取収納式(手動) タイプ チェーンマキトリゲート
1台
419,800 税込461,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
用途夜間の目印(反射タイプ) 材質 ポリエチレン ホワイト
1個
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


デンカエレクトロンクロスリンクチェーン
暗い場所でも光ってみえる蓄光タイプ。 照明などに反応して光る「高輝度蓄光素材picariko」を混練しておりますので、日の落ちた夕方などの場所で発光し、玄関やガレージ・屋外駐車場の境界表示、侵入防止用チェーン、安全確保のための所在確認などに役立ちます。 反射素材が塗布されているリベットが付属。リベットの表面には暗所での自動車のヘッドライトなどを照射すると光る反射素材を塗布しておりますので、高い視認性と安全性が確保されます。 アレンジが自由自在。色々な色を組み合わせて用途やお好みに応じたカラー、長さ、形状のオリジナルチェーンを作ることができます。
チェーン長(mm) 1(全てつなぎ合わせた場合) 質量(g/個) 10 質量(g/パック) 272 リベット 予備分4セット(オス、メス各4個)
1パック(20個)
949 税込1,044
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

夕方や夜に見えにくいチェーンに取り付けると車のヘッドライトに反射して光ります。
用途夜間の目印(反射タイプ) 仕様 水本鎖用反射部品チェーンアイ(レッド) トラスコ品番 849-0326 材質 ポリエチレン(PE) 質量(g) 0.75 寸法H(mm) 5~7 寸法d(mm) 6 寸法D(mm) 16
1個
109 税込120
当日出荷

ECE部品認証(ECE R70)取得。ダイヤモンドグレードTM反射シート採用。優れた耐久性。反射シートにはリサイクルできるプラスチックだけを使用。
1枚ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

厚さ15mmの三角形のクッション材を組み込み、2列繋ぎあわせたパネルタイプとなっています。 駐車場や倉庫内の壁面や通路で、車両や台車などが接触しやすい部位を、幅広く養生することができます。 メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。 クッション材ごとに2つに分離切断して使用することができます。
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。 材質 PVCPE発泡体 寸法(mm) 342.5×610×15 質量(g) 250
1枚
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

B-ストラップ リフレクティブ。 昼は、目立たない細い白線が、夜、光が当たると強力に反射。 ストラップ上に2本の白ラインは、単なるデザイン上のアクセントではなく、強力な反射機能を備えています。昼間はあまり目立たないこのラインですが、夜間に自動車のヘッドライトが当たると、くっきりと2本線が浮き上がり、自転車の存在をアピールします。
用途チェーンへの裾巻き込み防止、裾汚れ防止 材質 エラスティックバンド 寸法(mm) 335×30 質量(g) 25(ペア)
1セット(2本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日東エルマテリアル高輝度蓄光オーロラチェーン
太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 蛍光灯や太陽光など可視光を蓄えて自発光するチェーンです。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 高密度ポリエチレンのため軽くて錆びません。 屋外耐候性に優れています。
用途倉庫や工場内などの立入制限箇所や、夜間の防犯などに。 商業施設などの駐車場や出入口などに。 ディスプレイなどの装飾として。 通常のチェーンで引っかかりやすい箇所へ。 材質 HDPE(高密度ポリエチレン)、蓄光材 薄グリーン 引張強度 25kgf リング寸法(mm) 線径6×縦20×横34 質量(g/m) 約70 最大輝度(cd/m2) 【りん光(200ルクス・20分照射)】140(20分後)
1巻(5m)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ステンレスチェーンにチェーンアイが2リンクおきに一組セットされています。 夕方や夜に車のヘッドライト等に反射して光るため、安全確保に役立ちます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質 (反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。反射板付です
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。 イエロー 材質 ポリエチレン(PE) トラスコ品番 836-8020 質量(g) 28 チェーン径(Φmm) 6、8 縦(mm) 34 横(mm) 87 2018年トラスコ掲載ページ 6 1319
1セット(2個)
659 税込725
当日出荷

本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様 (運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF) ストローク(mm) 460 直径(Φmm) 92 タイプ スリムタイプ 種類 電動式 電圧(V) DC36 電力(W) 140(1本あたり) 仕上 アルマイト処理 使用周囲温度(℃) -10~60 最低高さ(mm) 610 推力(kN) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大速度(mm/sec) (上昇)32
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷