チェーンストラップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
159件の「チェーンストラップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「補聴器落下防止」、「バネストラップ」、「スパイラルキーチェーン」などの商品も取り扱っております。
ステンレスワイヤーとウレタンコードを一体成形しているので中でワイヤーがずれたりせず丈夫です。 コードがウレタン製なので耐久性、復元性に優れています。 スケルトンカラーなのでワイヤーが見え安心感があります。
用途落下・紛失防止
1本
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 コードは耐油、耐寒、耐摩耗性に適したPPU(プレポリマーポリウレタン)樹脂を使用しています。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 使用荷重(kg) 0.5まで 自然長(mm) 約320 材質 (コード)PPU(プレポリマーポリウレタン)、(ワイヤー)ステンレス、(フック)亜鉛合金+メッキ加工、(リング)鉄製+メッキ加工 コード径(Φmm) 約2.0 最大長(mm) 約1100
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯電話や合カギ、小物等を紛失から守る! キーホルダーとしても便利です。
材質 カラビナ:アルミニウム、カールコード:ポリウレタン タイプ カールコード式 耐荷重(kg) 0.2
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェットレンチ・モンキーレンチなど、接続する穴のある工具に最適です。ウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用し耐久性に優れています。ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。
用途工具の落下防止に。 最大使用荷重(kg) 0.5 自然長(mm) 310 最大長(mm) 1100 材質 (芯)ステンレスワイヤ 質量(g) 25 芯径(mm) 0.8 コード径(Φmm) 2.0
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペンやマーカーの落下防止に便利なコードです。付属シールの穴部にコードのひもを通し、ペンやマーカーに付属シールを巻きつけると落下防止コードとして使用出来ます。
付属品 ペンやマーカーに巻きつける付属シール トラスコ品番 785-4307 材質 (コード部)ポリウレタン、(ヒモ部)ナイロン 質量(g) 50
1個
799 税込879
当日出荷

軸径7.5mmから11mmまで、多様なボールペンに対応するクリップボード用ペンキーパー。 ボールペンなどの紛失を防止します。 展示会場や会社の受付、工場の作業チェック等ボールペンを失いやすい場所で大変便利にお使いいただけます。 キャップ部に弾性の高いシリコンゴムを採用しているため、一般事務用に使用れているボールペンにほぼ対応致します。
材質 キャップ部/シリコンゴム、コイル部/EVA(オレフィン系樹脂) 対応径(Φmm) 最大:11/最少:7.5
1本
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ステンレスワイヤーを特許ループ加工で形状記憶をし、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性が抜群です。又、復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れループの形くずれも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に! 最大使用荷重(kg) 0.8 自然長(mm) 370 最大長(mm) 1500 付属品 接続ワイヤ2本付 材質 (芯)ステンレスワイヤ 質量(g) 41 破断強度(kg) (ワイヤーロープ)50/(金具)24 芯径(mm) 0.75 ワイヤー長(mm) (ショートワイヤ)30、(ロングワイヤ)170 コード径(Φmm) 1.7
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


高所作業対応落下防止コイルです。 伸縮自在コイルにより、筆記作業に違和感なく使用できます。 クリップ付きで、手軽に取り外しができます。
最大長(mm) 1400 自然長(mm) 140 適合 フエキ建築用シャープペンシル2.0mm、 シャープペンシル2.0mm超硬芯 トラスコ品番 818-5670 質量(g) 12
1本
499 税込549
当日出荷

クリップボード用ペンヘルパーです。 伸び縮み自由で、ボールペンを無くしません。 クリップボードに先端のチップを差し込むと、 便利なペン付クリップホルダーになります。 取り付け穴にネジやピンを通すと、掲示板や壁、机等に取り付けられます。
適合 (使用ボールペン)Φ6.5~7.5mm トラスコ品番 400-6046 質量(g) 9
1本
259 税込285
当日出荷

最大長(mm) 1500 自然長(mm) 320 材質 コード部/ウレタン(芯ケプラー)・金属部/鉄(ニッケルメッキ)
1本
869 税込956
当日出荷

復元力が高い四角コイルタイプです。コイル巻き部に隙間が無いので擦れることなく2本掛けでもからみにくいです。
用途工具類の落下防止用。 使用荷重(kg) 1 自然長(mm) 380 材質 芯:ステンレスワイヤ、表面:ポリウレタン 質量(g) 54.5 芯径(mm) 0.81 コード径(Φmm) 4 最大長(mm) 約1300
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスワイヤを特許ループ加工で形状記憶し、ウレタン被膜加工を施していますので伸縮性に優れています。復元力、安全強度、寒冷地の使用や耐候性にも優れ、ループの型崩れも生じません。
用途高所作業時の工具落下防止・軽量小物の紛失防止に。 最大使用荷重(kg) 0.5 自然長(mm) 320 最大長(mm) 1300 材質 (芯)ステンレスワイヤ 質量(g) 18 芯径(mm) 0.75 コード径(Φmm) 1.7
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

布製で絡みにくい便利な落下防止用セイフティコードです。 両端のナスカンは幅約8mm×厚み約4mmのスチール製で、より安全性を高めています。
用途高所作業時の工具などの落下防止用として(使用荷重範囲内) 使用荷重(kg) 3以下 自然長(mm) 約760 材質 【ナスカン】亜鉛ダイキャスト、【ワイヤー】ポリエステル、【芯】ポリエステル+ゴム 最大長(mm) 約1450
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽い伸縮で書きやすい、耐久性・伸縮性に優れた上質ウレタン素材を使用しています
線径(Φmm) 0.8 使用荷重(kg) 0.1 自然長(mm) 250 最大長(mm) 1800 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高所作業での工具の落下や紛失防止のための取付け具になります。 付属で工具などを取り付けやすい便利なワイヤー付です。
用途工具や道具の取付け用(荷重範囲内) 付属品 工具接続ワイヤー×1 材質 (芯)ステンレス、(被膜)PPU(プレポリマーウレタン)、(リング)鉄製+メッキ加工 使用荷重(kg) 1まで コード径(Φmm) 約3 自然長(mm) 約440 最大長(mm) 約1800
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

布製だから絡みにくい!。撥水効果抜群!。丈夫な材質!。布製だから破断強度が非常に強い!
最大長(mm) 1340
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

落下事故防止・紛失防止用の工具取付用ワイヤーコード。ステンレス製ワイヤーを芯材に使用している為、耐久性に優れています。ポリウレタン樹脂を使用しているので、柔軟性に優れています。着脱しやすい大型ナスカンを採用しています。工具取付ワイヤー・リング付きです。
自然長(mm) 330~350 材質 (コード)ステンレス、ポリウレタン樹脂、(工具取付ワイヤー)ステンレス(ナイロン被膜)、真ちゅう、(ナスカン)亜鉛合金、(リング)鉄 質量(g) 25 径(Φmm) 1.65 最大使用荷重 500g以下 芯材 Φ0.6mm 最大長(mm) 1100~1300
1個
839 税込923
当日出荷