チェーンスリング 1本吊りのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
133件の「チェーンスリング 1本吊り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄板吊りフック」、「チェーンスリング 4本吊り」、「鉄板吊りチェーン」などの商品も取り扱っております。
フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm) 1500 仕様 ラッチ付 材質 スチール タイプ 1本吊り
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組
9,498 税込10,448
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。 絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。
用途荷役・運搬作業に最適 材質 特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1本吊り用チェーンスリング
用途荷役・運搬作業に最適 材質 特殊合金鋼 使用環境温度(℃) -40~200 スリング長さL(m) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本吊り用チェーンスリング チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングで偏荷重を吊るのに最適です。
用途荷役・運搬作業に最適 材質 特殊合金鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チェーン長さ調整機能付きチェーンスリングです。簡単に揚程を変えられます。
用途荷役・運搬作業用に。 仕様 チェーン長さ調整機能付 材質 特殊合金鋼 寸法a(mm) 60
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ワイドな口幅の広口フックを装着した一本吊チェーンフックです。有効長も短く作業性抜群です。チェーンはメッキ付強力チェーンです。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キトーの長年の技術と経験をもとにつくられた、破断応力1000N/mm2以上の世界最高レベル超強力リンクチェーンです。 精製された特殊合金鋼を材料とし、完全自動機械でリンクを形づくり溶接したのち、独特な自動熱処理装置で焼き入れ焼き戻しを施しています。 全ロットにわたって引張テストを実行、すべて1000N/mm2以上の破断応力を保持しています。 高度な製鎖技術により高い破断応力とねばり強さを合わせ持っています。
使用荷重(t) 1.1 線径(Φmm) 6 質量(kg/m) 0.8 チェーンピッチ(P)(mm) 18 破断荷重(kN) 56.5 外面幅b(mm) 21.8
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプ シングルスリング チェーン本数 1
1組
9,990 税込10,989
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

1本吊り用チェーンスリング 絞り込み吊り用のチョークフック付、バスケット吊り用にご使用いただけます。
用途荷役・運搬作業に最適 材質 特殊合金鋼 使用環境温度(℃) -40~200 スリング長さL(m) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ 仕様 【マスターリング】A1012S 1t 使用荷重(t) 1(垂直吊り2本吊り時) RoHS指令(10物質対応) 対応 ロープ仕様 9mm 6×24 O/O フック(t) 0.5
1組
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。 材質 特殊合金鋼 仕上 防錆処理
1本(1m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm) 1500 仕様 ラッチ付 材質 スチール タイプ 2本吊り
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端にバール機能を持たせることにより、クレーン動力を利用し省力化作業ができます。 ワイヤーまたはチェーンの接続部が180度スイングすることにより、吊り荷の引き起し、反転、引倒し時に吊り環部に無理な力がかかりません。 先端バール機能付です。(先端荷重1.6t)
用途敷鉄板の積み込み、積み降ろし、撤去作業に。多重掛け用吊り具として。 基本使用荷重(t) 3.2 チェーン線径(Φmm) 10 有効長l(mm) 1500 質量(kg) 8.7 仕様 安全率5倍以上 トラスコ品番 377-0818 材質 スチール マスターリンク寸法a(mm) 80 マスターリンク寸法b(mm) 16 フック寸法c(mm) 76 フック寸法d(mm) 78 フック寸法e(mm) 27 フック寸法f(mm) 29 フック寸法g(mm) 155
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

組立てがとても簡単ですので、工場・作業場にリンクチェーンやカナグを部材として準備し、都度、目的に合わせ組立てて使用することができます。
タイプ ダブルスリング
1組
特価
11,900 税込13,090
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

フックの開口寸法が広く玉掛け作業が楽です。 「プラスV級」ロードチェーン採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。 揚程増しも可能です。
用途吊り荷の玉掛け用具として。 有効長l(mm) 1500 仕様 ラッチ付 材質 スチール タイプ 4本吊り
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本吊り用チェーンスリング ラッチロック式で玉掛け作業がより安全に行えます。
用途荷役・運搬作業に最適 材質 特殊合金鋼 使用環境温度(℃) -40~200 スリング長さL(m) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

鋼材の反転作業などに使用できます。 「プラスV級」ロードチェーンの採用でより安全になりました。(安全率5倍以上) 過酷な使用条件にも強い特殊表面処理チェーンの採用で長寿命化を実現しました。
用途荷役、運搬吊り作業 仕様 チョーク吊りタイプ 材質 スチール
1本
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)