チェーンソー ガイドバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
345件の「チェーンソー ガイドバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「共立チェンソーガイドバー」、「スチールガイドバー」、「エコーチェーンソーガイドバー」などの商品も取り扱っております。
ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。 先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ハスクバーナ(中型、小型)、スチール(小型、中型)に取付け可能。 アロイ鋼、3枚合わせ。スポット溶接の密度を上げ、高い剛性。 ラミネート式バーながら、スポット溶接を通常の倍に増やし、高い剛性を維持。 カジュアル・セミプロユーザーから、プロユーザーまで幅広く対応します。 スプロケット部品は、スイス製で胴体のアロイ鋼は日本製と素材にも十分な注意を払っています。 直線的で細身のバー。高い操作性です。
用途中型チェンソー用 仕様 先端滑車:10歯、4箇所リベット止め交換式 厚さ(mm) 4.16 本体:グレー、ロゴ:黒 構造 バー:3枚合わせ 身幅(cm) (最大)58 マウント G8(マルチマウント) ソーチェンピッチ(inch) 0.325
1枚
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


高い耐久性と適正価格を実現したモデル。
用途チェンソー用ガイドバー 材質 高耐久クロモリ鋼
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部に交換可能なスプロケッ トノーズを取付け、ソーチェーンをスムーズにガイドして、摩擦によるロスを最小限にしています。
1枚ほか
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
1枚
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
1枚
10,980 税込12,078
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

軽量で操作性に優れたスリムな形状。 小径のバーノーズでキックバックを減少。 インテンズ仕様もラインアップ。 パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。
タイプ スプロケットノーズ ゲージ 0.5 適合排気量(cc) 電動またはエンジンチェンソー41まで 長さ(inch) 14
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サムライレジェンド1411SP専用ガイドバー。先端ローラー、切削幅の薄い1411SPで抵抗を抑え優れた切削スピード、切れ味を実現。小型エンジン、バッテリーチェンソーに最適です。
用途チェンソーガイドバー 仕様 先端13ローラー、ローラティップ、国産・ハスクマウント、ラミネート 厚さ(mm) 3.2 ピッチ 1/4inch マウント 国産チェンソー専用 ゲージ 0.043inch RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に強い特殊鋼の一枚板から削り出したボディの先端部は超硬合金溶接構造に なっています。堅い木材の切断など厳しい条件下での使用に適しています。 故障が少ない(仕事が中断しない)。 少々、木に挟まれても修正が可能。 先端突っ込み切りが可能。 チェンの張りが緩んでも外れ難い。 グリス注入は不要(メンテナナンスが楽)。
用途剪定作業用
1枚
9,798 税込10,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 ガイドバー/14インチ(350mm) 適合本体 CST310S 使用チェーン 91VG52E用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

スタンダードタイプの交換式ソリッドガイドバーです。過酷なプロの現場にも十分対応できるガイドバーで耐久性にも優れています。スタンダードタイプと比べて約20%の軽量化を 図っております。
1枚
9,298 税込10,228
3日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

.325ピッチのスリムタイプガイドバーです。歯数はSLタイプと同じ11個です。 長さは13”-24”と幅広く 取り扱っており、プロに最も人気のあるガイドバーです。 FVタイプをスリムにしたタイプで、FVタイプ より軽量で、キックバックも少ないという利点があります。 60ccクラスの大排気量チェンソーまで対応 しております。 また、SKタイプは樹脂を埋め込むことにより約20%の軽量化されております。
適合 ハスク346XP/357XP/550XP/560XP等 ピッチ .325” ゲージ .058”(1.5mm)
1枚
特価
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


ハスクバーナ(小型)、スチール(小型)に取付け可能。 先端半径を小さくし、キックバックのリスクを抑制。
用途小・中型チェンソー用 仕様 ハードノーズ、ラミネート 厚さ(mm) 4.16 寸法(mm) ゲージ: .050" 本体:黒、ロゴ:水色 構造 バー:3枚合わせ マウント G7(マルチマウント) RoHS指令(10物質対応) 対応 半径(Φmm) 先端:12 ソーチェンピッチ(inch) 1/4
1枚
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハスクバーナ(小型)、スチール(小型)に取付け可能。 先端半径を小さくし、キックバックのリスクを抑制。
用途小型チェンソー用 仕様 ハードノーズ、ラミネート 厚さ(mm) 4.16 寸法(mm) ゲージ: .050" 本体:黒、ロゴ:水色 構造 バー:3枚合わせ マウント G7(マルチマウント) RoHS指令(10物質対応) 対応 半径(Φmm) 先端:12 ソーチェンピッチ(inch) 1/4
1枚
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


チェンソーカービング専用バー。国産ソリッドタイプで、高耐久先端ステライトノーズ。確かな剛性でハードなカービング作業にも十分応えます。両サイドにはサムライバーの特徴である、焼き入れ後をそのまま残し精悍な姿です。
用途チェンソーカービング 仕様 先端8.5R、ソリッド、ステライトハードノーズ、マルチマウント 厚さ(mm) 3.8 ピッチ 1/4inch マウント マルチマウント(小型、中型チェンソー) ゲージ 0.05inch RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)