チェーンソーグリスのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
104件の「チェーンソーグリス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「グリスアップ 工具」、「グリス塗布」、「グリースガン ニードルノズル」などの商品も取り扱っております。
あらかじめシリンダーにグリスが詰められており、必要なとき、素早くクリーンに使える使い捨てタイプのグリスガンです。チェンソーのガイドバー、刈払機のヘッド部などのメンテナンスに最適です。また、オレゴンリベットスピナーの潤滑油としてもご利用いただけます。 高速回転、広範囲な強度条件での品質安定性。 耐腐食性、耐水溶性、振動条件下での耐摩耗性。 作業温度条件 -54℃ ~ 176℃で使用可能。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷



高級リチュームに、二硫化モリブデンを配合したグリースで、回転摺動部に、モリブデンが付着し、負荷が係っても、滑らかに動き、摩擦部分の摩耗を防ぎます。使用温度範囲/ー25℃~+130℃。耐熱、耐水、耐荷重。
用途単車、バッテリーのターミナル、ドアーヒンジ、ワイヤー、チェーン、農機具、芝刈機刈払機、シャッター、自転車。 ちょう度 2 使用温度範囲(℃) -25~+130 容器仕様 チューブ口付 増ちょう剤 リチウム石けん基 基油 鉱油 アズワン品番 65-2365-29 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 付着性、耐摩耗性など
1本(100g)
529 税込582
当日出荷

油差タッチでグリース注入できます。 耐熱・高速回転に優れています。 高級リチュームグリースです。
使用温度範囲(℃) -20~+135 使用推奨温度範囲(℃) -20~+120
1本(70g)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,530 税込1,683
当日出荷

グリスを本体に充填する方法とM15×2.5mm口径のグリースなどを容器のままネジで直接キャップにセッティングしてご使用頂く事も出来ます。
用途ベアリング部へのグリス充填などに サイズ 115×150 油槽径(Φmm) 38.2 ノズル接続径 PT1/8 最大圧力(MPa(kg/cm2)) 約6.9 接続径 M15×2.5(グリス接続口) 充填量(mL) 100 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (5.3MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

お好みのグリースを本体に充填、もしくはポンプ部に直接チューブをセットすることで手を汚さず、正確な位置にグリースを塗布することが可能なグリースガン。
危険物の類別 非危険物
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

カートリッジグリス専用タイプです。
トラスコ品番 799-2793 全長(mm) 180 容量(mL) 80 質量(g) 138 吐出量 (1回)0.54cc ノズル長(mm) 80 最大圧力(MPa) 6.89 適合グリース ちょう度No.1、No.2 危険物の類別 非危険物
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

少量グリースの注入が可能なミニグリースガン。気密性が高く、最後までグリースを使い切ることが可能。市販品のジャバラグリース、チューブグリースに対応する、ねじサイズ M15P2.5を採用。
用途グリースの注入作業。 全長(mm) 167.2 ねじサイズ M15P2.5 質量(g) 102 危険物の類別 非危険物
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g) 400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口 メス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ専用 タイプ チャッキングなし 形状 狭所用ストレート 接続口径 NPT1/8 全長(mm) 120
1個
379 税込417
当日出荷

セット内容 チャッキング付曲ノズル 170mm、手動式グリースガンヘッド 寸法(mm) H150×W46×D267 質量(g) 580 最大圧力(kg/cm2) 300 容量(g) ジャバラカートリッジ80、手詰め120兼用 動作方式 手動 最大吐出圧力(MPa) 30 取付口 PT8/1 JIS 接続口径(Φmm) 8.4 充填方法 ジャバラカードリッジ・手詰め 適合グリース シャーシー、リチューム、モリブデン、リチュームコンプレックス、ウレア、シリコン 危険物の類別 非危険物
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

狭い場所、細かい部分への注油に便利です。アルミボディーで軽量です。ペン型でポケット等に入るので携帯に便利です。 キャップ付きで油漏れの心配もありません。ミシン油等を入れてください。
用途工具・釣り具・ミシン等への注油作業。 仕様 キャップ付き 材質 アルミニウム、鉄 シルバー 容量(mL) 5 ノズル長(mm) 50 メモリー なし 危険物の類別 非危険物
1個
1,398 税込1,538
当日出荷


ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ。刈払機のグリースニップル交換に。
用途グリースニップル摩耗時の交換に ねじ規格 8×P1.25BP
1パック(3個)
569 税込626
当日出荷

手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。 ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。 付属品 ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ 接続口径 PT1/8 全長(mm) 約380(フレキシブルホース取り付け時) 容量(mL) カートリッジ80、手詰め120 材質(本体) 質量(g) 670 油槽径(Φmm) 35.7 最大吐出圧力(MPa) 19.6 最大圧力(MPa) 19.6 充填方法 手詰め、カートリッジ交換 適合グリース シャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース 危険物の類別 非危険物
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

エスコ品番 EA991CF-8 質量(kg) 0.5 容量(mL) 80 寸法L(mm) 214 寸法L1(mm) 145 ノズル長(mm) 115 排出容量(mL) 0.75 排出圧力(MPa) 25 危険物の類別 非危険物 ノズル径(Φmm) 32
1個
3,640 税込4,004
当日出荷

リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
用途各種機械の軸受け、摺動部などに。 ちょう度 2号 淡褐色 商品タイプ リチウムグリース 特性 耐熱性、耐水性、せん断安定性 成分 鉱油、リチウム石鹸、2,6-ジーターシャリ-ブチル-4-クレゾール 使用温度範囲(℃) -20~130 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(400g)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)