チェーンソー目立てガイドのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「チェーンソー目立てガイド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「目立て ゲージ」、「チェーンソー ヤスリホルダー」、「チェーンソー目立て工具」などの商品も取り扱っております。
チェンソーのメンテナンスに1本3役 ヤスリ研ぎ角のガイドに・ガイドバーの溝清掃に・デプスゲージの調整に
用途ソーチェンの目立て用
1個
559 税込615
当日出荷

作業現場でチェーンを目立てする際にガイドバーにセットして安定性を高めるクランプです。あるとたいへん便利な工具のひとつです。
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チェーンソーを目立てする際に目立て角度の目視確認するためのガイドです。
寸法(mm) 95×43×28 材質 ポリカーボネイト 質量(g) 15
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ソーチェンの上刃を簡単に正確に研ぐことができます。プレートに刻まれた線を頼りに、正しい角度で目立てをすることができます。
用途ソーチェン目立て
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

正確に切れ味が復活します。ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。 プレートに刻まれた角度に従い、素早く・正確に目立て作業が出来ます。ご使用の機種に合わせて角度調節が簡単にできます。
用途チェーンソー目立機。 仕様 丸やすり4.0mm付 適合 チェーン:25AP/F・91PX/VXL/F/R
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
チェーンNo. 【25°】20・21・22LPX,72・73・75LPX,72・73・75LGX,M21・M22LPX,M73・M75LPX,72・73・75EXL、【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL 目立て角度(°) 25/30用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,040 税込1,144
当日出荷

チェンソー刃の目立てが通常に比べ早くできます。ガイドの切れ込みは研ぐのに最適な角度30~35度になっていますのでガイドに沿ってヤスリを水平に当てれば簡単に研ぐことができます。長方形の穴は刃の平面を研ぐのに適しています。チェンを見ると刃の向きが互い違いについていることが分かります。チェンソーガイドをかぶせて、目立てをする刃が見えるように位置を調整します。
用途チェンソー刃の目立て再生に。 トラスコ品番 256-6114 材質 一般構造鋼 長さ(mm) 170 幅(mm) 10 全長(mm) 172
1本
849 税込934
当日出荷


ソーチェーン目立て用丸ヤスリホルダ、アルミダイキャスト合金製、角度表示付き。ネジ固定式で目立て用丸ヤスリの幅広いサイズに適合します。
用途ソーチェーンの目立て用。 種別 ヤスリホルダ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

チェーンソーヤスリビットとチェーンソー目立てガイドのセットです。
寸法(mm) 95×43×28 材質 工業用電着ダイヤモンド 質量(g) 27
1本
2,198 税込2,418
当日出荷

1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。プレートに刻まれた角度に従い素早く、正確に目立て作業を行うための便利な工具です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て) 短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分) 高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 22000 モーター電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) 60 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)15 付属品 超硬ビット刃Φ4.0mm×1本。デプスゲージガイド 本体質量(g) 650
1台
9,498 税込10,448
当日出荷

やすりをセットすれば目立て角度と高さが設定でき、簡単にソーチェンの目立てが出来ます。
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます
用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨 モーター回転数(min-1[r.p.m]) 30000 モーター電圧(V) AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W) (モーター)100 コード長さ(m) 2 定格周波数(Hz) (モーター)50/60 定格時間(分) (モーター)15 本体寸法(mm) 90×230×50 材質 ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂 セット内容 電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組 質量(g) 610 トラスコ品番 423-3557
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

取りつけ簡単!小型で持ち運びに便利! ガイドラインに合わせてヤスリで研磨するだけ!
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

チェンソーの切れ刃の高さ・角度調整、研ぎ直しが簡単に行えるガイドです。
用途チェンソーの刃の研磨に 材質(アダプター) (砥石・ヤスリ)スチール 材質(本体) プラスチック 質量(g) 160 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 121×121×68 適合 チェンソー用ヤスリΦ4(市販品をご使用ください) 砥石取付軸(Φmm) (砥石径)Φ4、(シャンク径)Φ3
1個
3,398 税込3,738
当日出荷