- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- チェーンソー砥石のおすすめ人気ランキング
チェーンソー砥石のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新105件の「チェーンソー砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーンソー 目立て」、「チェーンソー 軸付砥石」、「チェーンソー替刃」などの商品も取り扱っております。
ダイヤモンドの砥粒を高密度に電着した砥石です。抜群の切れ味を発揮します。(※軽く押し付けて目立てをして下さい)
適合
N-820・821・823・842
持ちやすい細身の軽量ボディーです。
適合
ソーチェン用
トラスコ品番
374-9436
電流(A)
0.65
電源
AC100V
砥石寸法(mm)
4
1セット
¥949
税込¥1,044
当日出荷
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
ベンチグラインダーの交換用砥石です。欠けに強い高品質な素材を使用しています。
砥石寸法(Φmm)外径
145
砥石寸法(Φmm)穴径
22.3
チェーンソーシャープナーアタッチメントと共に使用して、チェーンソーブレードの目立てを迅速に、容易に行うための目立て用砥石です。
用途研削/研ぎ・刃付け
軸径(Φmm)
3.2
質量(g)
15
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。
外径(mm)
5.5
高さ(mm)
20
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
材質
ダイヤ電着
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型
適合材
金属やガラス、石材等
1セット(2本)
¥799
税込¥879
当日出荷
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
6.4
形状
1号
最高使用周速度(m/s[m/min])
33/2000
結合剤
V
組織
M
縁型
D
従来モデルの基本構造はそのままに、 操作性と安全性をさらにが向上させました。
パワフルなモーターG作業時間の大幅な短縮を実現。高密度な目立てが素早くできます。
また、チェーンの固定、砥石の取付け、目立て角度および切削角度の設定など、鋭い切れ味を甦らせるために必要なセットアップ作業が簡単に行えます。
砥石の摩耗に応じた調整が可能。
モーターの下げ防止の安全ピン付き。
使いやすい前後スライド式のバイス。
暗いときの作業に役立つライト付き。
.404”ピッチチェーンまでの研磨が可能。(3/4”ピッチチェーンの研磨は、別売品(品番:571887)が必要となります。)
付属品
砥石 外径145mm・厚さ3.2mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ4.8mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ6.4mm・内径22.3mm×1枚、整形用ブロック、テンプレート
適合
3/4"ピッチ用バイスアッセンブリ(別売)
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
幅広ガイドに合わせて研磨するだけで簡単に、正確に、最適角度に目立てできます。(上刃(ヒガキ)・切刃・横刃角度を同時目立て)
短時間で目立て完了!(メーカー測定値/バー長300mm・刃数34個が約5分)
高速グラインダーで素早く目立てできます。
用途チェンソー刃の再研磨用
モーター回転数(min-1[r.p.m])
22000
モーター電圧(V)
AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)
60
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
定格時間(分)
(モーター)15
付属品
超硬ビット刃Φ4.0mm×1本。デプスゲージガイド
本体質量(g)
650
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
新型高速グラインダー(30000rpm)により短時間で目立てが完了します。チェンバーに取り付けたままで研磨できます角度ガイドにより簡単、正確に研磨できます
用途チェーンソーの再研磨。ソーチェンの再研磨
モーター回転数(min-1[r.p.m])
30000
モーター電圧(V)
AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)
(モーター)100
コード長さ(m)
2
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
定格時間(分)
(モーター)15
本体寸法(mm)
90×230×50
材質
ガイド部ステンレス(SUS420)、本体ABS樹脂
セット内容
電源コード(装着):2m、ダイヤ砥石(装着):4mm1本、スパナ:9.5mm1本、カーボンブラシ:1組
質量(g)
610
トラスコ品番
423-3557
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
超硬合金をスパイラルカット(ラセン状に刃付)に刃付した超硬回転ヤスリです。切削性に優れ、目詰まりもなく、永切れし、抜群の切れ味を発揮します。(使用頻度の高いプロ林業家にお勧めです)
適合
N-820・821・823・842
適合材
超硬合金
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。
外径(mm)
4
高さ(mm)
20
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
材質
ダイヤ電着
軸径(Φmm)
3
形状
円筒型
適合材
金属やガラス、石材等
1セット(2本)
¥699
税込¥769
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
60000
軸径(Φmm)
3
形状
A-TYPE (円筒型)
全長(mm)
45
適合材
超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼など
インパクトドリル・電気ドリル・充電ドリルへ取付(6.35mm六角軸ワンタッチ取付)け野外で簡単刃研ぎ。
用途チェンソー・包丁・ハサミ・草刈刃などの刃研ぎに。
持ちやすい細身の軽量ボディ
チェン刃に簡単にセットできるガイド(角度ゲージ)付
用途面倒なチェン刃の研磨が簡単
回転数(min-1[r.p.m])
15000
電源(V)
単相100
電流(A)
0.65
消費電力(W)
60
コード長さ(m)
2
チャック寸法(mm)
(径)3.0
長さ(mm)
250
付属品
軸付砥石(砥石径4mm・8mm各1体)・片口スパナ・フロントキャップ(ガイド付=本体取付)・フロントキャップ
質量(kg)
0.45
トラスコ品番
379-8925
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
電着ダイヤモンド砥粒で様々な素材の研磨に可能です。
用途一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器などの研磨、彫り加工、文字彫刻、模様彫りに。
砥粒
電着ダイヤモンド
許容回転数(min-1[r.p.m])
18000
適合材
一般金属、非鉄金属、ステンレス、超硬刃、貴金属、ガラス、石材、陶磁器など
六角軸対辺(mm)
6.35
回転工具に取付けて加工をするダイヤモンド砥石です。
用途金属やガラス、石材等の彫刻等に最適です。チェーンソーの刃研ぎ等にも。
材質
ダイヤ電着
形状
円筒型
高さ(mm)
20
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
適合材
金属やガラス、石材等
外径(mm)
4.8
1セット(2本)
¥659
税込¥725
当日出荷
砥粒の突き出し量が多い為、研削力に優れています。
粗加工、小径の穴加工、金型・冶具の研削仕上げ加工に適しています。
用途超硬・セラミック・石材・ガラス・ゴム・シリコン・プラスチック・FRP・焼入鋼などの非鉄金属や非金属加工に最適です。
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
3
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)