チェーンブロック 1tのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
248件の「チェーンブロック 1t」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チェーンブロック メーカー」、「1t 電動 チェーン ブロック」、「単管パイプ 三脚 ヘッド」などの商品も取り扱っております。
MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。 小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.1MB)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドイツ安全審査機関が認めた表面硬化強力ロードチェーンを標準装備しています。 超小型・軽量仕様で自重が軽く持ち運びに便利です。 巻き下げ時のカミコミを防止し操作性が良くなりました。 JIS規格品(JISB8802)です。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1tタイプで自重わずか11.5kg!フック間の最小距離は29.5cm! 最高の性能「手動力最小」:最高の機械効率を生み、最低の手動力で抜群の作業性を発揮します。 絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 究極の設計「自重超軽量」:極限の設計により超小型・軽量化を達成、取扱が極めて容易です。
タイプ マイティ単体
1台ほか
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい 使用温度範囲(℃) -40~60 使用湿度範囲 100%RH以下でお使いください。
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻き上げ速度が早いです。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。
仕様 JIS規格品(JIS B 8815)。プレントロリー付 トラスコ品番 460-7791 種別 2点押ボタン式 質量(kg) 74 タイプ 1速形 電源 三相200V モーター出力(kW) 1.6 定格時間(分) 30 電源コード 5m 適合横行レール幅(mm) 75-100-125※定格荷重2tタイプのみ(100-125-150)
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
荷鎖等級 V
1台
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

絶対の信頼「耐久性抜群」:世界最高レベルのロードチェーン(破断応力1000N/mm2以上)と抜群のブレーキ性能は安全のキメテです。 クルマは特殊な加工と熱処理により耐久力は抜群です。極限の設計により超軽量化を実現しました。
タイプ TSP形プレントロリ結合形
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 Wのつめを採用した安心のブレーキです。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

世界で最も使用されている、ドイツRUD製強力ロードチェーンを使用。 操作性に優れた、使いやすいコンパクト設計 主軸受部には荷揚げを効率良くするニードルベアリング使用。 衝撃に強い頑丈ギアケース、本体フレーム ブレない安定性に優れた高精度ギアと軸受け構造 信頼性、安全性に優れたメカニカルブレーキ 異物侵入を防ぐ、チェーンガイド
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラ荷操作は自動空転式です。空転操作をせずに空転ができる仕事がスイスイはかどる。 無負荷時に切り替えレバーを中央の位置(N)にするだけで自動空転になり、チェーンの右側、左側の長さが調節できます。
用途トラックの荷締め、建築現場の芯出し、機械等重量物の据付・移動・土管・ヒューム管理設、造船・鉱山内の狭い場所での作業、抜根、抜抗。 材質 (ボディー)鋼板製。(ロードチェーン)特殊合金鋼(特殊焼入れ無酸メッキ仕上)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽量でコンパクト。 ドイツ製チェーン使用。
用途荷物の移動、樹木の引抜き、機械の設置などあらゆる用途に使用できます。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 160×250×130 ロードチェン線径(Φmm) 6 ハンドチェン線径(Φmm) 5 フック内径F(Φmm) 40 フック開きE(mm) 25.5(上・下共)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

三共コーポレーションチェーンブロック1T ヨウテイ3M
小型・軽量なチェーンブロックです。
揚程(m) 3 アズワン品番 64-5129-18 メーカー商品コード 423653 揚量(t) 1
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。 ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。 フェンス張り、電線針金の引っ張りに。 トラックの荷締めに。 種別 手動 ワイヤー径(Φmm) 5.0 フック口開き(mm) 15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (2.0MB)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレーン車がなくても、重量物の吊作業が簡単です。 地震・事故の災害時の緊急救助、樹木の抜根にも大変便利です。
質量(kg) 25 許容荷重(t) 1(3脚均等荷重・吊角度70度以上の時) 付属品 ヘッド、パイプ×6本、連結金具、ベース、脚部締結用ロープ、携帯用バッグ 全長(m) 2.5/1.35(収納時) パイプ寸法(mm) 長さ1250×厚さ2.4×径Φ42.7 フック取付部寸法(mm) 23×50 材質 ヘッド:ダクタイル鋳鉄、パイプ:構造用銅管(STK500)、連結金具(鍛造SS400)、ボルト:SCM435、ベース:プレス(SS400) 仕様 角度可変式スパイクベース(基準背面角70°)
1個
44,980 税込49,478
当日出荷

丸太かパイプを3本ご用意ください。 スパナ1丁で、3脚が簡単に完成です。 脚部材には、Φ48.6単管パイプ3mを推奨しています。なお、脚元の安全のため、是非Φ48.6単管パイプ用の三脚ベース(TS-20B・別売)をご使用ください。
用途電設・管工事・造園・老木の抜根等 適合パイプ肉厚(mm) 1.9以上
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。小型・軽量で操作性抜群です。チェーンはV級(G100)のメッキ品です。インジケーター付でUP/DOWN操作と遊転操作の区別が明確です。 簡単・安全・確実な独自のH.H.H.遊転機構(H.H.H. FREE CHAIN SYSTEM)を採用。(世界特許) 遊転操作がスムーズです。軽量物でも確実に作動します。チェーン・ボディ・ハンドルはメッキをしていますので防錆性に優れています。
1台ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


カラーをサイドプレートの内・外に入れ替える事により、適用ビーム巾を3種類に調節することができます。脱落防止また車輪が当たらぬよう、プレートはビームを抱くような形状となっています。
適合レール 兼用
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

どんな梁にもぴったりと巻き付けOK! 1tチェーンブロックの専用ひっかけ具。 チェーンブロックのひっかけらくらく。
付属品 チェーン 1.3m 質量(kg) 2 許容荷重(t) 1
1個
4,998 税込5,498
当日出荷