- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- チェーン看板のおすすめ人気ランキング
チェーン看板のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新135件の「チェーン看板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パネル吊り下げ用チェーン」、「額縁チェーン」、「チェーン ステンレス」などの商品も取り扱っております。
両端にリングが付いており、使用用途いろいろ。カラビナやアイスナップとの組み合わせも可能。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
全長(mm)
約600
フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです
無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
材質
アクリル
奥行(mm)
3
パネルやボードの吊り下げに便利なSカン・丸カン付きのクサリセットです。
付属品
Sカン、丸カン各2個
耐荷重(kg)
7(2点吊り方式)
耐久性に優れたエコユニボード製です。
仕様
穴2ヵ所(Φ4mm)
材質
エコユニボード
寸法(mm)
150×400
取付方式
穴上2
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番
EA628SK-56
セット内容
両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)
寸法A(mm)
8.5
寸法B(mm)
2.5
リング内径(Φmm)
【二重リング】16
チェーン長(mm)
400
チェーン線径(Φmm)
1.6
リング線径(Φmm)
【二重リング】1.4
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
長さ(m)
0.3
寸法L(mm)
300
寸法A(mm)
1.2
寸法D(mm)
1.2
寸法B(mm)
14
参考使用荷重(kN)
0.01
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用荷重(kN)
0.01
1個
¥483
税込¥531
当日出荷
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
線径4.8mmのチェーンの両端にリングが付いています。
用途鍵との併用で工事現場の門扉のロック、盗難防止用。
規格
(社)仮設工業会非該当品
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
材質
アクリルホワイト
仕様
鎖付
幅(mm)
220
高さ(mm)
100
質量(g)
87
奥行(mm)
3
EA983FT-13などチェーンスタンドに取付けるだけで表示看板としてお使い頂けます。
取付はチェーンスタンドにねじ止めするだけの簡単設計。
室内から屋外まで幅広くお使い頂けます。
エスコ品番
EA983FT-234
材質
PE、PET、スチール
文字内容
進入禁止
質量(g)
320
プレート寸法(mm)
126×220
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×83×457
1セット(2個)
¥4,350
税込¥4,785
当日出荷
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番
EA628SK-46
セット内容
両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)
長さ(m)
0.4
内径(Φmm)
【Sフック部】16
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
4.2
チェーン長(mm)
400
チェーン線径(Φmm)
1.6
1個
¥390
税込¥429
当日出荷
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。
表示内容
白無地
取付け方法
吊り下げ
材質
エコユニボード
厚さ(mm)
2
物流・倉庫などの入出荷場所表示に幅広くご使用いただけ、色分けで管理する事ができます。
用途工場での組み立てラインの表示や置き場表示に
取付方式
吊り下げ
材質
アクリル
仕様
フチ色両面表示
質量(g)
490
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
300×450×3(Φ5mm穴上2)
用途ステンレスボールペンをクリップボードに取り付けるのに使用します。
材質
18-8ステンレス
外径(mm)
0.9
パソコンで出力したオリジナルの用紙を掲示できます。ポケット式なので差し替えも簡単です。両面表示もできます。
用途壁面や床面に表示できない場合の吊り下げ式表示に。
仕様
Φ5mm穴上2
材質
塩ビ(下地白・ポケット部透明)
取付け方法
吊り下げ
材質(本体)
発泡PP
高さ(mm)
205
横(mm)
92